1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
願い事を書いて貼って、初詣や合格祈願・恋愛成就祈願コーナーなどを盛り上げます。
用途願い事ポスターに目標や願い事を書いて貼るシールに。
仕様●シールサイズ(mm):幅75×高さ69●ポスターサイズ(mm):幅515×高さ728
材質紙
1式(40枚)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
白く残った結晶や透明な結晶体の観察に便利な色付の蒸発皿です。
材質磁
形状平底
色青
外径×高さH(Φmm×mm)85×20
外径(Φmm)約80
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ブレードホース用継手です。
RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。
使用流体空気・水
材質真鍮(低カドミニウムタイプ)
使用圧力(MPa)1.0
流体温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
年間を通して着用できる耐久性、通気性のバランスが取れたジャケットです。
3D裁断により体にフィットした着心地です。
通気性、速乾性の高い生地を使用し夏場の作業をサポート。
シャツタイプです。
色レッド、イエロー
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)80
風量(m3/min)760
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)2.2
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140
質量(kg)105
電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10
耐熱クラスB
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。オートクレーブ可能です。
材質電解処理アルミ
昇降方式ノブ回転
受験生への合格祈願コーナーを盛り上げます!
材質コート紙135kg
寸法(高さH×幅W)(cm)72.8×51.5
1枚
¥659
税込¥725
6日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 137V。最小ブレークダウン電圧 = 94.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 85V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 4.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA351BJ-8
材質(テープ)膨張黒鉛
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A【最大】50
質量(g)370
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 137V。最小ブレークダウン電圧 = 104V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
寸法(mm)8
全長(mm)250
質量(g)200
アズワン品番64-7871-24
1本
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
表面がフラットなので、缶などを置くことができます。
用途可燃性液体用、200Lドラム缶用
材質ポリエチレン
エスコ品番EA992BJ-8
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌々日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
仕様ケーブル長:100mm、EA709BJ用
アズワン品番65-9272-54
1個
¥8,200
税込¥9,020
8日以内出荷
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター)
アズワン品番65-5658-04
1個
¥56,200
税込¥61,820
翌日出荷
お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。
色ブラック
質量(g)約1580
容量(L)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.35
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能
温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×233×266
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A【最大】25
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BJ-8
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
作業性と耐久性を両立したブラスト用手袋です。制電性があるため帯電を抑制します。手袋内側に着脱しやすい表面処理を施しています。
受験生への合格祈願コーナーを盛り上げます!
セット内容願い事ポスター1枚、願い事シール40枚
材質コート紙135kg、上質紙シール
寸法(高さH×幅W)(cm)72.8×51.5、6.9×7.5
1セット
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
高温の清掃に最適です
材質毛:ホワイトナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)203
毛ミディアム
毛丈(mm)50
ブラシ寸法(mm)80×96
1本
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
柔らかく摩擦に強い。
水に濡れても滑りにくい。
用途土木建築、運送業等
サイズM
全長(cm)22(Lサイズで)
エスコ品番EA353BJ-81
材質(手袋)手のひら :合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ、手首:布ゴム/マジックテープ止
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
柔らかく摩擦に強い。
水に濡れても滑りにくい。
用途土木建築、運送業等
サイズL
全長(cm)22
エスコ品番EA353BJ-82
質量(g)55
材質(手袋)手のひら :合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ、手首:布ゴム/マジックテープ止
手の平幅(cm)10.5
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ