1箱(500枚)
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(角型)
寸法A(mm)95
寸法F(mm)30
寸法D(mm)45
寸法E(mm)56
寸法B(mm)58
寸法C(mm)30
寸法J(mm)52
寸法d1(mm)20
寸法K(mm)10
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
受賞歴を持つデザインがテンキーレスのフォームファクターに進化。Titan Switch Mechanical:業界最高水準の速度と反応性。5000 万回キーストローク可能な長寿命。キーボードにぶつかる心配なくマウスを大きく動かせる。超薄型デザインにより手首の負担を解消。キー安定技術を導入。AIMO インテリジェントライティングエンジン。ミキサースタイルのメディアコントロール
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
世界に1台しかない「超広幅無結節編網機」で編網した繋ぎ目が無いネットです。無結節ネットの為、低伸度で強度低下も少なく、通気性も高いです。日本防炎協会認定の防炎製品で安全安心をご提供します。目立たない極細ブラック色で、見た目で圧迫感がなく景観を損ないません。ハトやカラスの鳥害防止ネットや、ドローン飛行訓練コート用にも最適です。
用途窓際の遮光に。屋外でのちょっとした場面での遮光に。暑い日が差す西日対策に。農作物への遮光調整に。遮光だけでなく目隠しとしての要素に。工場や作業場などの日よけに。ハトやカラスの鳥害防止ネットに。ドローン飛行訓練コート用に。
仕様●周囲加工:周囲切りっぱなし(カットのみ)●防炎認定番号:YR-02005
色黒
線径(Φmm)直径1.2
幅(m)20
時間短縮、コスト削減で農作業を少しでも楽に!。作物収穫後のマルチ回収作業が不要で、処分手数料も不要の生分解マルチシート。土壌中の微生物により生分解され、水と炭酸ガスに分解されます。・作付け時の穴あけ不要!穴あけ作業の時間が短縮!。・マルチの回収作業不要!長時間の重労働不要!。・マルチの処分不要!処分の為の費用や運搬のコスト削減!。上下左右の穴間隔、穴サイズを調整しました。にんにくや玉ねぎなどの植え付けに最適な45mm穴です。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所助手席
適合車種320フォワード標準 H07/06~H19/06
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所運転席
適合車種ファインコンドル標準 H05/01~H23/07
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所運転席
適合車種320フォワード標準 H07/06~H19/06
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所助手席
適合車種ファインコンドル標準 H05/01~H23/07
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所運転席
適合車種クル・ライ・スペースレンジャー標準 H01/08~H14/01
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所助手席
適合車種クル・ライ・スペースレンジャー標準 H01/08~H14/01
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所運転席
適合車種クル・ライ・スペースレンジャー標準 H01/08~H14/01
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所助手席
適合車種フルコン・NEWファイター標準 H04/07~H17/09
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所運転席
適合車種フルコン・NEWファイター標準 H04/07~H17/09
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
適合車種Suzuki GS 500 F (BK) (2004-2008) / GS 500E (GM51B) (1989-2000) / GS 500E (WVBK) (2001-2007)
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
規格PT1/4
部品名称6カクニツプル
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.39、SSA-N550 オプション(1)部品_No.88、BSM301 CENTER PIPE部品_No.22、SSA-α602 分水器部品_No.12、BSM-640SLT 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.18、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.20、SSA-S602DXM-DL 分水器部品_No.7、SSA-S600DX 2001ネン 分水器部品_No.10、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.20、SSA-F616(4) 分水器部品_No.14、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 分水器バルブ ~2016年9月部品_No.39、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.32、BSA-650シリーズ 分水器 速連なし 速連付き部品_No.35など
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
規格17X25X4
部品名称ゴムマルパッキン
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.4、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.3、MRS30-130T 薬液配管部品_No.4、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬剤タンク部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ リザーブタンク BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.19、SSA-N550 薬剤タンク部品_No.3、BSA-420JS 2001ネン 薬液タンク部品_No.3、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク 標準仕様部品_No.3、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.4、BSD-5000L-1 フロントマスク部品_No.45、SSA-α1003MA-1 薬剤タンク部品_No.4、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.3、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.3、SSA-V602C 薬剤タンク部品_No.4、MRS90-500 ヤクエキタンク部品_No.12、MX-502 薬剤タンク部品_No.3、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.6など
1セット(5個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
規格R3/4XG3/4(テーパ)
部品名称ケイチガイオスエルボ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoSSA-α603-1 分水器部品_No.8、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.15、SSA-Z550 分水器部品_No.5、SSA-F616V-1 分水器部品_No.8、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.38、SSA-E602 調圧弁部品_No.41、BSM-1350L-18GK 分水器バルブ部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.12、SSA-α603MA-1 分水器部品_No.8、BSM-1550L-22AU 薬液配管 BKタイプ以外 薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.24、SSA-Z500 調圧弁部品_No.35、BSM-1265SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.40、SSA-Z601S 分水器部品_No.5、SSA-S602DXVT 分水器部品_No.12、SSA-Z500DX-2 調圧弁部品_No.35、SSA-S600 2001ネン 分水器部品_No.12、SSA-Z500-1 分水器部品_No.5、SSA-Z500DX 分水器部品_No.5など
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
関連キーワード