カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(164)
  • 機構部品(61)
  • メカニカル部品(59)
  • 電気材料(50)
  • 空調・電設資材(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • バイク部品(38)
  • 安全靴・作業靴(36)
  • 家電(35)
  • オフィス家具(34)
  • 建築金物(24)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 物流用品(23)
  • 梱包用品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 農業機械(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 制御機器(17)
  • 事務用品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • テープ(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 照明(7)
  • カー用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 住設機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 研磨材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-30」の検索結果

931件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30N ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30Nニツコー熔材工業
23,980税込26,378
1箱(4kg)
翌々日出荷
BK-30NはNbを含む30クロム鋳鉄のマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒です。溶着金属はクロムカーバイドを生成するとともにニオブカーバイドも生成し、非常に高い硬さを示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また、600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。なお、機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、サンドブラストなどの肉盛溶接。棒端/緑JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CRニツコー熔材工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30D ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30Dニツコー熔材工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
BK-30Dは溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびNb、Mo、W、Vなどの複合炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する30クロム鋳鉄系の溶接棒です。特に、耐熱性、耐酸化性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。また、高温における硬さの低下が少なく高温摩耗にすぐれた性能を示します。なお、機械加工は不可能です。
用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラー、サンドブラスト等の肉盛溶接。棒端/桃JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
レーザー距離計 L-Measure BK30 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK30シンワ測定(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度±2.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~30保管温度(℃)-20~70
フィットライナー 黒 10双セット BK-30シリーズ 勝星産業フィットライナー 黒 10双セット BK-30シリーズ勝星産業
2,898税込3,188
1セット(10双)
6日以内出荷
薄手だから手にしっかりフィットし、細やかな作業に適しています。ウレタン手の平コーティングだから滑らず確かなグリップ力があります。通気性のよい背抜き手袋です。汚れが目立ちにくい黒手袋です。
仕様サイズ:S 繊維素材:ナイロン 樹脂素材:ポリウレタン 13G薄手背抜き手袋 ウレタン手のひらコーティング 全長:20cm 指長:7.5cm 手の平幅:8cmアズワン品番65-3353-84
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) エスコワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
自動調心ころ軸受 BK30 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BK30NTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BK30C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BK30C3NTN(エヌティーエヌ)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
CR Series(CRQ2BK30) SMCCR Series(CRQ2BK30)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
自動調心ころ軸受 BK30D1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BK30D1C3NTN(エヌティーエヌ)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
CD Series(CDRQ2BK30) SMCCD Series(CDRQ2BK30)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
CD Series(CDRQ2BK30TF) SMCCD Series(CDRQ2BK30TF)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BK30) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BK30)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(180) 180°サイズ30mm(K) 両丸軸磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5
フィットグラブ10双組 勝星産業フィットグラブ10双組勝星産業(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10双)
当日出荷から4日以内出荷
摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等入数(双)10ゲージ数13
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CRQ2BK30 SMC薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CRQ2BK30SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(目安目盛) ガラス製IWAKI(AGCテクノグラス)(31件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三脚アダプター・電池フタセット レーザー距離計BK30・50用 シンワ測定三脚アダプター・電池フタセット レーザー距離計BK30・50用シンワ測定
819税込901
1セット
当日出荷
シンワ測定製レーザー距離計 L-Measure BK30及びBK50用の別売品です。三脚取付用のアダプターと電池フタのセットです。
セット内容電池フタ1個、三脚取付用アダプター1個材質(電池フタ)ABS樹脂材質(アダプター)樹脂ねじサイズ(三脚取付)1/4インチ
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BK30 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BK30SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
寸法(mm)30鉛直軸形式(K) 両丸軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上材質(本体)鋼板穴数1RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質)エレコム(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)■Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
平ベルト用金具 TRUSCO平ベルト用金具TRUSCO(3件のレビュー)
489税込538
1セット(10個)
当日出荷
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。材質ポリアセタール(POM)ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 1731
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(2件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン)金切ノコ 250mm 替刃2枚付BIGMAN(ビッグマン)
679税込747
1個
当日出荷
金切鋸は押して切る。
仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHSエレコム
1,398税込1,538
1本
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。 高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(5件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
タフフィットバケツ ベッセルタフフィットバケツベッセル
4,598税込5,058
1個
当日出荷
この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。バケツ内には端子やコネクタなどを収納できるポケットと、工具類を収納できる3つのホルダー付き。しかもバケツ内は仕切り板で仕分け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。脚立に下げて使えるフック付き。
用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm)材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂寸法(mm)230×330×150ブラック/レッド質量(g)763タイプM内形寸法(mm)330×150収納可能質量(kg)6
ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工ブラケット(壁面ラック取付用)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
シェルボガード SS-100 ケイワークシェルボガード SS-100ケイワーク(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1足
当日出荷から5日以内出荷
脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
619税込681
1袋(30本)
当日出荷から11日以内出荷
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
209,000税込229,900
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHSエレコム(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
軸付ワイヤーブラシ エスコ軸付ワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25直径(Φmm)30軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])2000
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)THK
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー布テープ スマートバリューカラー布テープスマートバリュー
11,980税込13,178
1箱(30巻)
当日出荷から3日以内出荷
識別やイメージ重視の梱包に!
用途重梱包用仕様重ね貼り、白のり、手で切れる(油性ペンで書き込みができます。)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
洗浄ブラシ アズワン洗浄ブラシアズワン
959税込1,055
1個
当日出荷から12日以内出荷
...