工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
洗浄機対応。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-10~120
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
材質ステンレス鋼(SUS202)
耐熱温度(℃)‐30~100
耐熱温度(℃)‐30~100
材質耐衝撃ポリプロピレン
耐熱温度:-20℃~60℃
材質PE
耐熱温度(℃)-20~60
材質PE
色ライトブルー
底形状外周網目リブ
用途別色分けできます。
材質ポリエチレン
容量(L)28.8
内径×深さ(mm)560×200
直径×高さ(mm)600×218
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。積重ね高が低いため、保管・運搬に優れています。変形が少なく、業務用として最適です。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
強度を高める構造で変形しにくい丈夫なフレームです。
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
1)フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。
2)従来使用されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質18-8ステンレス
寸法(外径×高さ)(mm)450×280
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ650×H230×底Φ450mm●パンチング荒目:Φ5mm●コード番号:AA0304
アズワン品番67-2423-44
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
仕様6.5メッシュ:開き目3.33mm
1)A・B溶接接合仕上で1枚加工方法です。
2)1枚加工に相当するため、合わせ部分が本体に無い構造で雑菌の繁殖が防げます。
3)金網製と比較し、網のほつれ、線材の切れ等が無い為異物混入が防げます。
4)金網製と比較し耐久性があります。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)2
サイズ(cm)51
外径×高さH(Φmm×mm)510×380
底径(Φmm)380
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
洗浄機対応
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)0~80
深さ(mm)118
柄長さ(mm)215
金網Φ0.65×10メッシュ
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
端面、斜め面使用可能。
ワンタッチ取り替え。
鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
粒度ソフト(GPサンダーフェルト)
セット内容GPサンダーサイザル(GPS100SD)、GPサンダーバイヤスバフ(GPS100VC)、GPサンダーコットン(GPS100CD)、GPサンダーフェルト(GPS100FS)、青棒(BK-70)、アーバー(M10-6)×各1個
取付け方法ネジ式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード