カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)

「bl-22p」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ チャコールグレー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理チャコールグレー
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,398税込2,638
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,498税込6,048
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    15日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,598税込3,958
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,798税込9,678
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)12.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)19~21
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    形状1段結線方式スプリングロック
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,798税込9,678
    1個
    15日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段結線方式スプリングロック
  • セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NSP

    omron(オムロン)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NWP

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NKP

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
  • スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO6-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:1.7。STD音量:88.5 dB / 6370 rpm。音量:98.5 dB / 6370 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:33.82kW/10200rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:36.2Nm/8200rpm。オプション:品番:E-K4R1
    付属品ガスケット仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:4.1カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm
  • スムースフィットレバー レッド EAL020R EFFEX(エフェックス)

    スムースフィットレバー レッド EAL020R

    EFFEX(エフェックス)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL020R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL020
    材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL020適合メーカーカワサキ
  • 長時間天井埋込片面誘導灯 東芝ライテック

    長時間天井埋込片面誘導灯

    東芝ライテック
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10P SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10P

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMC

    CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • タンクサイドパッド HDR ONEDESIGN

    タンクサイドパッド HDR

    ONEDESIGN
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクサイドパッド(ニーパッド)。高いグリップ力と衣類へのダメージ低減を両立させたONEDESIGN (ワンデザイン) のアイコニック製品HDRシリーズ。各車両のタンクに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。街乗り・ツーリング等シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5タイプHDR加工素材PVC
  • オプショナル マフラーブラケット アルミ P-MBY7R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル マフラーブラケット アルミ P-MBY7R4

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    P-MBY7R4
    用途S-Y7R12-APTとS-Y7R11-HAPTのオプショナルマフラーブラケットです。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-MBY7R4。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-25。タイプ:オプショナルマフラーブラケット。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT材質アルミブラック区分オプションパーツタイプオプショナルマフラーブラケット加工適合車種YZF-R7 22-25関連部品品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT
  • LED誘導灯 一般形 天井埋込形 片面形 B級BL形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井埋込形 片面形 B級BL形

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形天井埋込形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.6材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3492公共施設型番SH1-FRF20P-B(避難口用)、ST1-FRF22P-BL(通路用)埋込穴(Φmm)100×258耐震性クラスS
  • タンクリングフィッティング ベーシック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    タンクリングフィッティング ベーシック

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    使用箇所タンクキャップ
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • iPhone14Pro  耐衝撃ウェーブフィットバックカバーケース エアージェイ

    iPhone14Pro 耐衝撃ウェーブフィットバックカバーケース

    エアージェイ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    パステルカラーが可愛いウェーブ型のクリアバックカバーケースです。背面クリアなので、色々挟んで自分だけのオリジナルケースが楽しめます。 ピンク、パープル、イエロー、ホワイト、ブルー、グリーンと6色展開、お手持ちのiPhoneのサイズを確認の上お買い求めください。 簡易防滴ケースにもなる捨てないパッケージ「プラスエコ(+ECO)」
    材質PC、TPUサイズ6.1インチ3lens対応機種iPhone14ProRoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone14  耐衝撃ウェーブフィットバックカバーケース エアージェイ

    iPhone14 耐衝撃ウェーブフィットバックカバーケース

    エアージェイ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    パステルカラーが可愛いウェーブ型のクリアバックカバーケースです。背面クリアなので、色々挟んで自分だけのオリジナルケースが楽しめます。 ピンク、パープル、イエロー、ホワイト、ブルー、グリーンと6色展開、お手持ちのiPhoneのサイズを確認の上お買い求めください。 簡易防滴ケースにもなる捨てないパッケージ「プラスエコ(+ECO)」
    材質PC、TPUサイズ6.1インチ2lens対応機種iPhone14RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone14Pro用 2WAYハンドストラップ付背面ケース エアージェイ

    iPhone14Pro用 2WAYハンドストラップ付背面ケース

    エアージェイ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。指を通せば落下防止に、スタンドさせて動画視聴も楽しめるハンドストラップケース。フレームに上部なTPU素材採用で衝撃から全方向をガードします。
    材質TPU、PCタイプケース型対応機種iPhone14Pro(6.1インチ3Lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性防滴/スタンド機能/ハンドストラップケース
  • iPhone14Max  耐衝撃ウェーブフィットバックカバーケース エアージェイ

    iPhone14Max 耐衝撃ウェーブフィットバックカバーケース

    エアージェイ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    パステルカラーが可愛いウェーブ型のクリアバックカバーケースです。背面クリアなので、色々挟んで自分だけのオリジナルケースが楽しめます。 ピンク、パープル、イエロー、ホワイト、ブルー、グリーンと6色展開、お手持ちのiPhoneのサイズを確認の上お買い求めください。 簡易防滴ケースにもなる捨てないパッケージ「プラスエコ(+ECO)」
    材質PC、TPUサイズ6.7インチ2lens対応機種iPhone14PlusRoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone14ProMax  耐衝撃ウェーブフィットバックカバーケース エアージェイ

    iPhone14ProMax 耐衝撃ウェーブフィットバックカバーケース

    エアージェイ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    パステルカラーが可愛いウェーブ型のクリアバックカバーケースです。背面クリアなので、色々挟んで自分だけのオリジナルケースが楽しめます。 ピンク、パープル、イエロー、ホワイト、ブルー、グリーンと6色展開、お手持ちのiPhoneのサイズを確認の上お買い求めください。 簡易防滴ケースにもなる捨てないパッケージ「プラスエコ(+ECO)」
    材質PC、TPUサイズ6.7インチ3lens対応機種iPhone14ProMaxRoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone14Plus 6.7インチ2眼 (13ProMax兼用) ブルーライトカット フィルム エアージェイ

    iPhone14Plus 6.7インチ2眼 (13ProMax兼用) ブルーライトカット フィルム

    エアージェイ
    1,298税込1,428
    1枚
    6日以内出荷
    疲れ目の原因となる有害なブルーライトを約33%カットするブルーライトカットフィルムです。 タッチしても指紋が目立ちにくくなる表面加工を施しています。 衝撃吸収加工で液晶画面をキズや汚れから守ります。 失敗しても貼り直し可能な自己吸着シリコン採用でキレイに貼ることができます。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシート、アルコールシート材質フィルム:PET+TPU、吸着面:シリコン寸法(幅W×高さH)(mm)74.76×157.55サイズ(inch)6.7対応機種iPhone14、iPhone13ProMax透過率(%)約80RoHS指令(10物質対応)対応特性ブルーライトカット・衝撃吸収加工フィルム厚さ(μm)370ブルーライトカット率約33%
  • iPhone14ProMax用 2WAYハンドストラップ付背面ケース エアージェイ

    iPhone14ProMax用 2WAYハンドストラップ付背面ケース

    エアージェイ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。指を通せば落下防止に、スタンドさせて動画視聴も楽しめるハンドストラップケース。フレームに上部なTPU素材採用で衝撃から全方向をガードします。
    材質TPU、PCブルータイプケース型対応機種iPhone14ProMax(6.7インチ3Lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性防滴/スタンド機能/ハンドストラップケース