「bl-im60」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキレバー BL-4700 SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー BL-4700

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
    セット内容左右セット、シフトケーブルクランプ径(Φmm)(バンド)22.2レバー形式2.5フィンガーブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
  • ブレーキレバー 左のみ SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー 左のみ

    SHIMANO(シマノ)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
  • AF200 アルミブレーキレバー ARAI

    AF200 アルミブレーキレバー

    ARAI(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    リーチ調節ネジ付き
    用途一般車用材質アルミニウム
  • ブレーキレバー 右のみ SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー 右のみ

    SHIMANO(シマノ)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    仕様(対応スピード)リア:ロード8スピードセット内容右レバーのみタイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
  • EBLT4000PAS ブレーキレバー 左右 2フィンガー シルバー SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000PAS ブレーキレバー 左右 2フィンガー シルバー

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • ブレーキレバー 右レバーノミ 4フィンガー SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー 右レバーノミ 4フィンガー

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
  • ブレーキレバー 左右セット SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー 左右セット

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1組
    4日以内出荷
  • ブレーキレバー モノタロウ

    ブレーキレバー

    モノタロウ(58件のレビュー)
    549税込604
    1ペア(2個)
    当日出荷
    一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
    用途自転車用ブラックセット内容左右1組材質樹脂+鉄全長(mm)121寸法(Φmm)22.2
  • EBLT4000LS ブレーキレバー 左のみ シルバー SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000LS ブレーキレバー 左のみ シルバー

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
  • Top Mount Lever(補助ブレーキレバー) FF-R(エフエフアール)

    Top Mount Lever(補助ブレーキレバー)

    FF-R(エフエフアール)
    4,298税込4,728
    1ペア
    4日以内出荷
    ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能 補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
    セット内容左右セット材質アルミニウムクランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
  • EBLT4000PAL ブレーキレバー 左右 2フィンガー ブラック SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000PAL ブレーキレバー 左右 2フィンガー ブラック

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
  • EBLT4000LL ブレーキレバー 左のみ ブラック SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000LL ブレーキレバー 左のみ ブラック

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • BAA対応軽快車用ブレーキレバー YSB(吉川製作所)

    BAA対応軽快車用ブレーキレバー

    YSB(吉川製作所)(24件のレビュー)
    698税込768
    1ペア(2個)
    当日出荷
    セット内容左右1組材質樹脂寸法(Φmm)22.2
  • BL-C6000 ADJボルトUT SHIMANO(シマノ)

    BL-C6000 ADJボルトUT

    SHIMANO(シマノ)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
  • ブレーキレバー Vブレーキレバー CAPTAIN STAG

    ブレーキレバー Vブレーキレバー

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1ペア(2個)
    当日出荷
    Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
    セット内容左右セットクランプ径(Φmm)22.2材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34
  • ゴムバンド BIGM(丸山製作所)

    ゴムバンド

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 送風機部品_No.35、GKD6000ファンケース,レバー,シャッタ部品ゴムバンド_No.8、BL5100SP 本体部品_No.8、GKD6001ファンケース,レバー,シャッタ部品ゴムバンド_No.8、MDJ6000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ 送風機部品_No.35、G-6 送風機部品 ゴムバンド_No.35、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、BL8500SP (コクナイ) 本体部品_No.12、BL4500HA-A 本体部品_No.15、G-6 送風機部品 ゴムバンド_No.41、MDJ6000G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ 送風機部品_No.35、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.10、GD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ゴムバンド_No.8、BL8100SP 本体部品_No.10、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、MDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.10、BSA-651 951シリーズ G-6 送風機部品_No.35、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、BL8100JP-A 本体部品_No.10、MDJ6001G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ9000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7
  • ハンドルレバー NTB

    ハンドルレバー

    NTB(87件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • EBLT4000RL ブレーキレバー 右のみ ブラック SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000RL ブレーキレバー 右のみ ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)

    EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8

    SHIMANO(シマノ)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー