カテゴリ
- トラック純正部品(121)
- 自動車純正部品(68)
- バイク純正部品(34)
- 電動工具(27)
- 科学研究・開発用品(24)
- 制御機器(21)
- メカニカル部品(20)
- 機構部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 保管用品(11)
- 建築金物(8)
- 農業機械(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 家電(7)
- オフィス家具(5)
- 安全保護具(5)
- 研磨材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 切削工具(4)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- DIAMOND(25)
- HEIDON(新東科学)(9)
- Kawasaki(12)
- MAZDA(マツダ)(18)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- Pololu(14)
- SMC(6)
- アズワン(6)
- アルゴファイルジャパン(9)
- オリエンタルモーター(7)
- スズキ(8)
- スバル(14)
- トヨタ(13)
- ニッサン(7)
- ホンダ(15)
- 三菱(7)
- 三菱ふそう(134)
- 金剛(KONGO)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

【レンタル】スリーワンモータ ハイパワー BLh1200
スリーワンモータ¥4,698~税込¥5,168~1台翌日出荷から4日以内出荷撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。スタンドが必要な場合は、別途組立スタンドCSレンタル(1-7125-02-60~65)をご注文ください。仕様ハイパワー適合中低粘度用モーターDCブラシレスモーター B種絶縁(130℃) 80W電源コード(m)2(2極接地型プラグ付き)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動)パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケーター(1目盛20%)
ツライチカッター DFC3836BLH
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷D38ネジ鉄筋対応。工具統一でチップソー・カバーの交換が容易に付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、リチウムイオン電池トラスコ品番697-4800幅(mm)150全長(mm)507高さ(mm)121切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)20
コードレスベンダー DB1636BLH
DIAMOND¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷SD390・D16鉄筋の曲げ加工が可能です。壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます付属品工具セット、充電器、バッテリー、樹脂ケーストラスコ品番698-0113曲げ角度90バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25曲げ能力16曲げ速度(90°曲げ)(秒)7.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
中量棚 500kg/段 ホワイト BLHシリーズ
金剛(KONGO)¥66,980~税込¥73,678~1台20日以内出荷事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
中量棚 450kg/段 ホワイト BLHシリーズ
金剛(KONGO)¥54,980~税込¥60,478~1台20日以内出荷事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
タップスター用ソケット
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
ハンガーラック
YAMAZEN(山善)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から5日以内出荷コートやワンピースのロング丈にも使える、ちょい掛けできるハンガーラック。玄関やリビング、寝室でも邪魔にならない質素な外観。用途服やコート、マフラーかけなどに。コートハンガー/玄関/収納/寝室/リビング/収納/コート/ワンピース/部屋干し/洋服/ラック/スチール/省スペース材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×44.5×145組立時間約20-30分
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合低粘度用回転数(min-1[r.p.m])50~3000本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2m定格トルク(N・m)0.2パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
スリーワンモータ 外部出力ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.3モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
ニューラボベンチ
アズワン¥45,500税込¥50,0501個当日出荷天板耐荷重は50kg(均等荷重)と、重い機材を置いても大丈夫です。材質天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧合板)、支柱/メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mmウレタン製(ストッパー2個付)天板耐荷重(kg)約50(均等荷重)棚間隔(mm)585天板厚さ(mm)20
ぐるポカ パネルヒーター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷から翌々日出荷【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。質量(g)860
オリンパス リチウムイオン充電池
オリンパス¥8,998税込¥9,8981個当日出荷「BLN-1」に対し、約37%電池容量が増え1720mAhへと大容量化、約440枚(CIPA基準)の撮影が行えます。対応機種E-M1MarkIIバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1720
ペイントマーカー低ハロゲン
サクラクレパス(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷ハロゲン(塩素・臭素・フッ素・ヨウ素)含有量を低く抑えています。用途さびを嫌う箇所のマーキング・ステンレスへのマーキング長さ(mm)135
スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
リピートタイ 金属検知タイプ EVT-Mシリーズ
Retyz¥3,898~税込¥4,288~1袋(20個)当日出荷アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。繰り返し使用できます。金属探知機で検知できます。材質66ナイロン+メタル粒子幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~+85引張強度(N)222
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)180×200
コブラヘッド大(交換用)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷コブラヘッドスチール交換用ヘッド適合機種CBL-150・CBL-300(CBL-150-HLA、CBL-300-HLAにも取付可能)材質ABS質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×167×100取付部ナベ小ネジM3×10、M3ナット、バネ座金付
スリーワンモーター
HEIDON(新東科学)¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます。 本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます。 フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します。 ハイパワータイプのBLhシリーズは高出力80Wのブラシレスモーター採用により、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です。付属品クランプホルダー1個適合(試料)低粘度用寸法(mm)135×170×211質量(kg)2.2タイプハイパワー型回転数(min-1[r.p.m])50~3000電源AC100V・50/60Hz、2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付)表示液晶デジタル4桁(rpm)、分解能:1rpm、過負荷表示、トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁、70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック、本体:ステンレスSUS304製、安全カバー付回転制御正転/逆転切替(タイマーモード、手動)、フィードバック制御タイマー正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能、撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間定格トルク(N・m)0.2
コブラヘッド小(交換用)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷コブラヘッドスチール交換用ヘッド付属品取付部品(ナベ小ネジM3×7、M3ナット、バネ座金)適合機種CBL-075材質ABS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×102×25
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥669税込¥7361枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン質量(g)20適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)190×220





+3
伸縮カラーテープ
TMC¥349税込¥3841巻当日出荷から9日以内出荷接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ用途巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に。個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも材質不織布(PP)、ラテックステープ幅(mm)50テープ長さ(m)4.5
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら