カテゴリ
- 制御機器(145)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- メカニカル部品(37)
- 機構部品(31)
- バイク純正部品(20)
- 家電(18)
- 自転車部品(17)
- 自動車純正部品(14)
- 安全保護具(14)
- 保管用品(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 研磨材(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 学童・教育用品(10)
- 住設機器(8)
- トラック純正部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(6)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 農業機械(6)
- 物流用品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- HEADS(ヘッズ)(5)
- KEMET(70)
- KITO(キトー)(12)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(13)
- RS PRO(37)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- SMC(71)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- サカエ(4)
- サンコー(三甲)(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- ツヨロン(藤井電工)(13)
- ノートン(サンゴバン)(10)
- ホンダ(23)
- ミツビシ(11)
- 三菱ふそう(7)
- 日恵製作所(8)
- 日立インダストリアルプロダクツ(11)
- ブランドをもっと見る

ドロップミルチップ BLR
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)ほか翌々日出荷から29日以内出荷両面使いの弓型チップです。用途ボールノーズカッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレンダー MC-2000BLR用ブレンダーボトルR
エス・シー・テクノ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷質量(kg)6品番PMC2-002R電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)930回転数(min-1[r.p.m])約3000~24000(無段階調整)(パルス動作約24000回/分)コード長さ(m)2.15ボトル容量(mL)2000(処理量1500)定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)アズワン品番65-1914-97TKG品番9-0934-0204
キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式
KITO(キトー)¥3,798~税込¥4,178~1個10日以内出荷から16日以内出荷・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに縦(mm)600使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
オプション
オリエンタルモーター¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。



ネックストラップ
ナビス(アズワン)¥899税込¥9891本当日出荷ロック式のリールキーがついています リールにはクリップがついており、ポケットの入口に取り付けられますので、必要時にポケットからリールを伸ばして使用できます。 強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。 十分な長さがありますので、先端を白衣のポケットに収納できます。 クリップは360°回転するので、どの角度からでもリールが引き出せます。 ※全長はテープの円周です。材質テープ/ナイロン、取付具/ポリアセタール長さ(mm)800~1600寸法(幅W×長さL)(mm)10×1600表示内容医療スタッフリール紐(mm)約700
ロングブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。手の届きにくい場所の洗浄用ブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。厚さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)160線径(Φmm)0.25寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×40材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)縦(mm)350横(mm)45耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥969税込¥1,0661個当日出荷種類コネクタ結合方式プッシュオンコンタクト形状メス結線方法基板実装コネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル
60度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥20,980税込¥23,0781本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプ60度曲げパイプ形状60度曲げ
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)46寸法H(mm)71温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ロングラジオペンチ 170mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷トラスコ品番437-8181材質特殊鋼全長(mm)170質量(g)110先端先長材質(グリップ)樹脂刃部硬度HRC 57-61先端部ギザ付バネ無し
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結)
サカエ¥59,980~税込¥65,978~1個翌日出荷コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。 固定式は連結が可能。高さ違いでも可能です。新構造・横揺れに強いマルチプルラック。 新色「パールホワイト」を採用。抜落防止ストッパー付(背面側)用途工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで仕様組立式色パールホワイト高さ(mm)570タイプ連結間口(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
平行レインボーピンポンチセット ホルダー付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457



ブルーLEDセンサー式 2.4GHz ワイヤレスマウス
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷仕様Verbatim ブルーLEDセンサー式2.4GHzワイヤレスマウス材質プラスチック質量(g)58.4接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.4×99.1×38.5使用電池単三乾電池1本(別売)解像度1600dpiボタン数3無線通信方式2.4GHz読取方式ブルーLED
レフ球 長寿命 RF80E26 100W
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)形式RF110V100W消費電力(W)100定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
レフ球 長寿命 RF62E26 60W
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)形式RF110V60W消費電力(W)60定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命
ウェブレースリボン
HEADS(ヘッズ)¥559税込¥6151パック(1巻)6日以内出荷しっかりとしたハリのある緑のレースリボンです。ハリがあるのでリボンの形を整えやすく、幅も広いので1本でもボリュームを出すことができます。レースのような透け感があるので異素材との組み合わせや、ポイント使いにもおすすめです。材質ポリエステル幅(mm)50色グリーン長さ(m)15
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結)
サカエ¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。 新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。用途工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで仕様組立式質量(kg)81色パールホワイト高さ(mm)570タイプ連結奥行(mm)1950間口(mm)1200段数5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75コンテナ種類30BTM
ウェブレースリボン
HEADS(ヘッズ)¥529税込¥5821パック(1巻)6日以内出荷しっかりとしたハリのあるピンクのレースリボンです。ハリがあるのでリボンの形を整えやすく、幅も広いので1本でもボリュームを出すことができます。レースのような透け感があるので異素材との組み合わせや、ポイント使いにもおすすめです。材質ポリエステル幅(mm)50色ピンク長さ(m)15
ウェブレースリボン
HEADS(ヘッズ)¥559税込¥6151パック(1巻)6日以内出荷しっかりとしたハリのあるオフホワイトのレースリボンです。ハリがあるのでリボンの形を整えやすく、幅も広いので1本でもボリュームを出すことができます。レースのような透け感があるので異素材との組み合わせや、ポイント使いにもおすすめです。材質ポリエステル幅(mm)50色オフホワイト長さ(m)15
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら