23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ 丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。
種類スライド蝶番
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類スライド蝶番 アズワン品番64-7748-27
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類スライド形 定格荷重(N)(左右1セット)245 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ 材質(レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド ホワイト 種類家具用後付ダンパー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付 材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。 推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃)5~40 最大吸収エネルギー(J)0.5 最大速度(m/sec)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き扉にダンパー機能を追加できます。扉1枚に1個取付して下さい。
適合開き扉全機種(但しコーナーキャビ・吊戸棚を除く) シルバー 寸法(mm)19.5×18.5×79 材質金属製
1個
2,000 税込2,200
6日以内出荷

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー(一部白) タイプオイルダンパー 材質(ケース)ABS キャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い) 適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使い ストローク量(mm)ランナー:56 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 材質(バネ)SWP-B RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
1個
739 税込813
当日出荷

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー(一部白) タイプオイルダンパー 材質(ケース)ABS キャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い) 適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使い ストローク量(mm)ランナー:56 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 材質(バネ)SWP-B RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
1個
739 税込813
当日出荷

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)15~19 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け 取付スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。 仕上グレー 材質プラスチック 仕様天板または底板のヒンジ吊り元側への取付
1個
639 税込703
当日出荷

付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け 寸法(mm)蹴り出し量:33 材質POM 樹脂等 セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン 取付奥行(mm)505 耐荷重(kg)30 取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付) 調整機能引出し出し入れ用ハンドル付 仕上バスケット: クロームメッキ、レール: 亜鉛メッキ, 底板: 白 材質バスケット・レール:スチール、底板:合板 セット内容梱包内容:取付説明書同梱 仕様クラシック、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式のバスケットです。一般的な扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン 取付奥行(mm)505 耐荷重(kg)30 取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付) 調整機能引出し出し入れ用ハンドル付 仕上バスケット:クロームメッキ、レール:亜鉛メッキ 材質スチール セット内容梱包内容:取付説明書同梱 仕様ワイヤーバスケット、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン 取付奥行(mm)505 耐荷重(kg)30 取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付) 調整機能引出し出し入れ用ハンドル付 仕上バスケット:クロームメッキ、レール:亜鉛メッキ 材質スチール セット内容梱包内容:取付説明書同梱 仕様ワイヤーバスケット、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式のバスケットです。一般的な扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン 取付奥行(mm)505 耐荷重(kg)30 取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付) 調整機能引出し出し入れ用ハンドル付 材質バスケット・レール:スチール、底板:合板 セット内容梱包内容:取付説明書同梱 仕様クラシック、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)