カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bm-kg」の検索結果

極みグリップ ヘッドパーツ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から10日以内出荷極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
かぶり型防災面
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。トラスコ品番231-6072種別防災面寸法(mm)約255×200色グリーン質量(g)270種類かぶり型材質(フレーム)アルミニウム遮光度#2材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-1G
極みグリップ 船釣り用万力セット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥22,980税込¥25,2781セット8日以内出荷極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。付属品ステンレスソケットタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20対応板厚(mm)~158
極みグリップ 船釣り用万力セット 拡張アタッチメント付
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。 ベースからロッドホルダーまでの距離を延長する、拡張アタッチメントが付属します。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。付属品ステンレスソケットタイプ寸法(mm)【最大拡張】150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(アーム)ステンレス材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20対応板厚(mm)~158
極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥17,980~税込¥19,778~1セット8日以内出荷極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。 ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。付属品ステンレスベースL寸法(mm)【最大拡張】150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップ材質(アーム)ステンレス材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20取付穴間隔R(mm)80×40
極みグリップ(ステンベースLセット/オスメスセット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥20,980税込¥23,0781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステンレスベースLにエクステンドアームSN150オス/メスが付属したセット品です。竿受けとしての高い固定力と、竿かけのような操作性を兼ね備えたモデルです。極みグリップ ステンベースLセット/オスメスセット(20Z0085)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。高い固定力とワンタッチリリースで船釣りを快適に。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と高い固定力を兼ね備え、付属のステンレスベースLでボート縁へしっかりネジで固定するため、マイボートのフィールドで活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップ(船釣り用万力セット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥25,980税込¥28,5781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」と船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)のセット品です。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性とスムーズなロッド操作が可能です。極みグリップ 船釣り用万力セット(20Z0076)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。持ち運んで素早く船縁へ取付・取り外しが可能。乗合船でも快適にロッド操作が行えます。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属の万力ソケットにより船縁へ手軽に固定でき、乗合船やレンタルボートでも活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。付属品【付属ベース】船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)材質ステンレス・樹脂外寸(mm)210×54×193ホルダー極みグリップII材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け適合ロッド径(Φmm)8~20(3種類のヘッドベルト付)対応板厚(mm)~158
極みグリップ(パイプクランプソケットセット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥18,980税込¥20,8781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とパイプクランプソケットのセット品です。ボートのバウレールなど既設パイプへ後付けできるクランプ固定タイプのセットモデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性とスムーズなロッド操作が可能です。極みグリップ(パイプクランプソケットセット)(20Z0295)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。クランプ締結に加え、芋ネジによる増し固定でパイプへしっかり固定できます。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と付属のパイプクランプにより、既設パイプへの安定した固定が可能で、マイボートの艤装にも適しています。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップ(ステンベースLセット/ギアギアセット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥20,980税込¥23,0781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステンレスベースLにエクステンドアームSN150ギア/ギアIIが付属したセット品です。竿受けとしての高い固定力と、竿かけのような操作性を兼ね備えたモデルです。極みグリップ ステンベースLセット/ギアギアセット(20Z0084)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。高い固定力とワンタッチリリースで船釣りを快適に。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と高い固定力を兼ね備え、付属のステンレスベースLでボート縁へしっかりネジで固定するため、マイボートのフィールドで活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップ(パイプ万力セット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥22,980税込¥25,2781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とパイプ万力(ステンレスソケットタイプ)のセット品です。ボートのバウレールなどのパイプへ手軽に取付できる万力締め込みタイプのセットモデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性とスムーズなロッド操作が可能です。極みグリップ(パイプ万力セット)(20Z0245)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。蝶ネジを回すだけでパイプ(バウレールなど)へ手軽に固定できます。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と付属のパイプ万力により手軽な固定が可能なため、手軽な固定が可能なため、乗合船やレンタルボートでのライトな釣り用途に適しています。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現した。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップ(船釣り用万力セット/オスメスセット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」と船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)にエクステンドアームSN150オス/メスが付属したセット品です。乗合船でも手軽に使える万力固定タイプのセットモデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性とスムーズなロッド操作が可能です。極みグリップ 船釣り用万力セット/オスメスセット(20Z0078)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。持ち運んで素早く船縁へ取付・取り外しが可能。乗合船でも快適にロッド操作が行えます。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属の万力ソケットにより船縁へ手軽に固定でき、乗合船やレンタルボートでも活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップ(縦スライダーセット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥13,980税込¥15,3781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とレールスライダーベース(縦型)のセット品です。IFボート用アルミレールに装着し、複数の艤装品と組み合わせて使えるシステム拡張型モデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性でスムーズにロッド操作が行えます。極みグリップ(縦スライダーセット)(20Z0196)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。アルミレールと組み合わせてレール上にシステマチックに取付でき、ロッド操作と艤装品の同時使用が可能。極みグリップ(BM-KG)IIは、IFボート釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と安定した固定力を兼ね備え、付属のレールスライダーベース(縦型)でアルミレールにそのまま装着できるため、艤装品をまとめて管理したいマイボートユーザーに適しています。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップ(船釣り用万力セット/ギアギアセット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」と船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)にエクステンドアームSN150ギア/ギアIIが付属したセット品です。乗合船でも手軽に使える万力固定タイプのセットモデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性とスムーズなロッド操作が可能です。極みグリップ 船釣り用万力セット/ギアギアセット(20Z0077)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。持ち運んで素早く船縁へ取付・取り外しが可能。乗合船でも快適にロッド操作が行えます。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属の万力ソケットにより船縁へ手軽に固定でき、乗合船やレンタルボートでも活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)III
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥20,980税込¥23,0781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステップレールベースII (ステンレスソケット)にエクステンドアームSN150ギア/ギアIIが付属したセット品です。ステップレールに装着して、コマセホルダーなどと組み合わせて使えるシステム拡張型モデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性でスムーズにロッド操作が行えます。極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット) II(20Z0247)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。ステップレールと組み合わせて船縁へシステマチックに取付可能。ロッド操作と艤装品の同時使用が可能です。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と安定した固定力を兼ね備え、付属のステップレールベースII (ステンレスソケット)でステップレールにそのまま装着できるため、艤装品をまとめて管理したいマイボートユーザーに最適です。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。用途ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに
極みグリップ(ステップレール用/オスメスセット)III
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥20,980税込¥23,0781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステップレールベースII (ステンレスソケット)にエクステンドアームSN150オス/メスが付属したセット品です。ステップレールに装着して、コマセホルダーなどと組み合わせて使えるシステム拡張型モデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性でスムーズにロッド操作が行えます。極みグリップ(ステップレール用/オスメスセット) II(20Z0248)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。ステップレールと組み合わせて船縁へシステマチックに取付可能。ロッド操作と艤装品の同時使用が可能です。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と安定した固定力を兼ね備え、付属のステップレールベースII (ステンレスソケット)でステップレールにそのまま装着できるため、艤装品をまとめて管理したいマイボートユーザーに最適です。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
防災面用替レンズ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。仕様BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW用替プレート。トラスコ品番415-4339適合本体BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート質量(g)109レンズ色グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度#2
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥9,998~税込¥10,998~1個(1kg)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アブソービカ-Y MGO (国際バージョン)
PETZL¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷から14日以内出荷ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1690商品タイプダブル
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS
TRW¥9,198税込¥10,1181セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,698~税込¥6,268~1個(1kg)ほか5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ノブボルト
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格KG-BM8X部品名称ノブボルト図解NoMP2530EW-K ホンタイ部品_No.8、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.5、MKW1010MD 本体部品_No.6、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.5、MKW1516B 本体部品_No.10、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.8、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.4