電源、信号取出しに利用できるプラグです。
相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)
適合ジャック:BRシリーズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)15
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(2) コネクタ横向き
管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
連数(-) オプションなし
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数14
SIユニット(D) EtherCAT対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
連数(3) 3連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
SIユニット(D) EtherCAT対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥95,980
税込¥105,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200
シリンダストローク(mm)17
作動方式複動片ロッド
1個
¥83,980
税込¥92,378
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200
シリンダストローク(mm)165
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)(-) 鉄
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)(-) 鉄
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥52,980
税込¥58,278
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥62,980
税込¥69,278
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥61,980
税込¥68,178
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)(-) 鉄
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
1個
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥54,980
税込¥60,478
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)(-) 鉄
1個
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥54,980
税込¥60,478
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥87,980
税込¥96,778
14日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番111-3976
質量(g)178
最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

バリ取りバー スリム
モノタロウ
¥399
税込¥439
すべてのNブレード(2.6mm軸)を装着できます。ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレードの交換が簡単にできます。ポケットグリップが標準で付いています。
セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード N1 (BN1010) 1個
適合2.6mm軸対応
トラスコ品番111-3828
質量(g)30
適合軸径(Φmm)2.6
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。
・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較)
・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較)
・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。
・ダイヤフラム式により低発塵
・可燃性流体使用可能(エアオペレート型)
・自吸式で呼び水不要
ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給
・工作機械 油供給
・印刷機 インク・溶剤供給
・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給
・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給
・半導体・液晶関連装置
純水・溶剤供給、廃液回収
・太陽電池・二次電池関連装置
電解液・純水供給
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
仕上ショットプラスト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ