458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイトバナナプラグ
エコ商品
電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1) 適合ジャック:BRシリーズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10P1) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10F1) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (521種類の商品があります)



S Series(SS5Y3-10F2) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)



SS5Y3-10S6D2-14B-N1-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D2 SMC CADデータあり
管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 連数(-) オプションなし 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数14 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷



SS5Y3-10S6D23-08B-N1-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D23 SMC CADデータあり
管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 連数(3) 3連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷

1個
83,980 税込92,378
14日以内出荷

CS1BN200-165N-XB6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-165N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 シリンダストローク(mm)165 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷

CS1BN200-120N-XB6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-120N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-300N SMC CADデータあり
1個
97,980 税込107,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS1BN125-300N-XB6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-300N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷

CDS1BN160-50N-A54S 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-50N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
61,980 税込68,178
14日以内出荷

CS1BN200-110N-XB6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-110N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

CS1BN125-50N-XB6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-50N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷

CDS1BN125-40N-XC4 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-40N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷

CS1BN200-100N-XB6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-100N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷

CS1BN125-20N-XB6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-20N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷

CDS1BN160-500N-M9BW 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-500N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
87,980 税込96,778
14日以内出荷

ITV2050-01N2BN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N2BN) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

ITV2050-01N3BN4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N3BN4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

ITV2030-01N2BN4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2BN4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

ITV2050-01N2BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N2BN2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷


ITV1030-01N2BN3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N2BN3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷


ITV1030-33N1BN4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-33N1BN4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番111-3976 質量(g)178 最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

すべてのNブレード(2.6mm軸)を装着できます。ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレードの交換が簡単にできます。ポケットグリップが標準で付いています。
セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード N1 (BN1010) 1個 適合2.6mm軸対応 トラスコ品番111-3828 質量(g)30 適合軸径(Φmm)2.6
1セット
899 税込989
当日出荷


プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMC CADデータあり
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 仕上ショットプラスト
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)