カテゴリ

  • バイク純正部品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)

「bn125a」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニュアル(ワブン サービス) BN BN125A8F 99925-1168-09 Kawasakiマニュアル(ワブン サービス) BN BN125A8F 99925-1168-09Kawasaki
7,998税込8,798
1個
当日出荷
主な適合純正品番99925-1168-08
スプロケット(ハブ) 46T     BN125-A1 42041-1493 Kawasakiスプロケット(ハブ) 46T BN125-A1 42041-1493Kawasaki
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
大型スピードメーターケーブル NTB大型スピードメーターケーブルNTB(64件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から31日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途大型車用
リング(0) 32MM 92055-1256 Kawasakiリング(0) 32MM 92055-1256Kawasaki(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
カラー L=14.5 92027-1142 Kawasakiカラー L=14.5 92027-1142Kawasaki(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
ホルダ(キャブレタ) 16065-1335 Kawasakiホルダ(キャブレタ) 16065-1335Kawasaki(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
サークリップ ピストン ピン 92036-005 Kawasakiサークリップ ピストン ピン 92036-005Kawasaki(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
リング(0) ID=9 92055-1552 Kawasakiリング(0) ID=9 92055-1552Kawasaki(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
レギュレータ(ボルテージ) 21066-1108 Kawasakiレギュレータ(ボルテージ) 21066-1108Kawasaki
13,980税込15,378
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
リング(0) 17.5X1.5 92055-022 Kawasakiリング(0) 17.5X1.5 92055-022Kawasaki
319税込351
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F主な適合純正品番92055-022主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
フィティング チューブ T タイプ 92005-1017 Kawasakiフィティング チューブ T タイプ 92005-1017Kawasaki
669税込736
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
ダスト シール(ブレーキカム) 41051-001 Kawasakiダスト シール(ブレーキカム) 41051-001Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F主な適合純正品番41051-001主な適合車種(カワサキ)BN125A8F
ノブ トリップ 92077-1124 Kawasakiノブ トリップ 92077-1124Kawasaki(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
シール フォーク アウタ チューブ 92093-1280 Kawasakiシール フォーク アウタ チューブ 92093-1280Kawasaki(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
シール(オイル) フォークアウタチューブ 92049-1340 Kawasakiシール(オイル) フォークアウタチューブ 92049-1340Kawasaki(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F他社参考品番(VESRAH)AR-3308
シール(オイル) 92049-1348 Kawasakiシール(オイル) 92049-1348Kawasaki
679税込747
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
スプロケット(アウトプット) 15T 13144-1310 Kawasakiスプロケット(アウトプット) 15T 13144-1310Kawasaki(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
バルブ バキューム 16126-1352 Kawasakiバルブ バキューム 16126-1352Kawasaki(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
代表車種BN125-A1
(I/X)ジェット(メイン) #A105R 92063-1042 Kawasaki(I/X)ジェット(メイン) #A105R 92063-1042Kawasaki(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
代表車種BN125-A2
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
コンセント防雨キャップ温度センサー(伝線溶解防止)2P/2P接地付兼用ニュートビプラグブレーキストッパー付(ドラム空転止)電源パイロットランプ付漏電に反応する漏電遮断器付3.5mm2極太ケーブル仕様防汚カバー付防雨型(通電部絶縁保護)安心安全・元電源を保護メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプメンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路アズワン品番65-5658-09
125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ125V/15A コンセント 角型・2口エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mmアズワン品番68-1865-75
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
コンセントジョインター 未来工業コンセントジョインター未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
材質PVC製
スクリュー 92009-1459 Kawasakiスクリュー 92009-1459Kawasaki
299税込329
1個
3日以内出荷
代表車種BN125A8F
スプリング ブレーキ シュー 92081-1550 Kawasakiスプリング ブレーキ シュー 92081-1550Kawasaki
589税込648
1個
3日以内出荷
代表車種BN125A8F
ガスケット(ヘッド) 11004-1335 Kawasakiガスケット(ヘッド) 11004-1335Kawasaki(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
代表車種BN125A8F
キー ウッドラフ 92038-3703 Kawasakiキー ウッドラフ 92038-3703Kawasaki
349税込384
1個
3日以内出荷
代表車種BN125A8F
(I/X)ロッカク ナット(コガタ) 8MM 317AB0800 Kawasaki(I/X)ロッカク ナット(コガタ) 8MM 317AB0800Kawasaki
73税込80
1個
3日以内出荷
代表車種BN125A8F
ガスケット テール ランプ レンズ 11060-1174 Kawasakiガスケット テール ランプ レンズ 11060-1174Kawasaki
739税込813
1個
3日以内出荷
代表車種BN125A8F主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN40 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN40SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN50 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN50SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN25 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN40 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN40SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-125Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-125Z)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ダンパ スピードメータ 92075-035 Kawasakiダンパ スピードメータ 92075-035Kawasaki(1件のレビュー)
319税込351
1個
4日以内出荷
代表車種BN125A8F
ワッシャ 16034-001 Kawasakiワッシャ 16034-001Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
4日以内出荷
代表車種BN125A8F