レビアパネル300角/50厚 直線タイプ
再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。300角サイズのジョイント式デッキパネル。設置が容易でメンテナンスも簡単に行えます。
- 厚さ(mm)
- 50
- 寸法(mm)
- 300×300(実寸法:295×295)
- 質量(kg)
- 約1.5/枚
- タイプ
- 直線タイプ
- 枚数
- 【あたり】11.1枚/m2
- 入数
- 11枚
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(3.41MB)
注意
※取扱説明書についてはQRコードからの読み取りとなります。バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ


































