曜日別特売

レビアパネル300角/50厚 市松タイプ

レビアパネル300角/50厚 市松タイプ - TOSTEM(LIXIL)レビアパネル300角/50厚 市松タイプ - TOSTEM(LIXIL)レビアパネル300角/50厚 市松タイプ - TOSTEM(LIXIL)レビアパネル300角/50厚 市松タイプ - TOSTEM(LIXIL)レビアパネル300角/50厚 市松タイプ - TOSTEM(LIXIL)レビアパネル300角/50厚 市松タイプ - TOSTEM(LIXIL)レビアパネル300角/50厚 市松タイプ - TOSTEM(LIXIL)レビアパネル300角/50厚 市松タイプ - TOSTEM(LIXIL)

再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。300角サイズのジョイント式デッキパネル。設置が容易でメンテナンスも簡単に行えます。

厚さ(mm)
50
寸法(mm)
300×300(実寸法:295×295)
質量(kg)
約1.5/枚
タイプ
市松タイプ
枚数
【あたり】11.1枚/m2
入数
11枚
内容量
1個
取扱説明書:(3.41MB)
注意
※取扱説明書についてはQRコードからの読み取りとなります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81300129BP-303XT50S-XDABダークウッドRC
¥31,600
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
81300138GN-303XT50S-XDABグレーウッドRC
¥31,600
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
81300226BN-303XT50S-XDABライトウッドRC
¥31,600
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする