カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • メカニカル部品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • バイク純正部品(14)
  • 制御機器(14)
  • 作業工具(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 電気材料(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 切削工具(9)
  • 厨房用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(5)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn60」の検索結果

371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BN60 省エネタイプ Vベルト エスコ

    BN60 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    6,280税込6,908
    1個
    翌日出荷
    有効ピッチ周長さ(mm)1524エスコ品番EA967BN-60規格BN60
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機(32件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
    用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
  • 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ

    表示灯 ネオンブラケット

    サトーパーツ(46件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐電圧AC1500V(1分間)
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)2.6
  • ヒットビス ナベ 若井産業

    ヒットビス ナベ

    若井産業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
    用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
  • 金物用ビス カナイ

    金物用ビス

    カナイ(2件のレビュー)
    799税込879特価
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • BNキャップ 黒 アメリカン電機

    BNキャップ 黒

    アメリカン電機
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 特殊乳鉢 アズワン

    特殊乳鉢

    アズワン
    399,000税込438,900
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様乳棒付き
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • ボラゾンホイール CBN60 ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN60

    ムラタ溶研
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
    外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS304パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
  • RMB用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマイン

    RMB用CBNスケールベルト 5本入り

    オフィスマイン
    17,980税込19,778
    1セット(5本)
    当日出荷
    粒度60トラスコ品番755-0243材質砥材:CBN質量(g)130ベルト寸法(mm)60×260
  • 軸ボルト+ナイロンナット MIKI

    軸ボルト+ナイロンナット

    MIKI
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • PBJ用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマイン

    PBJ用CBNスケールベルト 5本入り

    オフィスマイン
    26,980税込29,678
    1セット(5本)
    当日出荷
    粒度60トラスコ品番755-0251材質砥材:CBN質量(g)200ベルト寸法(mm)50×490
  • バスタオル エコ残糸いとかさね 林

    バスタオル エコ残糸いとかさね

    499税込549
    1枚
    当日出荷
    タオルを製造する際に余ってしまう糸を有効活用して作られたエコなタオル。そのため、一つひとつ少し違った柄となっています。
    ランダムタイプバスタオル長さ(cm)約60×120
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
  • らくらくセンサーライト DAISHIN(大進)

    らくらくセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    1,598税込1,758特価
    1台
    当日出荷
    磁石と強力吸盤で引っ付く。
    用途ふわっとついてふわっと消える。寸法(mm)約95×80×95質量(g)約155電源電池式使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)120防水性防雨型点灯時間【感知】10秒センサー感知範囲【水平】約110感知距離(m)【水平】約4
  • ステンレスラック シンコー

    ステンレスラック

    シンコー
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ラック用オプション棚です。見た目と使いやすさを両立したステンレス材を採用しています。(NO.4仕上)棚ストッパーは付属しております。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック高さ(mm)40使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ

    ノンスリップドリル BNタイプ

    ユニカ
    649税込714
    1本
    当日出荷
    スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
    被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
  • ボラゾンホイール CBN60W ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN60W

    ムラタ溶研
    15,900税込17,490特価
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
    外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン適合機種MT-10D,MT-10DX
  • SUS304 ラック用ベタ棚 シンコー

    SUS304 ラック用ベタ棚

    シンコー
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷
    SUS304 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • SUS304 作業台用ベタ棚 シンコー

    SUS304 作業台用ベタ棚

    シンコー
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷
    SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    作業台用オプション棚です。見た目と使いやすさを両立したステンレス材を採用しています。(NO.4仕上)棚ストッパーは付属しております。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台高さ(mm)40使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ヒットビス ナベ バリューパック 若井産業

    ヒットビス ナベ バリューパック

    若井産業
    12,185税込13,404
    1箱(80本×5パック)ほか
    翌々日出荷
    〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要
    用途金具・鉄板+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
  • 柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸 林

    柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸

    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
    用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。質量(g)234長さ(cm)60×120
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯数20歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.2タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.69タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)51ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)73.6外径(Do)(Φmm)83歯部処理歯先高周波焼入
  • 炭化ホウ素乳鉢 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化ホウ素乳鉢

    伊藤製作所(粉砕機)
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    軽量で高強度・低磨耗性が特徴で、ファインセラミックスなどの非常に硬い素材の粉砕が可能です。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒材質炭化ホウ酸
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
  • どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 145B K-格式紺 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 145B K-格式紺 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    丼に。環境対応素材。※フタは別売り。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。結露漏れ防止で売場が汚れにくい。2点式だから保管や作業負担も軽減。
    材質バイオPPF寸法(mm)145×145×33質量(g)9.6
  • どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 145B K-いちとせ朱 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 145B K-いちとせ朱 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    丼に。環境対応素材。※フタは別売り。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。結露漏れ防止で売場が汚れにくい。2点式だから保管や作業負担も軽減。
    材質バイオPPF寸法(mm)145×145×33質量(g)9.6
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • らくらくセンサーライト 三脚 トライメイト

    らくらくセンサーライト 三脚

    トライメイト
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    乾電池式の屋外型センサーライト。磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。
    用途玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×80×115質量(g)130(電池・三脚含まず)電源電池式使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)120防水性防雨型点灯時間10秒(固定)・常時点灯センサー感知範囲110℃感知距離(m)4点灯方式切り替え:ON/OFF/AUTO光源LED0.5W×4個設置場所屋外設置方式三脚エコロジー商品省エネ
  • HNM用CBNスケールベルト オフィスマイン

    HNM用CBNスケールベルト

    オフィスマイン
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    HNM-30E用CBNスケールベルトです。
    トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静音高圧洗浄機 12.0MPa アイリスオーヤマ

    静音高圧洗浄機 12.0MPa

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    【パーツ対応表あり】 業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 静音タイプなので、住宅地でも安心です。(69db) 洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。 折りたたみ式取っ手付きなのでコンパクトに収納できます。 タイヤが付いているので移動もラクラクです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    常用吐出圧力(MPa)約9.0吐出水量(L/h)270幅(mm)230質量(kg)5.1高さ(mm)580奥行(mm)260消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×260×580電源コード(m)約2.5騒音値(dB)69連続使用時間約1時間最高許容圧力(MPa)12.0
  • どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 145B K-格式赤 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 145B K-格式赤 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    丼に。環境対応素材。※フタは別売り。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。結露漏れ防止で売場が汚れにくい。2点式だから保管や作業負担も軽減。
    材質バイオPPF寸法(mm)145×145×33質量(g)9.6
  • RP-60E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用CBNスケールベルト

    マイト工業株式会社
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    用途鉄板、鉄骨などの黒皮除去。難削材の重研削粒度60適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー砥粒CBN(高硬度砥粒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 145B K-しきおり桃 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 145B K-しきおり桃 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    丼に。環境対応素材。※フタは別売り。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。結露漏れ防止で売場が汚れにくい。2点式だから保管や作業負担も軽減。
    材質バイオPPF寸法(mm)145×145×33質量(g)9.6
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
  • 雨水と再利用した水で作ったタオル テラカラー 林

    雨水と再利用した水で作ったタオル テラカラー

    599税込659
    1枚
    4日以内出荷
    雨水と再利用した水で作ったタオルです。
    混率(%)綿100