カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 制御機器(10)
- 住設機器(4)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- 渡辺電機工業(9)
- Janis(ジャニス工業)(3)
- 日本精器(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- イスカル(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- アメリカン電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- brembo(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bn8s」の検索結果

コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
エアブローノズル(一般形) BNシリーズ
CKD¥861税込¥9471個当日出荷から4日以内出荷直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプ一般形材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400
バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 壁排水高さ155-120mm
Janis(ジャニス工業)¥45,980~税込¥50,578~1セットほか3日以内出荷【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。セット内容便器/タンク/便座洗浄水量(L)大6.0/小5.0排水芯(mm)壁排水高さ120~155洗浄方式サイクロン洗浄
バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ リフォーム305-540mm
Janis(ジャニス工業)¥49,980~税込¥54,978~1セットほか3日以内出荷【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。セット内容便器/タンク/便座洗浄水量(L)大6.0/小5.0排水芯(mm)リフォーム305~540洗浄方式サイクロン洗浄
バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定
Janis(ジャニス工業)¥43,980~税込¥48,378~1セットほか3日以内出荷【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。洗浄水量(L)大6.0/小5.0洗浄方式サイクロン洗浄排水芯(mm)床200セット内容便器/タンク/便座
真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047)
Piab(ピアブ)¥70,980税込¥78,0781個22日以内出荷特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。Siカートリッジは、多流量を必要とするアプリケーションに最適です。多孔質ワークの取扱いやリークがある場合に適しています。メンテナンスのための分解が容易です。トラスコ品番690-2717材質PUR,PA,Al,SS,NBR(FKM),CuZn最大流量(NL/min)(真空)360到達真空度(kPa)最大75RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(推奨)0.6
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(19個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
4方向電磁弁 76シリーズ
日本精器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%
フットレストバーNEO(ネオ)
ネオプロト(NEOPLOT)(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から9日以内出荷ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
ブレーキパッド
brembo¥14,450税込¥15,8951箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
LC便器 Sトラップ手洗付便器タンクセット
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】色オフホワイト洗浄水量(L)大/8、小/6仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)種別ネオボルテックス式、標準サイズ
(純正パーツ)17 ソアレCI4+ 500S ドラグノブ組 【03715/13BN8 】
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S17
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S15
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S20
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S19
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S18
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S13
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~400℃
ナット
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格ARAG2002050部品名称ナット図解NoSSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.3、BSA-420JES 薬剤配管2部品_No.3、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.3、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.3、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.3、CBM-301SB 薬液配管部品_No.2、GB1001AD 薬液配管部品_No.31、BSA-420JSG G-4 薬液配管2部品_No.3、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.3、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.3、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.3、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.3、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.8、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.3、P-3BN 薬液配管1部品_No.5、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.3、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.3、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.3など
プラグインユニット (VV5Q21-08C8~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-08C6S~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8B
SMC¥329,800税込¥362,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W