185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 32.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

BNCをバナナに変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀長さ = 33.7mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
73,510 税込80,861
7日以内出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC絶縁RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具とABS絶縁を備えた、50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,320 税込3,652
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ アダプタタイプBNC-BNC 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, 221551-3
エコ商品
長さ(mm)32.54 インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)4 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプBNCジャック対BNCジャック アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
1,790 税込1,969
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 250MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCジャック対BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 3GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = RFケーブルコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ソケットオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCジャック対BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、同軸コネクタと RF 機器へのウェルカムグッズとして、この高品質同軸アダプタをご紹介しています。このジャック対ジャックアダプタは Durable なテフロン絶縁型で、メス BNC ソケット付きで設計されています。このタイプのコネクタはパネル取り付けで、手早く簡単に取り付けられる固定ナットとワッシャが付属しています。さらに、バヨネット固定具を利用して、同軸ケーブルを確実に接続します。この同軸アダプタを選択する理由この同軸アダプタは、カスタムメイドの信号ユニットに関連する不可欠なアクセサリです。このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。4 GHz の周波数範囲と動作電圧 500 V により、あらゆるビデオ信号及びテスト機器用途に最適です。品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル テフロン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.2mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 36.3mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、この高品質同軸アダプタをお届けします。このバッフルジャック - ジャックアダプタは、非常に Durable ポリオキシメチレン絶縁の製品で、両端にメス BNC ソケットが付いていますこのタイプのコネクタは、パネルに取り付ける必要があります。また、手早く簡単に取り付けられるように固定ナットとワッシャが付属しています。この同軸アダプタを選択する理由同軸アダプタは、カスタム信号ユニットに不可欠なアクセサリです。このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。動作電圧は 500 V 、周波数範囲は 4 GHz で、あらゆるビデオ信号及びテスト機器の用途に最適です。品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル ポリオキシメチレン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -45 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = マイクロBNC-BNCアダプタタイプA = マイクロBNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 18GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 30mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:プラグ●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 1.5GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:31.7mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RS Pro BNC T アダプタですメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、 2 本の同軸ケーブルを接続するためにデュアルメス BNC ソケットが必要な場合に最適なソリューションです。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。このアダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 4GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.3±0.5mmボディめっき = 銀ケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,800 税込5,280
当日出荷

仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:ソケット●ジェンダーB:ソケット●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:金●長さ:32.5mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : チーズ●極性 : ノーマルGHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 33.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ : BNCプラグ to BNCプラグ●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 32mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

RS Pro BNC T アダプタですデュアルメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、同軸ケーブルに対応するデュアルメス BNC ソケットを備えた T 字型構成になっています。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。この RF アダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 1 GHz 動作電圧: 335 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.35 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター
エコ商品
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 アダプター
エコ商品
形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプH・BNC
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = HD BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 25.7mmコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具を備えた、50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,370 税込1,507
翌々日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 72.5mmBNCインラインオス / メスインピーダンスアダプタモジュールケース. BNC/BNCオス-メスアダプタモジュールケースに、銀めっきが施されたコネクタが付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,020 税込8,822
当日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.8mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 / 75 Ω BNC RF同軸アダプタは、ストレート / エルボー / T / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなど、様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4776 716-4776 は、 ジャック - ジャック - プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ - ジャック - ジャック構成の非対称BNC Tアダプタです。 このBNCシリーズRF同軸アダプタは、絶縁取り付け用のBNCジャック - BNCジャックアダプタを含めています(品番 ; 716-4836 716-4836 )。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 33.8mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。 長さ(mm)33.8 タイプ(A)BNC、(B)BNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = HD BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 3GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29mmコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷