589件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω)50 ケーブル1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプBNC-BNC コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ・プラグ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類通信ケーブル グレー ケーブル1.5D-2V 50Ω 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類通信ケーブル ブラック 規格RG-58A/U準拠 特性インピーダンス(Ω)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m
BNC-ワニ口
長さ(m)約1 アズワン品番64-4286-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワサプライ同軸ケーブル
ブラック コネクタ形状BNC(オス)-P3(オス) ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V) ケーブル径(Φmm)5.2
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)両端BNC50Ω同軸テストリード
RoHS
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用 仕様BNCプラグ両端付き 寸法L(mm)1000 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

BNC-BNC
長さ(m)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)絶縁BNC-BNCケーブル
RoHS
電圧(V)1000 コード長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カナレ電気BNCケーブル 黒
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
1箱
1,698 税込1,868
当日出荷

信号ケーブルBNC ←→BNC ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル) 対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カナレ電気BNCケーブル 黒
75Ω型の両端オスコネクタを使用したケーブル。 使用コネクタ:BCP-A3(圧着式) 使用ケーブル:L-3C2VS
1本
2,098 税込2,308
9日以内出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバ RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-59
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カナレ電気BNCケーブル 黒
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
1箱
3,898 税込4,288
8日以内出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ケ-ブル長さ50cmのBNCプラグ付ケ-ブルを2本セットした商品です。
セット内容ケーブル×2 質量(g)77(1本当たり38.5) 長さ(cm)50 コード3C-2V コネクタBNCプラグ(コード両端) 特性インピーダンス(Ω)75
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

イメージニクスVGA-5BNC変換ケーブル
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC×5(メス)の変換ケーブルミニD-sub15ピン(オス)-5BNC(メス)の変換ケーブル。
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イメージニクスVGA-5BNC変換ケーブル
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC×5(オス)の変換ケーブルミニD-sub15ピン(オス)-5BNC(オス)の変換ケーブル。
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 10 m です動的
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8471 アズワン品番65-7449-51
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
660 税込726
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 20 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:黒●コード番号:219-8472 アズワン品番65-7454-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

外被:透明 コネクタ1/方向:ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタジェンダー1:オス、2:オス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 10 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8464 アズワン品番65-7451-88
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

Samtec 50 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 316 ケーブルは、全長が 500 mm です。 動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:BNC●CN2:MCX●外径:2.54mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.25 dB●長さ:500mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃ アズワン品番65-7385-59
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。
用途計測器の信号変換測定接続等 定格600V/2A 開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6 安全規格CAT II 600V 2A ケーブル長(cm)100
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
RoHS
プラグ圧着式 ケーブルRG-58A/U コネクタSMA・P ⇔ BNC・P RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
790 税込869
当日出荷

コネクタ1/方向:ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタジェンダー1:オス、2:オス
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 2 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:黒●コード番号:219-8465 アズワン品番65-7453-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

。Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 5 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8470 アズワン品番65-7453-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 5 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年1
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8467 アズワン品番65-7462-58
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷