117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

HIOKI(日置電機)変換ケーブル
BNCオス端子をむき出し電線に変換、ネジ端子台に接続
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m
BNC-ワニ口
長さ(m)約1 アズワン品番64-4286-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω)50 ケーブル1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1.2mセカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル色 = 黒絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Min = -15℃0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

中継用のT型コネクタです。
種類コネクタ インピーダンス(Ω)50 形状T形 コネクタBNCオス-メス・メス アズワン品番64-0848-29
1個
569 税込626
当日出荷

電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に 使用場所屋内
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 周波数帯域(Hz)0~4G 変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
899 税込989
当日出荷

仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金長さ = 38.2±0.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮BNC T-piece
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル5m
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に 直径(Φmm)4 ケーブル長(m)5 画素数200万~400万 使用場所屋内
1本
699 税込769
当日出荷

電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に 使用場所屋内
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 140mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Minigrabber BNCワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


HIOKI(日置電機)変換ケーブル
用途BNC端子出力の電流センサをPL14端子入力の機器に接続 対応製品PQ3100, PQ3198
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 250MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

DMJ-1000AA デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器 セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 本体寸法(mm)93×39×173 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法TDR法 分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m 連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 測定範囲(m)5~1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 関連資料(0.37MB) 取扱説明書(2.5MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650 セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213(本体のみ、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法TDR法 連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 本体サイズ(mm)93×39×173 測定範囲(m)5~1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1リール(100m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS PRO BNC同軸-2ピン端子台アダプタ. 信頼性の高いBNC同軸コネクタは、シンプルなねじ終端を備えた2ピン端子台に対応し、繊細な機器やはんだ付けが不可能で適切な場所での使用に適しています。. ニッケルめっきコンタクトは、アダプタを腐食や湿気から保護し、優れた耐摩耗性を発揮します。また、頑丈なプラスチックシェルにより、コンタクトを衝撃損傷から保護し、コンタクトを繰り返し切断する際にしっかりと固定します。. ねじ止め端子を使用して取り付けが簡単で、圧着やはんだ付けが不要なため、はんだ付けが不可能又は適切でない繊細な領域や機器での使用に最適です。. 数秒で使用可能なBNC-端子台アダプタは、幅広いオーディオ / ビジュアル機器及び用途に適した耐摩耗性に優れた信頼性の高いアダプタです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>BNC-2ピン端子台 ;/li> ;li>ケーブル取り付け ;/li> ;li>定格電圧: 12 V ;/li> ;li>最大電流: 3 A ;/li> ;li>ねじ止め端子 ;/li> ;li>はんだフリー終端 ;/li> ;li>ニッケルめっきコンタクト ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: RoHS準拠. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様アダプタタイプ = BNCオス-端子台アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 端子台オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 40.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
翌々日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた50 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番 < 546-4926&#x27;) 546-4926/は、BNCソケット-BNCソケット(メス-メス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 品番< 546-4932&#x27;) 546-4932/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCソケット(メス-メス-メス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 546-4948&#x27;) 546-4948/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCプラグ(メス-メス-オス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 878-2381&#x27;) 878-2381/は、最大2.5 mmの厚さのパネルに適しているBNCバルクヘッドジャック-BNCプラグ(メス-オス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途同軸ケーブルの圧着に。 トラスコ品番251-3063 材質黒染め鋼 全長(mm)229 適合端子F型、BNC、RCA 適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
1丁
8,798 税込9,678
翌日出荷

電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応 付属品取付ネジ・防犯ステッカー 電源(V)DC33(電源重畳方式) ケーブル長(m)約 0.4 本体質量(g)約450 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約5.3(LED ON) レンズサイズ(mm)4 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約80°/垂直 約60° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約30m(LED54個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.6MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

HF/50MHz IC-705専用オートアンテナチューナーAH-705用同軸ケーブル
仕様●ケーブル長:5m●コネクタ形状:BNC端子 アズワン品番67-0392-71
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっておりハンドルロックで簡単に収納できます。
用途同軸ケーブルの圧着に。 トラスコ品番251-3059 材質クロムメッキ鋼 全長(mm)142 適合端子F型、BNC、RCA 適合ケーブル同軸:Mini-coax、RG58、RG59、RG6、RG62、RG6QS
1丁
7,898 税込8,688
翌々日出荷

200万画素の映像をデュアル電源方式で。5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
その他【AGC】〇(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】〇、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】〇【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転 質量(g)930 電源電圧【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし) 角度(°)撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19 有効画素数1920×1080 (約200万画素) 消費電力(mA)【DC12V入力使用時】最大340 シャッター【電子シャッター】オート,1/30~1/30,000秒,FLK 動作温湿度範囲-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと) 焦点距離(mm)【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ) モニター出力【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換) 入力端子【DC12V】DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY) ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 出力端子BNC 画素数1945×1109 (約216万画素) 補正機能【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR 伝送距離(m)【3C-2V】最大250 最低被写体照度(Lux)【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定) フレームレート30fps (1080p) 直径×高さ(mm)150×111 赤外線投光距離45m 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD/CVBS
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

防犯カメラ用 電源+映像をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45) ]
端子DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アナログハイビジョンカメラの映像信号と電源を同軸ケーブル1本での配線が可能。伝送距離最大200m(5CFB使用時)。AHD/CVI/TVI/CVBSの映像信号規格に対応
適合機種TSD-RU6244AF/TSD-RU6254T、TSD-RV6244AF/TSD-RV5224T 質量(g)約40×2 電源(V)DC24~36 出力DC12V1A ケーブル長(m)約0.1(映像・電源) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×25×77 入力端子映像:BNC.P(カメラ側) 出力端子映像:BNC.P(レコーダー側) 伝送距離(m)最大約200(カメラの解像度による) 取扱説明書(0.83MB) 入出力端子伝送:BNC.J(同軸ケーブル接続側)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

防犯カメラ用 電源+映像+音声をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像)/RCA(モノラル音声) - LAN(RJ45) ]
端子DC電源2.1mm/BNC(映像)/RCA(モノラル音声) - LAN(RJ45)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応 付属品取付ネジ・防犯ステッカー 電源(V)DC33(電源重畳方式) ケーブル長(m)約 0.4 本体質量(g)約490 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約 6(LED ON) レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize) 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.64MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

1080p/30FPS の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、200万画素の高精細画像を実現しました。 専用コントローラを利用した場合、最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。 IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート 形状防水型 質量(g)(カメラ本体)約810、(配線BOX)約290 外形寸法(mm)101Φ×D307×H105(配線Box装着時) 電源電圧(デュアル電源方式)専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C)より給電(BNC)、DC12VDC(ジャック) 有効画素数1920×1440(約200万画素) 機能(デイ&ナイト)オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、SENS UP:オフ/オート(x2~x32)、ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、(プライバシーマスク)オフ/オン 切替 16エリア、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、AGC、フリッカレス 消費電力(mA)(DC12V入力使用時)480 総画素数1945×1109(約216万画素) シャッターオート,1/30~1/30,000秒,FLK 防塵防水性能カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33 焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ) モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換) 入力端子(DC12V)DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 動作温度(℃)-10+50 出力端子BNC 使用場所屋外 関連資料(0.25MB) 伝送距離(m)250 (3C-2V同軸ケーブル)、450(5C-2V同軸ケーブル) 調光補正逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR 実撮影画角(ワイド端 水平)約101°、(垂直)約52°、(テレ端 水平)約 33°、(垂直)約19° 最低被写体照度(Lux)(カラー)0.05、(モノクロ)0(赤外線投光時) フレームレート30fps(1080p) 赤外線投光距離45m 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD/CVBS 画像回転(°)オフ/水平反転/垂直反転 遠赤外線機能(投光角度)約75° 湿度範囲(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応 付属品取付ネジ・防犯ステッカー 形状ドーム 電源(V)DC33(電源重畳方式) ケーブル長(m)約0.6(映像・電源) 本体質量(g)約660 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約 6(LED ON) レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize) 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.86MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

2つのIEPEセンサ入力を備えたRaspberry Pi用HAT。加速度計やマイクなどのIEPE(圧電式圧力センサ)から音と振動の測定を行うために2つのチャネルを備えたDAQ HATです。それぞれのチャネルごとに24ビットA/Dコンバータを備え、最大サンプルレートは51.2ksps/chです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC172をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●IEPE入力 ×2●24ビット/51.2ksps A/Dコンバータ ×2(チャンネルごとに1個)●±5VでAC結合●OEMサポート用の10-32およびネジ留め式端子接続●複数のボード間の同期A/D変換●オンボードサンプルバッファにより高速にデータ取得が可能●外部デジタルトリガー入力●【セット内容】●MCC172本体 ×1●同軸ケーブル(3フィート、BNCジャックへの10-32プラグ付き)×2●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書 アズワン品番67-0397-88
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ
エコ商品
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 75Ω 結線方法 = 圧着 接続方向 = ストレート 適合ケーブル = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289 バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 2GHz 表面処理:本体 = ニッケル 動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 金 TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください 長さ(mm)57 幅(mm)41 高さ(mm)16 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity プラグ ライトアングル 圧着タイプ ケーブルマウント 銀
エコ商品
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289動作周波数 = 0 → 2GHz最低使用温度 = -65 ℃,最高使用温度 = , +165 ℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 銀TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

400万画素の映像をデュアル電源方式で 5C-2Vケーブルで最長400mの長距離伝送。 電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
仕様【デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR)】OFF、AUTO、【逆光補正(BLC)】OFF、BLC、【AGC】1 ~ 15、【フリッカレス】○、【デイ&ナイト】AUTO、COLOR、B/W、EXT、【ノイズ除去(3DNR)】2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)、【画像反転】OFF、水平、垂直、回転、【調整用モニター出力】BNCジャック(付属のケーブルで変換) 付属品カメラ本体、取扱説明書、テスト用モニターケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCジャック)、アンカー、ネジ、ドームカバー取外し用板 形状ドーム型 質量(g)約350 電源電圧デュアル電源方式:専用カメラコントローラー(LC-T04A)より給電、DC12V(DCジャック) 角度(°)【撮像】LC-T440A:ワイド端水平:約100/垂直:約57、テレ端水平:約29/垂直:約17、LC-T440B:水平:96/垂直:53 寸法(Φ×高さH)(mm)134×97.5 有効画素数2560×1440(約400万画素) 最大消費電力(W)2.5 総画素数2688×1944(約500万画素) シャッターAUTO、FLK 動作温湿度範囲-10℃ ~ 50℃(10 ~ 90% ただし結露なきこと) 焦点距離(mm)LC-T440A:2.7~12(手動バリフォーカル)、LC-T440B:2.8 入力端子DC12V:DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランスATW、AWC→SET 出力端子BNC 伝送距離(m)最大:300(3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル) 最低被写体照度(Lux)LC-T440A・カラー:0.08 / モノクロ:0.008、LC-T440B・カラー:0.15 / モノクロ:0.02 フレームレート30fps(4M) 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷