239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ アダプタタイプBNC-BNC 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 寸法A(mm)14.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)締付、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1個ほか
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
エコ商品
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
360 税込396
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ 着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。
用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
1個
699 税込769
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1539-32
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

1箱(20個)
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金, 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁ストレート基板用ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,210 税込1,331
7日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ/プラグ
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け アズワン品番67-0368-21
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ/プラグ
。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:2.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0361-56
1個
689 税込758
8日以内出荷




TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ
エコ商品
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 75Ω 結線方法 = 圧着 接続方向 = ストレート 適合ケーブル = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289 バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 2GHz 表面処理:本体 = ニッケル 動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 金 TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください 長さ(mm)57 幅(mm)41 高さ(mm)16 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

5Cケーブルに対応したインピーダンス75ΩのBNCコネクタです。(無線、計測用途の50Ω品とは異なります。)かしめにはP-741等の圧着工具が必要です。コネクタの形態:ケーブル用プラグ。
仕様●適合ケーブル:L-5CFB、LS-5CFB、5C-FB、S-5C-FB、V-5CFB●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ω アズワン品番67-0350-38
1セット
9,698 税込10,668
5日以内出荷

仕様●コネクタの形態:ケーブル用プラグ●適合ケーブル:L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V-3C●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ω アズワン品番67-0349-44
1セット
9,698 税込10,668
5日以内出荷


仕様Samtec 75 Ω BNCケーブル取り付けプラグ. Samtech製の75 高密度ケーブル取り付けプラグシリーズです。 このBNCコネクタはシンプルなバヨネットカップリングを備え、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができます。 BNCコネクタは、使いやすいカップリング機構により、市場で一般的に使用されているコネクタの1つです。 最適なケーブルタイプには、RG6、Belden 1694A、Belden 1855Aなどがあります。. 特長と利点. True 75 3G-SDI性能 シンプルなバヨネットカップリング. 用途. 計装 セキュリティ 通信 放送 取付方式ケーブルマウント シリーズHD-BNC 端子種別圧着 電池スタンダード 材質(ボディ)金めっき 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドなし
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



取付方式エッジマウント シリーズBNC7T 端子種別エッジ取り付け 電池スタンダード 材質(コンタクト)銅合金 動作周波数(GHz)0~12 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 ケーブルタイプ同軸 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドあり
1セット(1個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オス・メスメス 取付方式PCBマウント インピーダンス(Ω)75 端子種別スルーホール 電池スタンダード 動作周波数(GHz)0~12 材質(コンタクト)銅合金 コンタクトめっき
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター
エコ商品
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カナレ電気75ΩBNC型プラグ
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

取付方式PCBマウント シリーズBNC7T 端子種別エッジ取り付け 電池スタンダード 材質(コンタクト)銅合金 動作周波数(GHz)0~12 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 動作温度範囲(℃)-65~+125 ケーブルタイプ同軸 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドあり
1個
699 税込769
7日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ/プラグ
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け アズワン品番67-0368-22
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル
エコ商品
形状レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz) コネクタタイプBNC75Ω
1個
599 税込659
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)BNCコネクター
半田付け不要タイプのBNCコネクターです。 ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。
寸法(mm)Φ14.5×L37 適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時) インピーダンス(Ω)50(75) コネクタタイプBNC
1セット(10個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCプラグ
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
539 税込593
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

カナレ電気75ΩBNC型プラグ
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 低プロファイル、ライトアングル、複合技術のダイキャストバルクヘッドジャックです
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:エッジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金、ニッケル●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6223 アズワン品番65-7615-01
1個
899 税込989
7日以内出荷