小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様絶縁型レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
BNCプラグ
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
取付方式ケーブルマウント
オス・メスオス
ボディ向きストレート
半田付け不要タイプのBNCコネクターです。
ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。
寸法(mm)Φ14.5×L37
適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時)
インピーダンス(Ω)50(75)
コネクタタイプBNC
種類コネクタ
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ
アダプタタイプBNC-BNC
特性インピーダンス(Ω)75
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード
種類同軸コネクタ
シリーズHD-BNC
極性ノーマル
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)4
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
結線方法エッジ取り付け
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプエッジマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード
シリーズHD-BNC
極性ノーマル
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)4.5
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
BNC圧着プラグ/ジャック
適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to1
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
結線方法クランプ
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)4GHz
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。
1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
結線方式圧着
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。
1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタ
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別圧着
寸法A(mm)14.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ
コンタクト形状メス
結線方法圧着
トラスコ品番366-5232
形状ストレート
タイプ丸型
定格電圧(V)AC250
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)3以下
適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV
適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式バヨネットロック
インピーダンス(Ω)75
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~1
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別圧着
寸法A(mm)14.5
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)9.2
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)23.1
寸法C(mm)5.4
適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E
圧着工具TA-35
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)締付、(外部)締付
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップ
コンタクト形状メス
仕様チェーン付キャップ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理Ni
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
トラスコ品番366-5224
形状ストレート
質量(g)40
タイプ丸型
定格電圧(V)AC250
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)3以下
適合ケーブル3C-2V、3C-FV
適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式バヨネットロック
インピーダンス(Ω)75
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~1
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタ
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
質量(g)29
タイプ丸型
定格電圧(V)AC250
周波数帯域(MHz)0~500
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB
結合方式バヨネットロック
電圧定在波比1.5以下
インピーダンス(Ω)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
特性インピーダンス(Ω)75
端子種別圧着
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E
圧着工具TA-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様L曲りレセプタクル
形状アングル
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-30℃~85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AG
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)2GHz
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)圧着、(外部)締付
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E
圧着工具TA-16
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHz
1個
¥819
税込¥901
12日以内出荷
関連キーワード