8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LBNC-5C-2P BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5232 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

LBNC-7C-2P BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタ コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 質量(g)29 タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 周波数帯域(MHz)0~500 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB 結合方式バヨネットロック 電圧定在波比1.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNCプラグ型終端器
エコ商品
高周波技術を生かした、無反射終端器。 DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類終端器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~2GHzにて)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5224 形状ストレート 質量(g)40 タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル3C-2V、3C-FV 適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCプラグ
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
539 税込593
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
ユウエツBNCプラグ。ニッケルめっきボディと金めっき黄銅コンタクトの50Ω BNCコネクタのシリーズです。これらのBNCコネクタは、ストレートタイプで、0-2 GHz又は0-4 GHzの周波数範囲で動作します。これらのRFコネクタは、アンテナ、軍事、テスト機器など幅広い用途で使用できます。品番 ; 906-0751 906-0751 0-2 GHz 品番 ; 906-0755 906-0755 0-4 GHz
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 品番63-5172-97 コード906-0755 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→4 アズワン品番63-5172-97 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケル
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷