種類キャップ
コネクタタイプBNC
仕様ポリキャップ
タイプ同軸
材質(コンタクト)ポリエチレン
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップ
コネクタタイプBNC
材質(コンタクト)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップ
コンタクト形状メス
仕様チェーン付キャップ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理Ni
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
形状キャップ
タイプTS
寸法A(mm)18.5
表面処理Ni
結合方式バヨネットロック
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類キャップ
コネクタタイプM型
材質(コンタクト)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
BNCジャック・TNCジャックの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)
材質PVC
色黒
肉厚(mm)1
深さ(mm)10
内径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
BNC(J)コネクタ用の保護キャップです。
保護キャップを使用することにより傷の防止や、埃の侵入などからコネクタを保護することができます。
仕様●材質:高圧ポリエチレン●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-5756-45
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
33日以内出荷
SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップ
コネクタタイプSMA
材質(コンタクト)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ホコリなどによる接触不良からコネクタを守ります。
材質PE(ポリエチレン)
セット内容D-sub25pinメス用×2D-sub9pinオス用×2D-sub9pin・HD15pin用×2
アズワン品番64-0850-31
1袋(6個)
¥319
税込¥351
当日出荷
材料ポリエチレン
色相赤色
コネクタ形状ダストキャップ
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
形状ソケットコネクタ用(レセプタクル)
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様絶縁型レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード