27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)。Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用。映像・音声配線向け同軸ケーブル
用途屈曲部分・狭い場所への配線に モーションカメラに 全長(mm)195 質量(g)22 インピーダンス(Ω)75 RG-179/U同軸ケーブル
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω)50 ケーブル1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267 質量(g)20 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 周波数帯域(Hz)0~4G 変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
849 税込934
当日出荷

AHDカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル アナログ・AHDカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
対応機種AHD/CVI/TVI/アナログ コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。 映像・電源一体型。
コネクタ形状映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類通信ケーブル グレー ケーブル1.5D-2V 50Ω 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類中継コネクタ アダプタタイプBNC-BNC 嵌合部形状ジャック・ジャック コネクタBNCメス・メス アズワン品番64-0848-28
1個
559 税込615
当日出荷

EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
1本
5,360 税込5,896
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類通信ケーブル ブラック 規格RG-58A/U準拠 特性インピーダンス(Ω)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)両端BNC50Ω同軸テストリード
エコ商品
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用 仕様BNCプラグ両端付き 寸法L(mm)1000 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下 電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz) 材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム 結合方式バヨネットロック方式
1セット(10個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。
付属品接続コネクター1個 ホワイト 保証期間1年間 使用場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ同軸ケーブル
ブラック コネクタ形状BNC(オス)-P3(オス) ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V) ケーブル径(Φmm)5.2
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長ケーブルで15m延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。
付属品接続コネクター1個 ホワイト タイプ屋内屋外兼用 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 周波数帯域(Hz)0~4G 変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
899 税込989
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5mケーブル形状 = 同軸基準適合 = IEEE 802.3絶縁10 Base 2リード - オス - オス. IEEE 802.3、10 base 2に準拠した、Thinイーサネットシステムで使用するための完全に絶縁された延長リードです。 ケーブルストレインリリーフ付きシュラウドBNCプラグです。
1個
11,290 税込12,419
7日以内出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

小野測器マイクロホン延長ケーブル
エコ商品
LA-1411/1441A/4441A用マイク部延長のためのケーブル マイクと騒音計本体をBNCケーブルで延長。 MI-0301マイクロホンフォルダー付 延長ケーブルを複数つないで長くできます。
適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓越し防犯カメラの配線を扉や窓の隙間から行う場合の配線セット。隙間配線用のケーブルや延長ケーブルのほか、BNC変換アダプタなどもセットで提供
用途窓越し防犯セット SEC-WIN-4L、SEC-WIN-7L 専用配線ケーブルセット。サッシや扉などの隙間の配線に。 セット内容隙間ケーブル本体、5m延長ケーブル、BNC変換アダプタ凹凸各2式 ケーブル長(cm)約25 厚さ(mm)約0.1(最薄部)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

小野測器両端 BNC同軸ケーブル
エコ商品
信号ケーブルBNC ←→BNC ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル) 対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 トラスコ品番366-5241 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式バヨネットロック 変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~4 嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む) 出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V 電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090) 測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave) 本体寸法(mm)78×263×47 表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max)) レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ) 測定レベル範囲(dB)26~135(A特性) 電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時) 負荷抵抗10kΩ以上 周波数重み付け特性A/C/Z 表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s RoHS指令(10物質対応)対応 直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類アダプタ コンタクト形状メス 形状ストレート タイプ丸型 変換内容RCAジャック⇔RCAジャック 嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

BNCメス-メスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を結線して中継する等の用途にお使い下さい。
仕様●パッケージ:BNC2●コネクタの形態:中継ジャック●適合名称:形状:ストレート●実装:結線方式:適合ケーブル:特性インピーダンス:備考: アズワン品番67-0477-53
1個
999 税込1,099
4日以内出荷