カテゴリ
- 制御機器(5)
- バイク純正部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(6)
- 鎌田信号機(4)
- 本多電子(2)
- yamato(ヤマト)(2)
- ピーシーエー(2)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマト科学(1)
- MKカシヤマ(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 浅井商事(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- HARIO(1)
- 松吉医科器械(1)
- 本多電子(HONDEX)(1)
- Bohle(1)
「bo500」の検索結果

SPARES BR-BO500 ブレーキブロック(カンパニョーロタイプ)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷チューブラークリンチャー兼用カーボンリム用ブレーキバッド仕様Campagnolo用、1台分(4ヶ入り)適合ホイールカーボン
SPARES BR-BO500X1 ブレーキブロック(シマノタイプ)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷カンパニョーロ BR-BO500X1 カーボンリム用ブレーキバッド シマノ用 4個セット レッド。 チューブラー・クリンチャー兼用カーボンリム用ブレーキバッド。適合ホイールカーボン
耐熱ねじ口瓶(液切リング付)
HARIO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可。仕様付属フタ:青ねじ口規格(GL)45
ジャストボンド
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ジャストコン(TJ30100)、フラットコン(TF30100)の追加用ジャストボンドです。溶剤不使用、毒性・引火性がありません。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2356
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000”
Bohle¥6,898税込¥7,5881丁当日出荷先端刃にはカーバイドを使用し、これまでの約2倍長寿命です(同社比較)。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。 オイル注入式 左右兼用用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)172切断厚(mm)5~12刃先角度(°)140材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0623アズワン品番65-1978-11
ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から3日以内出荷片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。保温・保冷両用です。マットな質感で落ち着いたカラーです。材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)【ふた】ポリプロピレン【飲み口】ポリプロピレン【せん】ポリプロピレン【パッキン】シリコーン質量(g)250容量(L)0.5口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×70×232保温効力(℃)69度以上(6時間)保冷効力(℃)7度以下(6時間)
三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ
鎌田信号機¥129,800~税込¥142,780~1個7日以内出荷から32日以内出荷屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ
鎌田信号機¥349,800税込¥384,7801個7日以内出荷から23日以内出荷屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ
鎌田信号機¥129,800~税込¥142,780~1個7日以内出荷から23日以内出荷屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100
三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ
鎌田信号機¥349,800税込¥384,7801個7日以内出荷から23日以内出荷屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
マグミキサ
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサ。ウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。撹拌容量(mL)100~10000付属品撹拌子40mm×1個材質アルミ質量(kg)約4.2周波数(Hz)50/60電流(A)11(オイルバス接続時、最大)電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約70~1200モーターACモータ電子制御センサーサーミスタ安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む)撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ホウ素 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H3BO3 in H2O , 1000mg/L B サーティピュア (R) 119500 500ML
Merck(メルクミリポア)¥6,989税込¥7,6881個欠品中種別119500 500MLアズワン品番61-0316-19危険物の類別非危険物
マツヨシ 万能壺 500cc MY-ST2402(1221(02))
松吉医科器械¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷タイ製SUS304の万能壺です。オートクレーブ滅菌可。便利な目盛り付。リーズナブルで高品質。![15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52615186-200108-02.jpg)
15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]
本多電子¥399,800税込¥439,7801セット6日以内出荷プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約36本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ15型液晶消費電流(A)約3/12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06ドット数(W×H)1024×768![10.4型液晶デジタル魚探 HE-7311F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614504-200108-02.jpg)
10.4型液晶デジタル魚探 HE-7311F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]
本多電子¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)仕様【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約20本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.5/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色
取付プレートL
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷付属品タッププレート(D85用、D105用)各2枚、スペーサー(2種類)各2枚、六角穴付ボルト(M6×18)4本材質取り付けプレート:アルミ押出材、タッププレート:鋼板、スペーサー:アルミ材寸法(mm)110×110×12質量(kg)0.48タイプ取付けプレートL適合ボックスT BO× :D85・D105・F352、C500・C600






















![15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52615186-200108-02.jpg)
![10.4型液晶デジタル魚探 HE-7311F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614504-200108-02.jpg)