【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能
塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能
サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による)
電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フィールドのDO測定やBOD測定に。
付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)約280(電池含む)
消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方式隔膜式ガルバニ電池法
アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度
プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可
温度補償自動
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173
インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット
電池寿命(時間)約400
校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正
表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃
繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃
表示器カスタムLCD
データメモリ1000データ
使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)
出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)
時計機能有(測定時常時表示)
オートホールド有(安定判断値:固定)
防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)
アズワン品番61-8517-69
メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
接続センサー(ch1)溶存酸素
補正機能塩分補正、大気圧補正
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5
質量(g)64
使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド
付属品溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書
TGK品番825-80-75-02
測定範囲(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃
質量(g)約335
電源006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×180×32
分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
測定原理ポーラログラフ式
確度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃
アズワン品番64-3728-86
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度
測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS
塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%
使用環境0~50℃、湿度80%以下
濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。
・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。
・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。
・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数6
仕様標準カラーチャート1枚付属
適合本体DO-31P/DM-32P
種別標準添付電極
測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
蛍光式 ポータブル溶存酸素計
工場排水試験方法(JIS 0102)にも対応の蛍光式を採用した2018年最新型のDO計。
従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、さらにハンナ独自の性能をプラスしました。
蛍光消光現象を利用し溶存酸素の濃度を算出しています。
電源を入れてから測定までがラク!
メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!?
50mg/Lまで測定できます!
4000データまでの保存機能
野外で投げ込んで使えるタフさ
1つのケースに全部入っていて安心!
仕様自動電源オフ:未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択
セット内容本体、DO電極(HI 764113)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)185×93×35.2
測定範囲溶存酸素:00.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.0~500.0%/温度:-5.0~50.0 ℃
質量(g)本体:450、電極:400(AISI316ステンレス製保護シールド付)
電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度['@25℃]溶存酸素:測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度:測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上)/温度:±0.3 ℃
測定方法蛍光式
校正溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点/温度:1点校正(測定範囲内にて)
使用環境温度(℃)0~50
検出単位溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.1%/温度:0.1 ℃
電極DO:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り
防水仕様本体:IP67、電極:IP68
使用環境湿度(%)100RH
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)
PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属
ロギング手動で4000データまで
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
関連キーワード