224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高容量18V 5.0Ahバッテリー A1850LIB×1個に、高速充電器 GAL1880Vがついたお買い得セット。ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています(バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用)。バッテリー:充電残量計付き。充電器:充電可能バッテリー:ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン。
用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器 セット内容バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880V) 質量(g)620(バッテリー)/700(充電器) 種類ボッシュプロ用充電式専用バッテリー 電源(V)18 温度範囲(℃)0~+45(充電可能温度)、0~+35(充電推奨周囲) 本体寸法(mm)74×56×114 バッテリーリチウムイオン 充電器電圧(V)100(50/60Hz) 充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電) アズワン品番64-9538-08
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に 風量(m3/min)0.6 真空度(hPa)60
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)充電器
高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能) ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。 トラスコ品番855-1467 質量(kg)0.7 質量(g)0.65 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)190 充電時間(分)18V2.0Ahバッテリー約15(空→80%ターボ充電)/約30(空→フル充電)、18V5.0Ahバッテリー約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)、ProCORE18V8.0Ahバッテリー約68(空→80%ターボ充電)/約79(空→フル充電)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)充電器
ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
用途ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
1個
9,698 税込10,668
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)充電器
コンパクトな18 Vバッテリー向けに最適化された充電速度です。 18V2.0Ahバッテリーを80%まで24分で充電できます。
用途ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーを充電できます。 同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能です。 質量(kg)0.55 温度範囲(℃)充電可能:0~+45 バッテリー充電可能:ボッシュプロ用14.4V~18Vリチウムイオンバッテリー 充電時間(分)18V/2.0Ahバッテリー:約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、18V/5.0Ahバッテリー:約60(空→80%ターボ充電)/約70(空→フル充電) アズワン品番65-2007-09
1個
9,498 税込10,448
欠品中

BOSCH(ボッシュ)充電器
ボッシュプロ用の36Vバッテリー及び14.4V、18Vのバッテリーを高速充電可能です。 コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電。 トラスコ品番217-8840 質量(g)0.85 使用温度範囲(℃)0~+40 充電時間(分)36V4.0Ahバッテリー約25(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、36V6.0Ahバッテリー約35(空→80%ターボ充電)/約55(空→フル充電) アズワン品番65-2007-10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86 打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600 締付能力(普通ボルト)M14~M24 締付能力(高力ボルト)M14~M24 最大締付トルク(N・m)1050 差込角(sq.)19[3/4"] 回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m)210
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書(11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスマルチクリーナー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
用途ゴミや水の吸じん 質量(kg)5.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320 集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体) 風量(m3/min)1.32 連続使用時間(分)4/Ah 真空度(hPa)80
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。 プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。 ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。 2.0Ahバッテリー2個付。 バッテリーを保護するECP機能搭載。 過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。 EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。 同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。 LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。
用途ネジ・ボルトの締め・緩め 定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー) バッテリー容量(Ah)2.0(2個) 充電時間(分)約65(空→フル充電:2.0Ahバッテリー) 最大締付トルク(N・m)160 回転数(min-1[r.p.m])0~2800 締付能力(普通ボルト)M6~14 締付能力(高力ボルト)M6~M12 打撃数(min-1[回/分])0~3600 付属品2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(幅W×高さH)(mm)153×234 機能正転・逆転機構、リチウムイオンテクノロジー、クールパック バッテリー電圧(V)18 適合バッテリーA1820LIB,A1850LIB 振動3軸合成値(m/s2)ねじ締め時:9.5
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器セット
エコ商品
高容量36VバッテリーGBA36V6.0Ahが2個と高速充電器GAL3680CVのお買い得セットです。充電残量計付きバッテリーです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用36Vコードレス商品の電源、充電器:ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電 付属品36V6.0Ahバッテリー(GBA36V6.0Ah)×2個、充電器(GAL3680CV) 材質バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン、充電器:ABS樹脂 質量(kg)3.82 使用温度範囲(℃)(充電時)0~+45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81.2×55.8×142 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電) 適合バッテリーボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー 18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能 暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ 付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80 能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8 トルク調整20段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

HEPAフィルター採用で、微細なホコリもしっかりキャッチします。クラス最高の吸込仕事率(ハイパワー)&連続作業時間です。
トラスコ品番732-9890 セット内容HEPAフィルター、床用ノズル、すき間ノズル、延長パイプ 材質ポリアミド樹脂 幅(mm)450 高さ(mm)123 奥行(mm)120 容量(L)【集じん】0.7 吸込仕事率(W)32 騒音値(dB)70.5 連続使用時間約27分(H)、約60分(L)※3.0Ahバッテリー使用時 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)※3.0Ahバッテリー使用時 バッテリー電圧(V)18 最大真空圧(kPa)4 最大風量(L/min)1.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

DIYに最適なパワーの18Vシリーズ1.5Ahバッテリー2個付きのスターターキットです。振り回されにくく使いやすいパワーと回転数のバランスを実現します。ボッシュ独自のパワーマネジメント回路、シニオンチップ採用。作業に合わせた最適なパワー出力により、最大限の作業時間を実現、ユーザーの作業環境をサポートします。 ECP機能搭載。リチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因(オーバーヒート、過負荷、過放電)をすべてシャットアウトします。
用途ネジ締め、穴あけ 付属品1.5Ahバッテリー2個、充電器1個、キャリングケース、両頭ビット1本 質量(kg)1.25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×240×80 能力(mm) 木ねじ125まで 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約33(空→フル充電)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)GAS18V-1用フィルター
ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番131-0682
1個
849 税込934
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器セット
エコ商品
高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電 付属品18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個 質量(kg)0.95 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×77×69 バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー) バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番829-1214
1個
999 税込1,099
当日出荷

お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。 【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】 最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付) 電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります 【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】 コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg 電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用 正転・逆転機構、LEDライト
用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 回転数(min-1[回/分])【1】0~3400 【2】0~460/1800 最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション) 打撃数(min-1[回/分])【1】0~4000/【2】0~27000 タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型 付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型 能力【1】普通ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦ チャック把握範囲(Φmm)【2】1.5~13 充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電) 質量(kg)【1】1.8、【2】1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ボッシュの18V専用のバッテリーを安全に保管・整理できるバッテリーホルダーです。木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途バッテリー収納として。 材質ABS射出成形プラスチック
1個(6個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)GAS18V-1用床用ノズル
ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番131-0683
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番131-0681 アズワン品番65-1946-02
1個
799 税込879
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)GBL18V-120H用ノズル
ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番829-1212
1個
999 税込1,099
当日出荷


ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番829-1213
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V22用
エコ商品
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納 適合機種GBH18V-22(H) 質量(g)290 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×433×93 大きさ(インレイ)フル 収納数(スペアバッテリー)2 充電器機能(収納)可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

DIY用18Vバッテリー2.5Ahに対応し、力強い作業と、静かな作業を両立します。伸縮幅2100‐2600mmの伸縮ポールで高所の刈込にも最適です。43cmロングヘッジブレードで幅の広い刈り込みが可能です。ヘッド部分は135度の範囲で10段階調整機能で高所の刈り込みもはしごを使わずに行えます。アンチブロッキングシステムを搭載。ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリマー本体が自己判断。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止、モーターの損傷を防ぎます。ECP(Electronic Cell Protection)機能で電池を保護。オーバーヒート、過負荷や過放電のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をすべてシャットアウトします。フレキシブルバッテリーパックシステムは、ボッシュDIY電動工具18Vバッテリーであれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。『シニオンチップ』が作業環境にあわせてバッテリーエネルギーを制御し、最適なパワーと最大限の作業時間を実現します。
用途高所の生垣刈込み作業 付属品ブレード(本体組上げ済) 、ポール(2分割接続式) 、専用ショルダーベルト(非売品) 質量(kg)3.6(2.5Ahバッテリー装着時) 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×200×2600 伸縮範囲(mm)ポール:2100~2600 刈込み幅(mm)430 連続使用時間(分)最大約45(2.5Ahバッテリー装着時) 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)1100 最大切断枝径(Φmm)16
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)238インレイGKT18V
エコ商品
GKT18V-52GCH用インレイ。L-BOXX238N用
用途GKT18V-52GCHをL-BOXXへ収納するためのインレイ 質量(g)336 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×197×317 対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX238N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番829-1215
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。スペアバッテリー、アクセサリー収納用に1600A002WC型が必要です。
用途ボッシュ電動工具本体を収納。適応機種:GDS18V-EC250、GDS18V-300、GD18V-180、GDR18V-160 仕様本体収納用、インレイサイズ:ハーフ トラスコ品番215-7965 適合本体GDS18V-EC250、GDS18V-EC250H 材質ポリスチレン樹脂 質量(g)292 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)71×253×307
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V22+GDE用
エコ商品
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納 適合機種GBH18V-22+GDE18V-12 質量(g)340 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×430×152 大きさ(インレイ)フル 収納数(スペアバッテリー)2 充電器機能(収納)可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷



1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷


BOSCH(ボッシュ)136インレイGSRGSB18V150
エコ商品
GSR18V-150C、GSB18V-150C用インレイ。L-BOXX136N用
用途GSR18V-150C、GSB18V-150CをL-BOXXへ収納するためのインレイ 質量(g)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310 対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:3、インレイサイズ:フル、L-BOXX136N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V-45C用
エコ商品
XL-BOXXとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納 適合機種GBH18V-45C 質量(g)340 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)353×594×132 大きさ(インレイ)フル 収納数(スペアバッテリー)2 充電器機能(収納)可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷