カテゴリ

  • 農業機械(246)
  • 制御機器(181)
  • 自動車純正部品(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 建材・エクステリア(56)
  • 安全保護具(38)
  • 電気材料(34)
  • メカニカル部品(30)
  • 家電(28)
  • 空調・電設資材(23)
  • 作業工具(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • バイク純正部品(18)
  • 測定用品(18)
  • 機構部品(17)
  • 清掃用品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • バイク部品(13)
  • 安全用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • オフィス家具(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 物流用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 医療(6)
  • 切削工具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「bp-00002」の検索結果

関連キーワード
1,156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS BPフルーツ2M PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2MPackStyle(パックスタイル)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズ2M高さ(mm)46短辺(mm)114長辺(mm)214
PS BPフルーツ2L PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2LPackStyle(パックスタイル)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
手切れ防止のセーフティエッジ加工。深しぼりタイプなので、フルーツだけでなく精肉や鮮魚にもご使用いただけます。紙トレーに比べてフチが太く、強度に自信があります。
サイズ2L高さ(mm)46短辺(mm)128長辺(mm)228
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1118件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
プラ直角サポート( 取付板用)BP-2セット 未来工業プラ直角サポート( 取付板用)BP-2セット未来工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相大・三相小(M)適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
プラ直角サポート( 取付板用)BP-2LSセット 未来工業プラ直角サポート( 取付板用)BP-2LSセット未来工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱三相小(M)
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SBケルヒャー
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
延長採取棒NO.350BP-2 ガステック延長採取棒NO.350BP-2ガステック
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷
上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。
用途手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。トラスコ品番250-9540材質グラスファイバー寸法(mm)624×40×40全長(mm)684高さ(mm)624径(mm)40
スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SBケルヒャー
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
フルーツ容器 BPフルーツ2SW クリア パックスタイル PackStyle(パックスタイル)フルーツ容器 BPフルーツ2SW クリア パックスタイルPackStyle(パックスタイル)
1,998税込2,198
1袋(100点)
4日以内出荷
汎用フルーツ用トレーです。再生原料を一部使用しています。
材質A-PET寸法(mm)200×120×46質量(g)11.4
KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャーKM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセットケルヒャー
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に・駐車場やガソリンスタンドの清掃に・校庭などの清掃エリアや自治体環境に・小規模なワークショップや農業にも最適です仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
フルーツ容器 BPフルーツ2SWマド ピンク パックスタイル PackStyle(パックスタイル)フルーツ容器 BPフルーツ2SWマド ピンク パックスタイルPackStyle(パックスタイル)
2,498税込2,748
1袋(100点)
4日以内出荷
旬の果物に合わせたカラーバリエーション豊富なフルーツ用トレーです。底面の窓からは鮮度確認も可能です。再生原料を一部使用しています。
材質A-PET寸法(mm)200×120×46質量(g)11.4
KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャーKM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセットケルヒャー
489,800税込538,780
1個
4日以内出荷
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に・駐車場やガソリンスタンドの清掃に・校庭などの清掃エリアや自治体環境に・小規模なワークショップや農業にも最適です仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
フルーツ容器 BPフルーツ2SWマド ムラサキ パックスタイル PackStyle(パックスタイル)フルーツ容器 BPフルーツ2SWマド ムラサキ パックスタイルPackStyle(パックスタイル)
2,498税込2,748
1袋(100点)
4日以内出荷
旬の果物に合わせたカラーバリエーション豊富なフルーツ用トレーです。底面の窓からは鮮度確認も可能です。再生原料を一部使用しています。
材質A-PET寸法(mm)200×120×46質量(g)11.4
バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場 麻場バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場麻場
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
繰り返し使用できる充電式。 液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。 1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
フルーツ容器 BPフルーツ2SWマド グリーン パックスタイル PackStyle(パックスタイル)フルーツ容器 BPフルーツ2SWマド グリーン パックスタイルPackStyle(パックスタイル)
2,498税込2,748
1袋(100点)
4日以内出荷
旬の果物に合わせたカラーバリエーション豊富なフルーツ用トレーです。底面の窓からは鮮度確認も可能です。再生原料を一部使用しています。
材質A-PET寸法(mm)200×120×46質量(g)11
フルーツ容器 BPフルーツ2SWマド 黒 パックスタイル PackStyle(パックスタイル)フルーツ容器 BPフルーツ2SWマド 黒 パックスタイルPackStyle(パックスタイル)
2,498税込2,748
1袋(100点)
4日以内出荷
中身を引き立たせるフルーツ用トレーです。底面の窓からは鮮度確認も可能です。再生原料を一部使用しています。
材質A-PET寸法(mm)200×120×46質量(g)11.4
ラジエーター (BP02) MAZDA(マツダ)ラジエーター (BP02)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル) 麻場バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル)麻場
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。 液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。 選んで装着できる2種類のバンドが付属します。
用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.15
サイレンサー メイン (BP02) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (BP02)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
バンパープロ BP2型 岩田製作所バンパープロ BP2型岩田製作所
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。黄×黒寸法(縦×横)(mm)26×26厚さ(mm)7材質発泡ウレタンタイプBP2取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
バックパック LCS-BP2 SONYバックパック LCS-BP2SONY
12,500税込13,750
1個
5日以内出荷
フレキシブルに使える3wayのキャリングスタイル撮影者の好みや撮影シチュエーションに応じて、機材が多いときに背負って楽に持ち運びできる「バックパック」、アウトドアや移動撮影の際も肩にかけたまま機材を取り出すことができて便利な「ライトスリング」「レフトスリング」の3つのキャリングスタイルから選んで使用できます。機材に合わせてレイアウトを変えられるメインコンパートメント収納スペースを仕切るディバイダーは、機材に合わせて配置を変更可能。裏地にはシナバーカラーを採用し、収納物が一目で分かります。標準ズームレンズDT 16-50mm F2.8 SSMを装着したα77に加えて、レンズを2本※とフラッシュなどの小物または縦位置グリップが一緒に入る豊富な収納力を備えています。※レンズは70-300mm F4.5-5.6 G SSMサイズまで収納可能機材の運搬や屋外撮影の利便性を追求したポケット・レインカバー左右のサイドポケットはバックパックを背負いながらでも中身の出し入れがしやすく、レンズキャップやドリンクボトルを収納するのに便利です。サイドベルトを使用すれば、小型の三脚もしくは一脚も収納可能。一体型のレインカバーは、山などの天候の変わりやすいロケーションでの撮影にも重宝します。
材質ポリエステル質量(g)(約)900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×400×150
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ウェルキャット BP-002 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ウェルキャット BP-002 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
ウェルキャット/welcat BP-002 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合PRO GEAR などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1850サービス分類リサイクル・リビルト
青果・農産容器 BPフルーツ2M浅マド 黒 100枚×12パック入 PackStyle(パックスタイル)青果・農産容器 BPフルーツ2M浅マド 黒 100枚×12パック入PackStyle(パックスタイル)
27,980税込30,778
1ケース(12パック×100枚)
8日以内出荷
中玉フルーツ2個用。浅型加工により商品がより大きく見えます。底部分が窓明きのため、鮮度チェック可能。サイドは黒印刷で高級感を演出
仕様●サイズ:204×107×31mm●材質:A-PETアズワン品番65-6895-04
青果・農産容器 BPフルーツ2L浅マド 黒 100枚×12パック入 PackStyle(パックスタイル)青果・農産容器 BPフルーツ2L浅マド 黒 100枚×12パック入PackStyle(パックスタイル)
30,980税込34,078
1ケース(12パック×100枚)
8日以内出荷
大玉フルーツ2個用。浅型加工により商品がより大きく見えます。底部分が窓明きのため、鮮度チェック可能。サイドは黒印刷で高級感を演出
仕様●サイズ:220×123×35mm●材質:A-PETアズワン品番65-6895-05
バンパープロ コーナージョイント BP2型用 岩田製作所バンパープロ コーナージョイント BP2型用岩田製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。形状コーナー用材質発泡ウレタン寸法(縦×横)(mm)45×45取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
モジュール パワートレイン コントロ (BP2Y) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (BP2Y)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1セット(10個)
翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1セット(10個)
翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BP2HS     スパ - クプラグ 94703 - 00221 YAMAHA(ヤマハ)BP2HS スパ - クプラグ 94703 - 00221YAMAHA(ヤマハ)
679税込747
1個
3日以内出荷
ヤマハ純正 BP2HS     スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正 BP2HS スパークプラグYAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
5日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
フリクシヨンプレートキツト BP2-W001M-00 YAMAHA(ヤマハ)フリクシヨンプレートキツト BP2-W001M-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
レ-ス,ボ-ル 4 BP2-23414-00 YAMAHA(ヤマハ)レ-ス,ボ-ル 4 BP2-23414-00YAMAHA(ヤマハ)
659税込725
1個
3日以内出荷
リテーナ,ボールベアリング BP2-2341E-00 YAMAHA(ヤマハ)リテーナ,ボールベアリング BP2-2341E-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
クラツチプレート キツト BP2-W001G-00 YAMAHA(ヤマハ)クラツチプレート キツト BP2-W001G-00YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
TIG電源部品 YC300BM1,BP2,BZ2,TR6,BC2 CT Panasonic(パナソニック)TIG電源部品 YC300BM1,BP2,BZ2,TR6,BC2 CTPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ステンレスへルールバッフル BP-2Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスへルールバッフル BP-2SシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
39,880税込43,868
1個
23日以内出荷
撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。全周溶接で隙間を無くしたサニタリー仕様で、洗浄しやすく衛生的です。ヘルール接続のため、取り付け・取り外しが容易です。
材質SUS304表面処理バフ研磨
RR-165-BP2 フロントリフレクター CATEYERR-165-BP2 フロントリフレクターCATEYE
339税込373
1個
10日以内出荷
ステンレスヘルールバッフル 2S BP-2Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスヘルールバッフル 2S BP-2SシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷から33日以内出荷
へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。隙間がないので洗浄しやすくサニタリー性に優れています。
材質SUS304表面処理バフ研磨(コーティング可)板幅(mm)40
2.5型 BP2 SAS/SATA ケーブル・キット(SR650V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)2.5型 BP2 SAS/SATA ケーブル・キット(SR650V2用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
レース ボール 2 BP2-23412-00 YAMAHA(ヤマハ)レース ボール 2 BP2-23412-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
関連キーワード
...