カテゴリ

  • 農業機械(88)
  • 制御機器(40)
  • 切削工具(32)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 機構部品(16)
  • 作業工具(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 物流用品(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-16」の検索結果

335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミグリップ LG BP‐16 セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ LG BP‐16

    セイニチ(生産日本社)
    58,980税込64,878
    1箱(1200枚)
    翌々日出荷
    材質構成 静防バリアPET#12/セミレトCP#60入数(枚)1200コード127-3950アズワン品番64-4797-15
  • バンパープロ コーナータイプ BP16(蓄光) 岩田製作所

    バンパープロ コーナータイプ BP16(蓄光)

    岩田製作所
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。暗い場所でも優れた視認性。簡単に取付可能な両面テープ付。
    長さ(mm)1タイプBP16
  • (0BP16)イグニッション スイッチ ニッサン

    (0BP16)イグニッション スイッチ

    ニッサン
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
  • [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業

    [BP16-H] 背面用転倒防止金具

    日東工業
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
    セット内容金具左右1組、取付ねじ一式材質表面処理溶融亜鉛めっきK1700mm超過板厚(mm)3.2適合サイズ深さ350mm以上入数1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)60/1650/350適合キャビネットE-B、E-B-F、 E-B-N、E-B-N-F、 OE-B、SE、SOE-B、LE(LEはBP16-1Hのみに適用。)
  • [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業

    [BP16-H] 背面用転倒防止金具

    日東工業
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
    セット内容金具左右1組、取付ねじ一式材質表面処理溶融亜鉛めっきK1700mm以下板厚(mm)3.2適合サイズ深さ350mm以上入数1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)50/750/350適合キャビネットE-B、E-B-F、 E-B-N、E-B-N-F、 OE-B、SE、SOE-B、 LE(LEはBP16-1Hのみに適用。)
  • BP16-H 背面用転倒防止金具 日東工業

    BP16-H 背面用転倒防止金具

    日東工業
    49,980税込54,978
    1組
    3日以内出荷
    用途・屋内、屋外兼用です。・自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。・ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。・耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。代表機種(BP16-2H)のメーカー搭載条件による試験結果です。機種、仕様、搭載条件(重心の位置)などにより、搭載可能質量が異なります。セット内容金具左右1組、取付ねじ一式材質表面処理溶融亜鉛メッキ板厚(mm)3.2適合寸法(mm)フカサ350以上適合キャビネットE-B,E-B-F,E-B-N,E-B-N-F,OE-B,SE,SOE-B,LE
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 封緘器 PPバンド用 モノタロウ

    封緘器 PPバンド用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    用途PPバンドシールを閉じる作業に。質量(kg)1.32
  • 豚毛コンデンサーブラシ H&H

    豚毛コンデンサーブラシ

    H&H(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに
    材質豚毛
  • パイプターンバックルJ&J 水本機械製作所

    パイプターンバックルJ&J

    水本機械製作所(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
    種類制御盤用リレー
  • 耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機

    耐圧防爆構造クローズアッププラグ

    島田電機(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ合金ダイカスト
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    739税込813
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • 百貨店統一伝票 タイプ用(買取新タイプ) TOPPANエッジ

    百貨店統一伝票 タイプ用(買取新タイプ)

    TOPPANエッジ
    10,980税込12,078
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    仕様No.無し寸法(inch)10×5複写枚数6適合プリンタドットプリンタ
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 豚毛コンデンサーブラシ先毛付 H&H

    豚毛コンデンサーブラシ先毛付

    H&H
    399税込439
    1個
    当日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄
    材質豚毛
  • ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)

    ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 16in Laptop、16:10、BP160W1B 3M(スリーエム)

    3M Bright Screen Privacy Filter for 16in Laptop、16:10、BP160W1B

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
  • パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    パイプターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304
  • ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(50枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ガス遮断性、保香性に優れたバリアPETを使用しています。また静防タイプのフィルムを使用しており、充填時に舞う粉末などの付着を軽減します(静電気防止)。フィルムの透明性が高く、内容物の色彩を損なうことなくディスプレイが可能です。チャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上しています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ
    用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50
  • ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ ユーボン

    ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ

    ユーボン
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。 ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
    仕様適合パネルカット25×54mm材質PPB(マンセルN1.5近似)適合板厚1.6t
  • カジュアルPCバックパック サンワサプライ

    カジュアルPCバックパック

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スクエア型バックパックです。 ビジネスでもカジュアルでも合う織のポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットには小物を整理収納できます。 メインルームにはタブレットポケット付きです。 サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。 多機能でも軽やかに持てます。 収納ポケットが充実しています。
    材質表装:ポリエステル(撥水加工)寸法(mm)外寸:W290×D150×H425、パソコン収納部内寸:W270×D40×H390質量(kg)570
  • ボールプランジャー BP MIYOSHI(小西製作所)

    ボールプランジャー BP

    MIYOSHI(小西製作所)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
  • ステンレス製 アイボルト エスコ

    ステンレス製 アイボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    750税込825
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ワンウェイトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンウェイトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,911税込4,302
    1個
    当日出荷
    蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
    用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60材質(軸)SUS303耐久回数2万回以上使用湿度(%RH)90タキゲンコード13377
  • 18-8ナチュラルベーシック 片手鍋  16cm ヒロショウ

    18-8ナチュラルベーシック 片手鍋 16cm

    ヒロショウ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製なので丈夫で清潔。
    用途電磁器対応TGK品番1-0059-1302質量(kg)0.8容量(L)1.7深さ(mm)84底径(Φmm)128
  • 止まり Panasonic(パナソニック)

    止まり

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
  • バリトリビットハード ヤナセ(柳瀬)

    バリトリビットハード

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
    タイプピアノ線Φ0.7寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 大阪コネクター製造

    プラグ

    大阪コネクター製造
    234税込257
    1個
    4日以内出荷
    六角穴沈み込みタイプです。亜鉛ダイガスト製なので赤さびでません。
    材質亜鉛ダイガスト製
  • 超硬トリマ・ルータービット ヒョータン面ビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット ヒョータン面ビット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
    用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6
  • ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所)

    ボールプランジャー(重荷重用) BP-H

    MIYOSHI(小西製作所)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
  • L型基礎ボルト 日東工業

    L型基礎ボルト

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
    寸法B(mm)40
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • スマートプラグ サンコーテクノ

    スマートプラグ

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1パック(180本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
    用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
  • ボールプランジャ(ケイ 大阪魂

    ボールプランジャ(ケイ

    大阪魂
    934税込1,027
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304タイプ軽荷重用硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~使用温度(℃)‐30~80表面処理四三酸化鉄被膜
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ボールプランジャ(ジュウ 大阪魂

    ボールプランジャ(ジュウ

    大阪魂
    934税込1,027
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度ボール:HRC55~使用可能温度範囲‐30℃~80℃
  • SUSボールプランジャ(H 大阪魂

    SUSボールプランジャ(H

    大阪魂
    934税込1,027
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃
  • SUSボールプランジャ(L 大阪魂

    SUSボールプランジャ(L

    大阪魂
    934税込1,027
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ軽荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30~80
  • ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 水本機械製作所

    ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ