18-8ナチュラルベーシック 片手鍋 16cm

18-8ナチュラルベーシック 片手鍋  16cm - ヒロショウ

ステンレス製なので丈夫で清潔。

用途
電磁器対応
TGK品番
1-0059-1302
質量(kg)
0.8
容量(L)
1.7
深さ(mm)
84
底径(Φmm)
128
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81861215NBP-16
¥5,000
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする