47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)








1台ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
5,998 税込6,598
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1本ほか
8,998 税込9,898
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本ほか
6,998 税込7,698
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本ほか
7,598 税込8,358
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本ほか
9,698 税込10,668
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本ほか
6,798 税込7,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本ほか
10,980 税込12,078
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本ほか
12,980 税込14,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本ほか
11,980 税込13,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本ほか
7,798 税込8,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



日東工業グロメット
エコ商品
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質本体:EPDM 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026 セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24 全長(mm)28(全サイズ) 差込角(sq.)12.7
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

日東工業端子台ボックス
エコ商品
ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。 IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。) BP14-T801は防水キャップが1コついています。
本体:ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
ケース品番ABP-M ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容インパクトレンチ用ソケット BP4-12P, 13P, 14P, 17P, 19P, 21P, 22P, 24P, 27P, 30P, 32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー BEP4-075, 150 セット商品数14 差込角(sq.)12.7
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
タイプ単2形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:(NGK)BP-4ES・(チャンピオン)N16Y・(デンソー(ND))W14EX-U 適合機種日産ウォータージェット:YA190J,三菱フォークリスト:4G32・4G33・4G53・4G54,本田耕耘機:FR315
1個
599 税込659
当日出荷

用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。 セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース 質量(g)2443 ケース寸法(mm)320×140×38
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




マックエイトプリント板用スペーサー丸型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボルト(4X14)
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 図解NoMLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(4X14)_No.55、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(4X14)_No.55、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト(4X14)_No.55、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 ボルト(4X14)_No.55、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト(4X14)_No.55、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(4X14)_No.55、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト(4X14)_No.55、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(4X14)_No.55、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(4X14)_No.55、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト(4X14)_No.55
1個
61 税込67
7日以内出荷