カテゴリ

  • 農業機械(37)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)

「bpm8」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサー メイン (BPM8) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (BPM8)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (BPM8) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (BPM8)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1842件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
フルメタル隔壁ユニオン AirTACフルメタル隔壁ユニオンAirTAC
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
規格フルメタル隔壁ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品材質
スチレンボードポップMサイズ グリーンクロススチレンボードポップMサイズグリーンクロス
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。卒業式・卒業シーズンのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでSサイズ・Lサイズもございます。
用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)90縦(mm)290横(mm)590表示内容ご卒業おめでとう
ポリアセタール樹脂ベアリング TRUSCOポリアセタール樹脂ベアリングTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(17件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3035ハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E取扱説明書(6.64MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)350
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
チェンソー シングウ(新宮商行)チェンソーシングウ(新宮商行)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から翌々日出荷
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7質量(kg)4.4振動3軸合成値(m/s2)4.2
ベアリングプーラセット スーパーツールベアリングプーラセットスーパーツール
199,800税込219,780
1セット
当日出荷
ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。
トラスコ品番108-5531セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本質量(kg)14
400mm チェーンソー エンジン付 エスコ400mm チェーンソー エンジン付エスコ
61,600税込67,760
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジンアズワン品番65-3894-93
オールラウンドソー 新ダイワオールラウンドソー新ダイワ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス形状先端交換式スプロケットノーズ質量(kg)4.8排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290燃料タンク容量(L)0.49オイルタンク(L)0.28始動方式softスタート振動3軸合成値(m/s2)6.4
スパークプラグ No.4 SK11スパークプラグ No.4SK11
599税込659
1個
翌々日出荷
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
エンジンブロワ 新ダイワエンジンブロワ新ダイワ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
便利なブロワ&バキューム兼用機。 エコエンジン搭載。 クルーズコントロール付。 始動が楽なソフトスタート付。
風量(m3/min)8.7本体質量(kg)4.3使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×280×345燃料タンク容量(L)0.47始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
ガーニッシュ(C),カウル MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(C),カウルMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 Flywheel, ignition, and starter group ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 Flywheel, ignition, and starter groupゼノア
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
SPE275TD  リコイルスターター・電装品部 シングウ(新宮商行)SPE275TD リコイルスターター・電装品部シングウ(新宮商行)
529税込582
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.08MB)
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用した小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採切断有効長さ(mm)400点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-58E排気量(mL)36.3質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK85・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30型番ESK-3740ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式取扱説明書(6.66MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)5.8ガイドバー長さ(mm)400
SPE275T  リコイルスターター・電装品部 シングウ(新宮商行)SPE275T リコイルスターター・電装品部シングウ(新宮商行)
529税込582
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.08MB)
XV380D  点火装置部 シングウ(新宮商行)XV380D 点火装置部シングウ(新宮商行)
529税込582
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.18MB)
エンジンヘッジトリマー 新ダイワエンジンヘッジトリマー新ダイワ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
タイプ刈刃:片刃使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式固定スロットルスパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
XV420D  点火装置部 シングウ(新宮商行)XV420D 点火装置部シングウ(新宮商行)
529税込582
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.19MB)
HX600 点火装置部 シングウ(新宮商行)HX600 点火装置部シングウ(新宮商行)
479税込527
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.14MB)
RX3000H シリンダー部 シングウ(新宮商行)RX3000H シリンダー部シングウ(新宮商行)
479税込527
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.39MB)
HX750 点火装置部 シングウ(新宮商行)HX750 点火装置部シングウ(新宮商行)
479税込527
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.14MB)
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!質量(kg)4.5仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
ハイトルクで大径木の処理に最適
排気量(mL)59.8質量(kg)6.2仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×246×296燃料タンク容量(L)0.65オイルタンク(L)0.65始動方式リコイルスタータ(デコンプ付)点火プラグNGK BPM8Y振動3軸合成値(m/s2)4.4
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。排気量(mL)44.6仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL)50.2質量(kg)4.8仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構形状先端交換式スプロケットノーズバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグBPM8Y始動方式デコンプ&softスタート振動3軸合成値(m/s2)5.2バー(cm)48オイルタンク容量(L)0.28
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
使いやすいスタンダードな刈払機
用途一般草刈用。タンク容量(L)0.34付属品チップソー230、保護メガネ、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒、肩掛けバンド使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
エンジンヘッジトリマー 新ダイワエンジンヘッジトリマー新ダイワ
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
効率が上がる両刃モデル
タイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2刈り幅(mm)(有効)484乾燥質量(kg)4.6ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
SVK4030D  点火装置部 シングウ(新宮商行)SVK4030D 点火装置部シングウ(新宮商行)
529税込582
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.21MB)
SBV265  スターター・点火装置部 シングウ(新宮商行)SBV265 スターター・点火装置部シングウ(新宮商行)
529税込582
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)
SPE275  リコイルスターター、電装品部 シングウ(新宮商行)SPE275 リコイルスターター、電装品部シングウ(新宮商行)
529税込582
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.15MB)
XV3470Dリコイ  リコイルスターター・点火装置 シングウ(新宮商行)XV3470Dリコイ リコイルスターター・点火装置シングウ(新宮商行)
529税込582
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.3MB)
SVK4020D  点火装置部 シングウ(新宮商行)SVK4020D 点火装置部シングウ(新宮商行)
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)
SB265  スターター・点火装置部 シングウ(新宮商行)SB265 スターター・点火装置部シングウ(新宮商行)
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.22MB)
SVK346D  リコイルスターター、電装品部 シングウ(新宮商行)SVK346D リコイルスターター、電装品部シングウ(新宮商行)
529税込582
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.11MB)