カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • エンジン工具(1)

「bpr5」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BPR5ES    スパ - クプラグ 94703 - 00328 YAMAHA(ヤマハ)BPR5ES スパ - クプラグ 94703 - 00328YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
当日出荷
プラグ スパーク (BPR5 9807955145 ホンダプラグ スパーク (BPR5 9807955145ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
プラグ スパーク (BPR5 9807955817 ホンダプラグ スパーク (BPR5 9807955817ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
プラグ スパーク (BPR5 9807655747 ホンダプラグ スパーク (BPR5 9807655747ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
BPR5ES-11 プラグ Q1Q-NGK-660-019 YAMAHA(ヤマハ)BPR5ES-11 プラグ Q1Q-NGK-660-019YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
当日出荷
BPR5EY    スパ - クプラグ 90793 - 20065 YAMAHA(ヤマハ)BPR5EY スパ - クプラグ 90793 - 20065YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
3日以内出荷
BPR5HS    スパ - クプラグ 94703 - 00194 YAMAHA(ヤマハ)BPR5HS スパ - クプラグ 94703 - 00194YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
4日以内出荷
BPR5E Q1Q-NGK-651-000 YAMAHA(ヤマハ)BPR5E Q1Q-NGK-651-000YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
3日以内出荷
スパークプラグBPR5ES BIGM(丸山製作所)スパークプラグBPR5ESBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
部品名称スパークプラグBPR5ES関連資料(1.09MB)図解NoMSW1511-F 電装品,スタータ,ラベル部品_No.14
ヤマハ純正 BPR5ES    スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正 BPR5ES スパークプラグYAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
5日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
(065)スパークプラグBPR5ESEH65 スバル(065)スパークプラグBPR5ESEH65スバル
659税込725
1個
5日以内出荷
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1843件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグNGK(日本特殊陶業)(346件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
スパークプラグ No.11 SK11スパークプラグ No.11SK11
699税込769
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-5ES・チャンピオン/ON12Y・デンソー(ND)/W16EPR-U
ステンレスケースプランジャー Oリング付 イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー Oリング付イマオコーポレーション
398税込438
1個
4日以内出荷
任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420J2耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(コイルバネ)SUS301
交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形) ダイヘン交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形)ダイヘン
529,800税込582,780
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。(BP形)使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン機能内蔵。(BPR形)
付属品接触子(P5843X00[BPR-500])定格入力電圧(V)単相200
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.51MB)保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
KOA 金属板抵抗器 BPRシリーズ KOAKOA 金属板抵抗器 BPRシリーズKOA
849税込934
1袋(10個)
翌々日出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
イリジウムプラグ チャンピオンイリジウムプラグチャンピオン(135件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
ツートップス(TT)プラグ DENSO(デンソー)ツートップス(TT)プラグDENSO(デンソー)(21件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
BIX用保安器 Sanko IBBIX用保安器Sanko IB
3,198税込3,518
1式
当日出荷
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
(GS2A-)キャップ,ドリツプ モール MAZDA(マツダ)(GS2A-)キャップ,ドリツプ モールMAZDA(マツダ)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
(KSD5-)リヤー バンパー MAZDA(マツダ)(KSD5-)リヤー バンパーMAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
(DFR5-)ラジエター UP グリル MAZDA(マツダ)(DFR5-)ラジエター UP グリルMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
汎用エンジン(EHシリーズ) YAMAHA(ヤマハ)汎用エンジン(EHシリーズ)YAMAHA(ヤマハ)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
エンジン形式空冷4ストロークV形2気筒OHVガソリンエンジン行程(mm)65回転方向出力軸:出力軸側から見て左回転使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)1.55(オイルフィルター内含む)点火方式無接点式マグネト点火点火プラグNGK BPR5ES始動方式電動始動潤滑方式強制圧送式(トロコイドポンプ、オイルフィルター付き)容量発電:12V-15A全長×全幅W×全高(mm)463×499×476適合排ガス規制:EPA Ⅲ、CARB Ⅲ、EC Ⅱ、LEMA Ⅲ
スパークプラグ BIGM(丸山製作所)スパークプラグBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
備考BPR5ES部品名称スパークプラグ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB)図解NoHNJ-1400S エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.29、MDC-1400S エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.29、SSW-400CM-3 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ)部品_No.2、MDC-1400SB エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.29、MDC-130B クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.28、MSA613R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MSV613R2-M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MSA615R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MSA615R4C(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26など
ミニ永磁サインバーチャック カネテックミニ永磁サインバーチャックカネテック
499,800税込549,780
1台
121日以内出荷
小形で構造がシンプルなため、取扱が容易です。 軸が固定できるので、研削作業にも使用できます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途小物類の成型研削、角度研削に、手軽に使用できます。呼び寸法45×95高さ(mm)仰角最大時高さ:114角度精度(mm)0.007/100以内トラスコ品番808-5900寸法(mm)幅103×奥行75×高さ62質量(kg)3チャック作業面寸法(mm)45×95×18
関連キーワード
bpr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bpr
  • pr536