SPTA 5インチ コードレス ダブルアクション ポリッシャー
01. ブラシレスDCモーター(BLDC):高効率・長寿命・高レスポンス
エネルギーロスを極限まで抑えた最先端のブラシレスモーターを採用。バッテリー駆動でありながら、従来のコード式に劣らない力強い研磨力と安定した回転を実現しました。メンテナンスの手間を大幅に軽減し、長期間にわたり最高のパフォーマンスを維持します。
02. 精密CNCバランスと人間工学デザイン:異次元の低振動
駆動パーツに高精度なCNC旋盤加工を施し、回転バランスを徹底追求。ダブルアクション特有の不快な振動を最小限に抑えた「ウェルバランス設計」により、長時間の全体研磨においても作業者の疲労を劇的に軽減し、安定した操作を約束します。
03. フルウェーブ電子制御による完璧な速度管理
2000rpmから4700rpmまでの無段階変速に加え、負荷がかかっても回転数を一定に保つ「スピードスタビライザー(定速制御)」を搭載。起動時の反動を抑える「ソフトスタート機能」と共に、均一な研磨面を作り上げるために不可欠な精密な出力を維持します。
04. プロの現場を支える18V急速充電システム
SPTA共通の18Vリチウムイオンバッテリーシステムに対応。急速充電器との組み合わせにより、電源のない環境や出張施工においても、作業を中断することなく連続してディテイリングを完遂。5インチ(125mm)という汎用性の高いサイズであらゆる塗装に対応します。
- 付属品
- CP404 ポリッシャー本体 ×1 / 18V バッテリー ×2 / 充電器 ×1 / 補助ハンドル ×1 / 六角レンチ ×1 / 取扱説明書 ×1
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 2000 - 4700
- 本体寸法(mm)
- 430×70×115
- バッテリー電圧(V)
- 18(2.5kg バッテリー含む)
- 保証期間
- 3ヶ月
- オービット径(Φmm)
- 12
- 充電器入力
- 110-240V 50/60Hz
- 危険物の類別
- 非危険物
- パッド径(Φmm)
- 125(5インチ)
- 内容量
- 1個
注意
※バッキングプレートのマジックテープが強いため、バフを無理やり外してしまうとバフが破損する可能性があります。細い工具などを用いて外してください。洗車道具 の新着商品
カテゴリ


















![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)














