KICKER6日以内出荷
・キッカーのパワードサブウーハー、 51HS10です。・シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。・HS8とほぼ同じサイズでコンパクトなボディながら頑強なオールアルミフレームを採用した重量級。剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。・もちろん現在お使いのHS8と簡単に差し替えができます。・専用の25cmウーファーを定格出力180Wの強力なアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。・リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。※RCA入力の際には別売のKISLが必要となります。
セット内容ワイヤードベースコントローラー・コントローラー用接続ケーブル約5m・接続ケーブル(コネクター一式)・固定用金具&ビス/ヒューズホルダー(ヒューズ付)タイプ10インチ(25cm) ウーファー定格出力(W)アンプ:180機能KickEQ boost:+6db @40Hz、クロスオーバー:18dB Lowpass / 24dB Hipass 25Hz周波数帯域(Hz)25-120