差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)80
仕様21世紀バージョン
トラスコ品番373-3211
種別ショート
質量(g)90
寸法B(mm)22
寸法T(mm)10
送り角度(°)10
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
色金/銀
タイプ形鋼用
表面処理電気亜鉛メッキ
適合フランジ厚(mm)5~28
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番477-4434
材質ナイロン66
長さ(mm)193
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.1
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)4.1
1箱(2袋×1000本)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルなどの結束。
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)193
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1
色薄緑
使用温度範囲(℃)-60~115
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)222
使用場所屋内
特性耐熱
オシャレで大容量なルーバー扉シューズラック。最大約56足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。ルーバータイプの扉なので通気性もよくカビの原因となる湿気や気になる匂いも軽減することができます。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。
用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。
仕様●組立式●棚板(1台):(大)6枚(小)6枚
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)89×37×95 (1台)
天然素材の温もりをまとった、見ても触れても心地よいスツール。座面は頑丈なペーパーコードを編んだナチュラルな風合いです。スタッキング可能。
用途イス・チェア、スツールとして。
材質【主材】天然木【張地】ペーパーコード
備考〇スタッキング式〇同色2脚セット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×43
見せる収納と隠す収納を楽しめるフラップ式扉付きのディスプレイラック。【見せる】扉には好きなアイテムを飾ることができます。好みの変化や季節に合わせてディスプレイ!【隠す】ごちゃごちゃしがちなものを隠すことでお部屋に統一感を出せます。来客時などに見せたくないものを一時的に収納しても◎2台並べたり、上下に積み重ねたり、お好みで配置ができるので収納の幅が広がります。また、こちらの棚は推し活にもおすすめ!推しの雑誌やCDなどを並べるだけでおしゃれな推し活部屋に!新生活や模様替えにおすすめです。
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , マガジンラック・シェルフとして。
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
タイプ組立式
外寸(cm)(約)幅85×奥行35×高さ85/1台
オシャレで大容量なルーバー扉シューズラック。最大約42足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。ルーバータイプの扉なので通気性もよくカビの原因となる湿気や気になる匂いも軽減することができます。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。
用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
タイプ組立式
棚板数(枚)棚板(1台):6
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×37×95 (1台)
オシャレで大容量なシューズラック。最大約42足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。
用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
タイプ組立式
棚板数(枚)棚板(1台):6
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×37×95 (1台)
オシャレで大容量なシューズラック。最大約56足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。
用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。
仕様●組立式●棚板(1台):(大)6枚(小)6枚
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)89×37×95 (1台)
最高位のシステム工学。
各々のコンポーネントが他のコンポーネントの品質を無比の性能レベルへと高めます。
入力の最適化による出力の最大化。
これによって至上のシステムが達成されます。
ブレーキリムブレーキ
寸法(mm)O.L.D. :(フロント)100 、 (リア)120、フランジ間:(フロント) 72.3、(シングルねじ込み式、リア)75.5、 (ダブルねじ込み式、リア)65.0、オフセット:(フロント) 0 、(リア)5.25
色シルバー
質量(g)(リア LF、ロックリング付き)平均313、(フロント LF)平均241
シール防水キャップ
シリーズDURA-ACE TRACK 7710 シリーズ
固定方法軸:ナット
寸法P.C.D.(mm)左/右:67
フランジ径(Φmm)75
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
寸法(mm)40
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
リード(mm)(B) 6
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式ベルト
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
駆動方式ボールねじ
駆動方式ベルト
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
駆動方式ボールねじ
駆動方式ベルト
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
サイズ(mm)25
モータ配置(-) 上折返し
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
駆動方式ベルト
モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
サイズ40
モータ配置(U) 下折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
駆動方式ベルト
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
サイズ25
モータ配置(U) 下折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 6
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
駆動方式ボールねじ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ