カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「breeze 63028」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

    BREEZE(49件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(255件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • オールステンレスホースバンド(14.4mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(14.4mm幅)

    BREEZE(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐食性にすぐれています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302バンド幅(mm)14.4
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスホースバンド(7.9mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(7.9mm幅)

    BREEZE(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301質量(g)6バンド幅(mm)7.9
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ

    ホースバンド ワイヤータイプ

    モノタロウ(62件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
  • ホースバンド クリップ式 モノタロウ

    ホースバンド クリップ式

    モノタロウ(502件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    パワーギア ホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
    材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • ステンレス強力機械ホースバンド TRUSCO

    ステンレス強力機械ホースバンド

    TRUSCO(24件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
    用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCS

    HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール

    JCS(66件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
    表面処理マイルドスチールメッキ
  • ネジ式ワイヤバンド TRUSCO

    ネジ式ワイヤバンド

    TRUSCO
    90税込99
    1個
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
  • 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    359税込395
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ MAHタイプ

    TRIDON(21件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横幕 新鮮野菜 子供写真 P・O・Pプロダクツ

    横幕 新鮮野菜 子供写真

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別農業関連材質ポンジ文字横幕 新鮮野菜 子供写真縦(mm)600横(mm)1800