カテゴリ

  • 厨房用品(51)
    • 手持ち式塩分濃度計・糖分計(29)
    • デジタル式塩分濃度計・糖分計(22)
  • バッテリー・電装(1)
    • バッテリー比重計(1)
  • 科学研究・開発用品(20)
    • 試薬(4)
    • 実験関連品(1)
  • バイク部品(89)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 学童・教育用品(58)
  • 自動車用オイル・ケミカル(44)
  • 制御機器(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 事務用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 機構部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • メカニカル部品(5)
  • カー用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自転車部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「brix」の検索結果

関連キーワード
484件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COCO-Brix クール・テックCOCO-Brixクール・テック
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。
用途屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。測定範囲: Brix0.0~53.0% 分解能: 0.1% 測定精度: ±0.2% 温度補正範囲: 10~100℃ サンプル量: 0.3mL以上 測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など 電源: 単4アルカリ乾電池×2本関連資料(4.96MB)
屈折率 基準液 NISTおよびPTBのSRMにトレーサブル 0° Brix CertiPUR (R) Merck(メルクミリポア)屈折率 基準液 NISTおよびPTBのSRMにトレーサブル 0° Brix CertiPUR (R)Merck(メルクミリポア)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8537-43危険物の類別非危険物
屈折率標準液 Brix溶液/2本セット 京都電子工業屈折率標準液 Brix溶液/2本セット京都電子工業
3,698税込4,068
1式(2本)
22日以内出荷
京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。国内初! 国際MRA対応 屈折率標準液および屈折率計のJCSS校正事業者に認定されました。JCSS認定 屈折率標準液京都電子工業株式会社は、密度・屈折率の事業区分で屈折率標準液と屈折率計のJCSS校正事業者として認定されました。京都電子工業が発行するJCSS校正証明書はすべて、国際的相互認証取決め(MRA:Mutual Recognition Agreement)にも対応しております。お客様の京都電子工業製屈折率計の品質が国際的に承認される証明となります。屈折率標準液および屈折率計のJCSS認定校正事業者で国際MRA対応をしているのは国内で京都電子工業だけです。更に、屈折率標準液は密度標準液と同等に、認証標準物質(CRM)の位置づけとして、ISO/IEC 17025に加えてISO Guide34にも適合していると認定されましたので、標準物質としての認証書も発行することができます。屈折率標準液は、デジタル屈折計の品質を保証するために使用されます。デジタル屈折計は測定操作が非常に簡単なうえ、試料の濃度や成分などを分析できることから、食品、化学、油脂、医薬品など、広い分野で使用されています。常に信頼できる測定結果を得るために、屈折率標準液による信頼性評価をお薦めします。屈折率標準液は以下の種類と各濃度のBrix換算溶液を用意しています。デジタル屈折計の測定範囲に合せて、各屈折率の標準液を揃えています。
容量(mL)10危険物の類別非危険物校正温度(℃)20
屈折率標準液 Brix溶液/2本セット JCSS校正証明書付 京都電子工業屈折率標準液 Brix溶液/2本セット JCSS校正証明書付京都電子工業
9,498税込10,448
1式(2本)
21日以内出荷から22日以内出荷
京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。国内初! 国際MRA対応 屈折率標準液および屈折率計のJCSS校正事業者に認定されました。JCSS認定 屈折率標準液京都電子工業株式会社は、密度・屈折率の事業区分で屈折率標準液と屈折率計のJCSS校正事業者として認定されました。京都電子工業が発行するJCSS校正証明書はすべて、国際的相互認証取決め(MRA:Mutual Recognition Agreement)にも対応しております。お客様の京都電子工業製屈折率計の品質が国際的に承認される証明となります。屈折率標準液および屈折率計のJCSS認定校正事業者で国際MRA対応をしているのは国内で京都電子工業だけです。更に、屈折率標準液は密度標準液と同等に、認証標準物質(CRM)の位置づけとして、ISO/IEC 17025に加えてISO Guide34にも適合していると認定されましたので、標準物質としての認証書も発行することができます。屈折率標準液は、デジタル屈折計の品質を保証するために使用されます。デジタル屈折計は測定操作が非常に簡単なうえ、試料の濃度や成分などを分析できることから、食品、化学、油脂、医薬品など、広い分野で使用されています。常に信頼できる測定結果を得るために、屈折率標準液による信頼性評価をお薦めします。屈折率標準液は以下の種類と各濃度のBrix換算溶液を用意しています。デジタル屈折計の測定範囲に合せて、各屈折率の標準液を揃えています。
危険物の類別非危険物校正証明書JCSS校正
糖度・塩分計 糖度 塩分濃度 屈折計 自動温度補正 ブロードウォッチ糖度・塩分計 糖度 塩分濃度 屈折計 自動温度補正ブロードウォッチ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
【フルーツなどの糖度測定に】野菜、果物、飲料などの糖度の測定ができます。【自動温度補正機能付き】測定誤差を自動に補正して温度の影響なく測定が可能。【電池・充電不要】電池不要で手軽に測定が可能。
用途料理・食品加工・食品の研究開発などセット内容本体、スポイト、調節用ドライバー、クロス、収納ケース寸法(mm)約175×40×40測定範囲糖度:0~32% 塩分:0~28% (Brix値)質量(g)170測定精度±0.2% (Brix値)
デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定デジタル糖度計 防塵防水シンワ測定(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃質量(g)120(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)120×58×25精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~53自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
手持屈折計 ごはん水分チェッカー アタゴ手持屈折計 ごはん水分チェッカーアタゴ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
測定範囲:Brix0~50% 水分%=100-Brix(%)に相当最小目盛:Brix0.5%・炊きたてご飯の水分が簡単にチェックでき、 糊化状態が分かります。
材質本体:アルミダイカスト 蓋板:PET(ポリエチレンテレフタラート)質量(kg)0.25直径×長さ(mm)40×140TKG品番9-0629-0601TKG品番(2017)6-0562-1001
デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定デジタル糖度計 防塵防水シンワ測定
22,980税込25,278
1台
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃質量(g)150(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)125×62×34精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~90 遮光タイプ自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)60000以下
手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計 アタゴ手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計アタゴ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)Brix測定範囲(%)0.0~53.0質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2
【レンタル】ポータブル屈折計 京都電子工業【レンタル】ポータブル屈折計京都電子工業
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から5日以内出荷
糖度換算テーブルBrix、異性化糖HFCS42、HFCS55の3種類が入っています。 屈折率、温度補償屈折率、Brix%などの測定値を表示可能。
セット内容本体、シリンジ 5mL、取扱説明書(本体)、取扱説明書(試料を測定する前に)、収納ケース、RA-130測定範囲【nD】1.3200~1.5000、【Brix】0~85%、【HFCS42】0~76%、【HFCS55】0~80%質量(g)約200電源DC3V(1.5Vアルカリ単4乾電池2本)表示屈折率、温度補償屈折率、Brix、HFCS42、HFCS55、および 温度(摂氏温度、華氏温度)、試料No.、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々測定精度【nD】±0.0005、【Brix】±0.2%、【HFCS42/55】±0.2%分解能【nD】0.0001、【Brix】0.1%、【HFCS42/55】0.1%温度補償測定試料の温度補償係数および補償温度の入力が10種類可能外部出力コンピュータ接続またはプリンタ接続のいずれかで可能、IrDAによる接続は標準対応記憶データ数1100検体測定温度範囲(℃)10~40サービス分類レンタル
手持屈折計 アタゴ手持屈折計アタゴ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等最小目盛(%)Brix 0.5
糖度計 屈折式 シンワ測定糖度計 屈折式シンワ測定
7,698税込8,468
1台
当日出荷
電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~32%質量(g)200使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛)本体寸法(mm)172×37×37精度糖度(Brix値):±0.2%測定範囲(%)0~32自動補正範囲10~30℃
糖度計 屈折式 シンワ測定糖度計 屈折式シンワ測定
7,698税込8,468
1台
当日出荷
電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~50%質量(g)190使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)本体寸法(mm)152×37×37精度糖度(Brix値):±0.5%測定範囲(%)0~50自動補正範囲10~30℃
糖度計 屈折式 シンワ測定糖度計 屈折式シンワ測定
7,698税込8,468
1台
当日出荷
電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~90%質量(g)180使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)本体寸法(mm)142×37×37精度糖度(Brix値):±1%測定範囲(%)0~90自動補正機構【温度】無し
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。測定精度(%)±0.1Brix保護等級IP64質量(g)300電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40分解能0.1Brix%
手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正付)アタゴ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動温度補正式低濃度専用モデル。 MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。
用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など最小目盛(%)Brix 0.1Brix測定範囲(%)0.0~20.0質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2(10~30℃)
MASTER 500シリーズ 手持屈折計 アタゴMASTER 500シリーズ 手持屈折計アタゴ
30,980税込34,078
1個
欠品中
MASTER-500は、Brix 0~90% というワイドレンジに対応し、低中濃度と高濃度の両方のサンプルを1台で測定できます。耐熱性を強化しているため高温サンプルの測定も可能です。防水仕様(IP65)も備えています。
測定範囲(%)0.0~90.0測定精度(%)±1.0防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)1.0目盛仕様Brix繰返し性±0.5%
Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 A&D(エー・アンド・デイ)Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計A&D(エー・アンド・デイ)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能◆屈折率表示あり◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
デジタル糖度・濃度計 東京光電デジタル糖度・濃度計東京光電
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
・測定範囲はBrix0 ~ 50%まで・幅広く様々な液体の測定が可能・果物、野菜から調味料・飲料、酒類・洗浄液管理、クーラント・切削油などの 工業油の管理
用途食品の糖度測定に飲料、酒類、調味料に切削油などの工業油の管理に付属品USB-C ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、スポイト、合格書、取扱説明書寸法(mm)57×29×120測定範囲Brix 0 ~ 50%質量(g)165電源2×1.2V AA 2100mAh NiMH batteries測定精度Brix 0 ~ 40%±0.2% / 40 ~ 50% ±0.5%防水性IP64 相当
デジタル糖度計 EA776BDシリーズ エスコデジタル糖度計 EA776BDシリーズエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。 食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。 サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。 数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。 ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。 精製水や蒸留水で校正も簡単。 IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。 測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃防水性IP65仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか質量(g)420電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃機能自動電源オフ:約3分間の未使用後光源イエロー(LED)温度補償(℃)10~40校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
当日出荷
コンパクトモデルとしては高精度Brix0.1%を実現しました。 各種液体の濃度を直接、読み取ることが可能なユーザースケール機能を搭載しています。 便利な温度表示機能も備えており、スイッチを押すと表示します。 自動温度補正ですので、室温を気にせずそのまま表示値を読むことができます。 窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載しています。
Brix測定範囲(%)0.0~45.0(自動温度補正)測定精度(%)Brix ±0.1防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形IEC規格 529 IP64質量(g)300(本体のみ)外形寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)最小表示(%)Brix 0.1環境温度範囲(℃)5~40温度補正(℃)5~40
水溶性切削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
16,980税込18,678
1缶(18L)
8日以内出荷
研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。レンズのCG加工にも適しています。水垢が出にくい。製品表面を長時間保湿するため、水垢による不良を軽減します。切粉を固めない。切粉を沈降させつつ、固まりにくい為、タンクの定期清掃が容易です。お肌に優しい。アルカリ価を抑えているため、お肌に優しいクーラントです。
用途ガラス(石英)及びセラミックス、鋼材の研削加工。屈折計換算係数F-3.1(3wt%=1.0Brix%,5wt%=1.6Brix%)
ポータブル糖度計 BX-1 京都電子工業ポータブル糖度計 BX-1京都電子工業
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
【Brix】0.0~85.0%の広い測定範囲で1台あれば充分です。異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要がありません。 左右対称のデザインなので、どちらの手でも操作可能です。 外光影響が少ないので、屋外測定にも強いです。 30,000回以上測定可能な省エネ設計です。
測定範囲0.0~85.0%Brix測定精度±0.2%Brix最小表示0.1Brix%表示Brix%材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)45×32×153H質量(g)約100(本体のみ)電源アルカリ単4電池2個仕様●温度補償機能(℃):あり(10~75)●防じん・防水の等級:IEC529 IP65
水溶性切削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
17,980税込19,778
1缶(18L)
8日以内出荷
研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。砥石の目詰りを抑制し、ドレスインターバルを伸ばします。消泡性に優れています。優れた消泡性により、泡によるトラブルを防ぎます。防錆性に優れています。防錆性に優れており、設備及び製品の錆トラブルを防ぎます
用途鋼材及びセラミックスの研削加工に適しています。屈折計換算係数F-3.7 (3wt%=0.8Brix%,5wt%=1.4Brix%)
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)(54件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
フリクションライト(蛍光ペン) 5本入 パイロットフリクションライト(蛍光ペン) 5本入パイロット(1件のレビュー)
499税込549
1パック(5本)
当日出荷
こすると消える蛍光ペン フリクションライトフリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。消しカスが出ない。消し残りが少ない。何度でも書き消し可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキングタイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)3.3色数1グリーン購入法適合商品タイプ使い切りエコマーク認定番号17 112 109
ポータブル密度比重計 京都電子工業ポータブル密度比重計京都電子工業
219,800税込241,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(29件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から10日以内出荷
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型ストップ外装式
ポータブル密度比重計 KEMポータブル密度比重計KEM
219,800税込241,780
1台
欠品中
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理トラスコ品番837-1220材質本体:PBT質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ1 1739
ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(11件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から10日以内出荷
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用タイプスタンダード型ストップ角度約70~120°ストップ外装式
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 玉付回転フックLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け
小型プロジェクター FUNLOGY Projector FunLogy小型プロジェクター FUNLOGY ProjectorFunLogy(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)175×120×70サイズ投影:40~180インチ質量(g)500光源LEDコントラスト比1000:1解像度1920×1080寿命光源:30000時間焦点距離(mm)最短:1130/40インチ入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)出力端子3.5mm AUX明るさ(Lm)150ANSIアスペクト比6:9、4:3投影方式LCD方式
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックパイロット
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。
用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146全長(mm)146方式クリップスライドノック式インクフリクションインキ
フリクションノック05 10P パイロットフリクションノック05 10Pパイロット(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック
当日出荷
ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」待望のノック式フリクションボールが遂に登場。手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。〈ノックインジケーター〉小さな窓から色が現れることで「ON」状態がわかります。【フリクションボールノックの特徴】◆こするとインキが透明に。一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。◆こすっても消しカスが出ない。温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。◆何度でも書き・消しが可能。一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、種類ゲルインキボールペンボール径(Φmm)0.5ペン先極細材質(軸)樹脂/ラバー方式クリップスライドノック式インクフリクションインキシリーズフリクション入数10本
消せるボールペン フリクションボール3スリム 0.38 黒・赤・青3色ボールペン ノンカラー パイロット消せるボールペン フリクションボール3スリム 0.38 黒・赤・青3色ボールペン ノンカラーパイロット
499税込549
1本
当日出荷
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。紙への筆記に。
仕様●芯径(mm):0.38●インク色:黒・赤・青●本体色:ノンカラー●替芯:LFBTRF-30UF●キャップ式/ノック式:スライドレバー式●フリクション3色ボールペン●インキ:フリクションインキ●サイズ(最大径×全長):Φ12.8×145mm●ボール径:0.38mm●材質/仕上:さや/樹脂、グリップ/ラバー●注意:証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。●注意:直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。●注意:60℃以上になるとインキが無色になります。●注意:-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。●注意:紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。●原産国:日本●コード番号:369-8259アズワン品番67-2228-38繰り返し・詰め替え対応
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)アタゴ(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)Brix 0.5測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
手持屈折計 標準タイプ アタゴ手持屈折計 標準タイプアタゴ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
Google Pixel 9a 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9a 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリアLEPLUS NEXT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)31(本体)/74(パッケージ込)タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×158×12(本体)/100×190×20(パッケージ込)対応Google Pixel 9a特性耐衝撃、ストラップホール付
関連キーワード
...