752件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協同化成バックアップリング BRT3型
エコ商品
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する 材質純テフロン 形状エンドレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

協同化成バックアップリング BRT2型
エコ商品
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する 材質純テフロン 形状バイアスカット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型
エコ商品
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など 材質(本体)黄銅 種類丸形 仕上(本体)クロムめっき 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

回帰反射型光電センサ用反射板. 回帰反射型光電センサ向けの、Turck Bannerの反射板製品です。さまざまな形状とサイズが揃っています。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = Q45BB6LLシリーズ接続方式 = ねじ実装タイプ = ねじ穴形状 = 角型表面パターン = スクエア波 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = VALU-BEAM 915シリーズセンサ実装タイプ = シャーシ取り付け動作温度 Max = +60℃形状 = 角型材質 = アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状三方径違いチーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

~エコリカトナー5つのポイント~ ・日本国内生産 ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。 ・全機種E&Qマーク取得 第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。 ・純正トナーとの同時使用 純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。 ・充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。 ・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備 全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種DCP-L2535D/DCP-L2550DW/FAX-L2710DN/HL-L2330D/HL-L2370DN/HL-L2375DW/MFC-L2730DN/MFC-L2750DW 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.79、本体:0.47 ブラック 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数3000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN-29J 入数(本)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

リケン径違いチーズ 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状径違いチーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状異径チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
719 税込791
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

~エコリカトナー5つのポイント~ ・日本国内生産 ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。 ・全機種E&Qマーク取得 第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。 ・純正トナーとの同時使用 純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。 ・充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。 ・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備 全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種DCP-L2520D/DCP-L2540DW/FAX-L2700DN/HL-L2300/HL-L2320D/HL-L2360DN/HL-L2365DW/MFC-L2720DN/MFC-L2740DW 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.79、本体:0.49 ブラック 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数2600枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN-28J 入数(本)1
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類傾斜ステージ 移動ガイドクロスローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径ブランチティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
410 税込451
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル 適合規格E&Qマーク 対応機種HL-L8360CDW/HL-L9310CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW 保証期間18ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーBROTHER
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

~エコリカトナー5つのポイント~ ・日本国内生産 ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。 ・全機種E&Qマーク取得 第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。 ・純正トナーとの同時使用 純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。 ・充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。 ・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備 全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種DCP-7060D/DCP-7065DN/FAX-2840/FAX-7860DW/HL-2240D/HL-2270DW/MFC-7460DN 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.83、本体:0.55 ブラック 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数2600枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN-27J 入数(本)1
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。 仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載 基材古紙パルプ配合率70%再生紙 エコマーク認定認定 枠の色 粘着剤離解性粘着剤アクリル系) 白色度(%)70 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009
1パック(16片×11シート)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

~エコリカトナー5つのポイント~ ・日本国内生産 ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。 ・全機種E&Qマーク取得 第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。 ・純正トナーとの同時使用 純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。 ・充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。 ・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備 全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6400DW/MFC-L5755DW/MFC-L6900DW 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:1.25、本体:0.82 ブラック 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:150×465×265 印字枚数8000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN-62J 入数(本)1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

~エコリカトナー5つのポイント~ ・日本国内生産 ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。 ・全機種E&Qマーク取得 第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。 ・純正トナーとの同時使用 純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。 ・充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。 ・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備 全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種HL-L3230CDW/MFC-L3770CDW 種別クイック式リサイクルトナー 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入数(本)1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル ブラック 適合規格E&Qマーク 対応機種MFC-L2880DW/2860DW、FAX-L2800DW、DCP-L2660DW/2600DW、HL-L2460DW/2400D 印字枚数5000枚 保証期間18ヶ月 純正品番TN32JXXL RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーBROTHER
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

仕様●併用可能製品:VALU-BEAM 915シリーズセンサ 長さ(mm)132 形状角型 幅(mm)56 寸法(mm)132 x 56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

~エコリカトナー5つのポイント~。・日本国内生産。ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。・全機種E&Qマーク取得。第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。・純正トナーとの同時使用。純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。・充実のサポート体制。専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備。全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種HL-L8360CDW/HL-L9310CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.80、本体:0.52 ブラック 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数4500枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN-493BK 入数(本)1
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

種類傾斜ステージ RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドクロスローラ
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル 適合規格E&Qマーク 対応機種HL-L3240CDW/MFC-L3780CDW 保証期間18ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーBROTHER
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

~エコリカトナー5つのポイント~。・日本国内生産。ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。・全機種E&Qマーク取得。第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。・純正トナーとの同時使用。純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。・充実のサポート体制。専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備。全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種DCP-L2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/HL-L2400D/HL-L2460DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DW※DCP-L2660DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DWでご使用の場合、トナー交換直後にエラー解除操作が必要になります。 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.79、本体:0.53 ブラック 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数5000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN32JXXL 入数(本)1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

~エコリカトナー5つのポイント~。・日本国内生産。ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。・全機種E&Qマーク取得。第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。・純正トナーとの同時使用。純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。・充実のサポート体制。専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備。全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種HL-L8360CDW/HL-L9310CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.78、本体:0.50 マゼンタ 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数4500枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN-493M 入数(本)1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

~エコリカトナー5つのポイント~。・日本国内生産。ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。・全機種E&Qマーク取得。第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。・純正トナーとの同時使用。純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。・充実のサポート体制。専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備。全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6400DW/MFC-L5755DW/MFC-L6900DW 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:1.32、本体:0.80 ブラック 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:150×465×265 印字枚数12000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN-62JXL 入数(本)1
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

~エコリカトナー5つのポイント~。・日本国内生産。ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。・全機種E&Qマーク取得。第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。・純正トナーとの同時使用。純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。・充実のサポート体制。専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備。全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種HL-L8360CDW/HL-L9310CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.79、本体:0.51 イエロー 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数4500枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN-493Y 入数(本)1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

~エコリカトナー5つのポイント~。・日本国内生産。ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。・全機種E&Qマーク取得。第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。・純正トナーとの同時使用。純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。・充実のサポート体制。専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備。全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種HL-L8360CDW/HL-L9310CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.79、本体:0.51 シアン 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数4500枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN-493C 入数(本)1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷




フジコンフジコン コネクタンシ
エコ商品
材料基板:PBT 絶縁抵抗500V 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)2000 1分間以上
1個
429 税込472
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:450mV 、 長さ:4.05mm 、 幅:5.45mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷