用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送
質量(g)約185
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC15
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×105×34
周波数帯域(MHz)10~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)AC100
電圧定在波比2以下
挿入損失(dB)2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
外部電源供給アダプター外部電源供給アダプターです。
トラスコ品番375-0191
適合機種IC-4810
質量(g)225
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF
仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)1.8
消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)(ACアダプター)DC12
出力電流(A)(ACアダプター)0.05
1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)1以下
挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下
利得(dB)16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。
全端子電流通過型
VU電流通過スイッチ付
3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)
種別FM・VHF・UHF+BS・CS
質量(g)250
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52
周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。
チューナーなどから供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。
スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。
配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。
亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)0.07
電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4
周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224
設置場所屋内用
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型)
雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下
利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24
最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
テレビ端子に差込むタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLED
分配数2
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子
タイプ全端子電流通過型
電流容量(A)0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付
付属品ACアダプター(USBタイプ)×1
適合デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム
質量(g)約210
消費電力(W)1.7/3.5VA
電源AC100V(50・60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31
USBケーブル(m)(電気供給用)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波)
雑音指数(dB)【470~710】3以下、【1032~3224】6以下
入力レベル実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV)
利得(dB)【470~710】25~32、【1032~3224】20~30
伝送帯域(MHz)470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS)
利得調整範囲(dB)【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変)
VSWR【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50
周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)(入出力)75
雑音指数(dB)UHF:4以下
利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50
周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)(入出力)75
雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・CS:8以下
利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V、BS・CS:45~77V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1次元、2次元バーコード共に読み取り可能です。エイミングライト機能、ブザー機能の2種類を搭載しています(ブザー音は3段階より調整可能)。スキャン読み取り方式はトリガーモード、連続モード、自動モードから選択可能です。スマートフォンやタブレットなどの液晶画面に表示したバーコードの読み取りも可能です。日本語QRコード読み取りに対応しています。1次元・2次元バーコードをスムーズに読み取ります!
外寸(mm)68×97×168
保護等級IP52
光源赤色LED
有効読取幅(mm)110
アズワン品番4-2561-01
1台
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。
外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。
チューナーなどからの供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A)
出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A)0.07
電圧(V)DC15
周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224
利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25
定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
屋外で使用できる分配器です。
ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ1端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)
材質ダイカスト
タイプ全端子通電型
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通電容量0.5A(DC15V以下)
仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下
質量(g)約310
使用温度範囲(℃)-20~50
電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)
消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【定格】105dBμV(9波)
雑音指数(dB)1.5以下
入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49
結合量(dB)【出力測定端子】(-)20
利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変)
VSWR3以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。
UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。
BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
仕様受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95RoHS対応
付属品単四形乾電池2本、ストラップ
質量(kg)0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×50×20
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A)
保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える
質量(kg)0.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×64.6×70.3
周波数帯域(MHz)10~30、30~2150
電圧定在波比(10~30)2.2以下、(30~2150)2.0以下
挿入損失(dB)(10~30)1.5以下、(30~2150)2.0以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
●GaN(窒化ガリウム) 使用、最大出力45WのType-A、Type-C(PD対応)のUSB充電アダプターです。●GaN(窒化ガリウム)は放熱性に優れ、高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A(最大45W)
電源AC100-240V、50/60Hz、1.2A
型番BS-JAC2048
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43
対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop
関連資料(0.63MB)
USBタイプType-A、Type-C
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
●GaN(窒化ガリウム) 使用の3ポートの充電アダプターです。●Type-A 2ポート、Type-C(PD対応)1ポート。●GaNは放熱性に優れ、PDに必要な高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A(最大65W)
電源AC100-240V、50/60Hz、1.8A
型番BS-JAC2032
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×60×60
対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop
関連資料(0.63MB)
USBタイプType-A、Type-C
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
色ホワイト
タイプ白ケーブル2本付
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間1年間
コネクタF型
アズワン品番64-6229-50
ケーブル長(cm)40
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間1年間
コネクタF型
アズワン品番64-6229-42
ケーブル長(cm)50
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが付属していますので、テレビの接続を完結できます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
規格【入力側】S-4C-FB、【出力側】S-4C-FB
ケーブル長(m)【入力側】2、【出力側】0.4
コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)、【出力側】両側ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間1年間
コネクタF型
アズワン品番64-6231-27
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)【入力側ケーブル仕様】
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!。地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。便利なケーブル一体型構造。分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能
ケーブルケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間
周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47~3224、出力周波数:U/V出力端子47~862、BS/CS出力端子950~3224
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!。地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。便利なケーブル一体型構造。分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能
ケーブル【入力側ケーブル仕様】S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:1.5m、【出力側ケーブル仕様】ケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間
周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47~3224、出力周波数:U/V出力端子47~862、BS/CS出力端子950~3224
ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。
赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。
UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。
長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。40cmはロック機構付き。
用途Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
規格UL2468
定格電圧(V)300
許容電流(A)約2(目安)
構成導体 3mm2/撚り線
芯数2芯
難燃性VW-1(UL規格準拠)
定格温度(℃)80
材質(導体)錫メッキ銅
外径OD(Φmm)約3.6×1.8
導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)
被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)
コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
コネクタ2XH2.54端子
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)
質量(g)約70g
取付方式多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付
使用温度範囲(℃)0~55
電源電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限
電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造プラグイン
精度基準:±0.1%
出力電圧(V)24~28V DC(無負荷時)
接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×83×48
消費電流(mA)約60
入力信号電流入力:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
応答時間(秒)15ms以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
温度係数±0.02%/℃
入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。
温度特性係数:±0.02%/℃
電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)
特性2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
供給電源直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC
第1出力信号1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
使用周囲湿度(%RH)30~95(結露しないこと)
電流容量(mA)22 DC以下
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。
出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。
本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。
位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm
測定範囲(mm)12.7
シリーズ543
電源外部電源(DC5-24V)
最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)
測定力(N)MPL:2.5以下
保護等級IP54
機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示
戻り誤差(mm)HMPE:0.003
繰返し精密度(mm)RMPE:0.002
適応アクセサリ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション)
全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計
用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザイン。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電
仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RH
セット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド
材質プラスチック
長さ(mm)96
幅(mm)76
色ブラック
高さ(mm)31
質量(g)351
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-2507-68
1本
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-2507-69
1本
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
。複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-2507-67
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-2507-66
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Microchip Technology MOSFETMicrochip Technology MOSFET ドライバは、頑丈で、効率的で使いやすいドライバです。非反転ドライバです。MOSFET 9 (ピーク)の出力が可能で、改善された動作マージンで最大の MOSFET を駆動できます。 外付けの速度アップコンデンサや抵抗器ネットワークなしで、 2.4 から VS へのロジック入力に対応します。独自の回路により、部品を損傷することなく、入力を V まで負にスイングできます。特長と利点完全に分離されたプロセスは、すべてのラッチアップに対する本質的な耐性を備えています 大容量負荷駆動は 47,000pF です 高ピーク出力電流は A Peak です 入力は最大 V の負のスイングに耐える 鉛( Pb )フリー 2.4 から VS へのあらゆる電圧のロジック高入力 低等価入力容量 低出力インピーダンス ロジック 入力で 450 A の低供給電流 最小パルス幅は 50ns です ジャンクション動作温度範囲: -40 C 150 C 供給電圧範囲: 4.5 18 V用途クラス スイッチングアンプ MOSFET または IGBT パラレルチップモジュールを駆動 ラインドライバ ローカル電源オン オフスイッチ モータ制御 パルス発生器 パルストランスドライバ スイッチモード電源認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 9 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 1上昇時間 = 120nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 非反転実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)8
規格UL2468
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)0.2
許容電流(A)約2程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
コネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
・両端がDCプラグ(5.5mm×2.1mm/PL03B)のオス?オス電源ケーブルです。防犯カメラやエフェクター、電子工作機器などの機器間の電源中継や短距離延長に適しています。・長さは約20cm(0.2m)で、短いケーブル長により省スペース設置やケーブルの取り回しが簡単に行えます。・特にL字プラグタイプは、壁際や狭いスペースでの配線をすっきりと整理でき、ラック内やエフェクターボードでの使用にも最適です。・使用例:。・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・ケーブルはAWG20を採用し、太めの導体で安定した電源供給と信頼性の高い接続を実現します。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:。・ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応。・L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計。・ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ
用途【使用例】。・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:。ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応。L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計。ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)12
規格UL2464
定格電圧(V)300
許容電流(A)約2程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約4.3
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)
呼び寸法(cm)20
2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。
色(ワイヤー)赤、黒
直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118
ピッチ(mm)(ピン)2.54
温度範囲(℃)-25 ~ 80
定格電圧(V)300
ワイヤー長(mm)200
JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ
材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)
ワイヤーPVC 絶縁銅線
端子メス端子
UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20
関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-2PIN)説明資料(0.83MB)
ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
1個
¥409
税込¥450
8日以内出荷
3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。
色(ワイヤー)赤、黒、黄
直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438
ピッチ(mm)(ピン)2.54
温度範囲(℃)-25 ~ 80
定格電圧(V)300
ワイヤー長(mm)200
JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ
材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)
ワイヤーPVC 絶縁銅線
端子メス端子
UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22
関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-3PIN)説明資料(0.84MB)
ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
関連キーワード