カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(259)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • カー用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-06s」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • IVL-S-6-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 6 I-VALUE

    IVL-S-6-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 6

    I-VALUE
    49税込54
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質黄銅常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(186件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ) ナベヤ

    MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ)

    ナベヤ
    939,800税込1,033,780
    1台
    46日以内出荷
    使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵マシンパレット(2面イケール油圧) ナベヤ

    Q-ロック内蔵マシンパレット(2面イケール油圧)

    ナベヤ
    999,800税込1,099,780
    1個
    46日以内出荷
    Qロック内蔵油圧マシンパレット専用の2面イケールです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵マシンパレットの取付イケールとしてお使いください。
    材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 防水ローラー スモール 大塚刷毛製造

    防水ローラー スモール

    大塚刷毛製造(10件のレビュー)
    399税込439
    1本ほか
    当日出荷
    極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
    材質ポリエステルサイズスモール毛丈(mm)13適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • リング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズ イシグロ

    リング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズ

    イシグロ
    79税込87
    1個
    当日出荷
    仕様ソロバン玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーシール ブラシ バーテック

    バーシール ブラシ

    バーテック(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無
  • バーシールブラシ防錆ステンレス バーテック

    バーシールブラシ防錆ステンレス

    バーテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム bitstrong(ビットストロング)

    車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム

    bitstrong(ビットストロング)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。下部の支えはスライド式なので、サイズの調節が可能です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
    付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35アーム長さ(mm)250
  • 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
  • ベアリング・グリッププーラーセット スーパーツール

    ベアリング・グリッププーラーセット

    スーパーツール
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
  • Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2B Lattice Semiconductor

    Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2B

    Lattice Semiconductor
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1x8もしくは2x5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007
    仕様キットの分類 = プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油磁石内蔵有無
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
    用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
  • 3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から116日以内出荷
    各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
    用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
  • Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2B Lattice Semiconductor

    Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2B

    Lattice Semiconductor
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    仕様●キットの分類: プログラマ●Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1×8もしくは2×5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー

    GOAL(ゴール)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
  • Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から80日以内出荷
    中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
    用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油無給油磁石内蔵有無
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム)

    バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリー。AQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンス。エンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計。高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン。提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性。バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス。高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。
    用途2輪車の始動電圧(V)12
  • ねじ込継手六角ソケッ コクゴ

    ねじ込継手六角ソケッ

    コクゴ
    229税込252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • 真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGO

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー定格電圧(V)12
  • バッテリー 12V/6Ah 90CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/6Ah 90CCA 液注入済

    LONG(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ6VIS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX5L-BS YTZ6V YTZ7S 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x106mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] ADDRESS110 [アドレス110] CF11A。スズキ[SUZUKI] ADDRESS V100 [アドレスV100] CA11A/CE11A。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 。ヤマハ[YAMAHA] GRAND AXIS100 [グランドアクシス100] 。ヤマハ[YAMAHA] VOX [ボックス] SA31J。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] -13。ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] -13。ホンダ[HONDA] ZOOMER-X [ズーマーX 110] -15。ホンダ[HONDA] Dunk [ダンク] 。タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済。重量[キログラム]:約2.1。電圧[ボルト]:12。備考:【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約2.1備考【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン

    RS PRO
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全電池ホルダは、 V 電池に適しており、スナップ端子 Terminal を備えています。寸法は 53.4 mm 57.6 mm 29 mm です。このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点材質: PA6+25% ガラス繊維入りブラックカラー コンタクト材質: 0.3 mm りん青銅ニッケルめっき スプリング材質: 0.7mm ステンレススチール認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 53.4 x 57.6 x 29mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応