カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
- メカニカル部品(90)
- 切削工具(39)
- 制御機器(32)
- 家電(31)
- 作業工具(26)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 物流用品(16)
- 機構部品(14)
- 電気材料(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 自動車補修部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建築金物(7)
- 電動工具(7)
- 安全標識(6)
- 住設機器(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- バイク部品(4)
- オフィス家具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 理美容(2)
- 安全用品(2)
- カー用品(2)
- 保管用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(21)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- Hutchinson(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- KITO(キトー)(7)
- KTC(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- RS PRO(55)
- SMC(389)
- SONY(ソニー)(14)
- イマオコーポレーション(10)
- エスコ(18)
- オンダ製作所(8)
- ツインバード(6)
- マスプロ電工(6)
- 日東工器(9)
- 未来工業(5)
- 谷口工業(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bs-13」の検索結果

二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から11日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ビット交換タイプドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア寸法(mm)170×80
ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から5日以内出荷・SCS14(SUS316)使用 特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。 ・優れた耐熱性 パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~0.75
バッチリカッターチップソー
トライアルコーポレーション¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から4日以内出荷消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!内径(Φmm)20
交換用ビットセット
ベッセル¥399税込¥4391個当日出荷交換用ビットセット5本組(トルクス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)セット内容ビットT10H,T15H,T20H,T25H,T30H×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63




コーナーゴムパット ちび4P
カーボーイ¥549税込¥6041袋(4個)翌々日出荷発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。用途危険な角の安全対策に。形状コーナー用厚さ(mm)6高さ(mm)22縦(mm)50横(mm)50
タジマ ビット交換ソケット
タジマツール(TJMデザイン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。用途インパクトドライバー用ソケット
ベーシックシリーズ 腰袋 丸型
KH(基陽)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 底板内蔵で丈夫なので、ビスやロール釘の収納に最適です。用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応材質ナイロン100%(1680デニール)形状2段幅(mm)170色ブラック高さ(mm)185質量(g)194奥行(mm)165適合ベルト幅(mm)50
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ベビーゲージセンサ
小野測器¥86,980税込¥95,6781台当日出荷寸法(mm)94.5 X 29 X 13 mm質量(g)約 110 g測定範囲(mm)10電源DC 4.5 ~ 5.5 V測定力(N)1.47 N 以下 防塵ゴム含む保護等級IP66 (コネクタ除く)ステム径(Φmm)Φ8 mm+0-0.03
パソコンケース 13.3/15.6インチ インナーバッグ PCバッグ 軽量 ショルダーベルト 取っ手付き ファスナーポケット
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいショルダーベルト付インナーバッグ。 肩掛けできるショルダーベルトを付属しています。 ハンドル部分はポケットに収納することができます。 PC用気室内部には、ノートパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ケーブルなどの小物を収納できるフロントポケットがついています。 重量わずか約245グラムの、軽量設計です。付属品ショルダーベルト材質本体:ポリエステル色ブラックポケット数【前面ポケット】ファスナーポケット×1
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥389税込¥4281本当日出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
T型BOXレンチ
南船場ワークス¥999税込¥1,0991個翌日出荷フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-13
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】13B6質量(g)40タイプフェノール樹脂製D13C27.6E2.5RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)1.2締付力(N)【推奨】2700【最大】3300推奨締付トルク(N・m)1最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
ベーシックシリーズ 釘袋
KH(基陽)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 使いやすいオーソドックスな形状のネイルバック、ポケット2段タイプです。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。用途工具全般収納・職種例/土木・仮枠大工・大工他狭所作業など材質ナイロン100%(1680デニール)色ブラック奥行(mm)95適合ベルト幅(mm)50
電動油圧式差し筋ベンダー
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。トラスコ品番112-7547セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m質量(kg)7.3電源(V)AC100消費電力(W)1010曲げ能力SD345/D13曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
ネオエコシート #2500 環境配慮型
ユタカメイク¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。 エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。 山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。 従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)約90ハトメ内径(Φmm)約12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 128 010![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】スターターモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷ミツビシ製 12V 2.2KW D81.6 Rメーカー三菱サービス分類リサイクル・リビルト![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】スターターモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷ミツビシ製 24V 3.7KW D80 R スイッチリレー付主な適合純正品番ME017628メーカー三菱サービス分類リサイクル・リビルト
13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥3,920税込¥4,3121本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)13全長(mm)175質量(g)90
...





































![ワンタッチスペーサ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788171-251222-02.jpg)