カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
  • 電気材料(163)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(9)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-3b」の検索結果

511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテックバッテリースイッチ サイドターミナルマリンテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付け 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用 バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:9.5mm サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大750/連続250電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:9.5(3/8インチ)寸法(mm)93×80×33
万能スタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)万能スタンプ台新朝日コーポレーション(SACOS)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属やプラスチックなど紙以外なんでもくっきり押せる、万能スタンプ台。 金属、ガラス、陶器、プラスティック、二次加工紙等のインキ非吸収面への押印に。 パッキンゴムを採用した密閉性容器。 あらかじめ、盤面にインキを注入してあります。 蒸発乾燥型。
インク油性染料インキ蒸発乾燥型サイズ適合金属、陶器、ガラス、プラスチック、皮革、ゴム、トレーシングペーパー、布、木材本体寸法(mm)113×95×16盤面サイズ(mm)96×62繰り返し・詰め替え対応
ポイントアッター( ボックス発見用磁石) 未来工業ポイントアッター( ボックス発見用磁石)未来工業
559税込615
1セット(10個)
当日出荷
塗代カバーに取り付け、ボックスの探知に使用します。
適合ピッチ(mm)(ナット)83.5
ベベルセンター NAKANEベベルセンターNAKANE
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
用途パイプ等の大口径ワークに
iPhone SE(第2世代)/8/7 耐衝撃マットハイブリッド Sarafit/ブラック レイ・アウトiPhone SE(第2世代)/8/7 耐衝撃マットハイブリッド Sarafit/ブラックレイ・アウト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
しっとりさらさらとした手触りが特徴のハイブリッドケース。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。ボタンや端子周りまで覆っているので端末をしっかり保護。液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。デザインを損ねない側面のストラップホール。
質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.7×7.3×1.0
ベベルセンター N抜きナット付 NAKANEベベルセンター N抜きナット付NAKANE
87,980税込96,778
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)75
真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から4日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Sサイズ (27L) 3個セット ホームテイスト5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Sサイズ (27L) 3個セットホームテイスト
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
多方向から取り出せる、5面開きで便利なコンテナボックス!奥にあるものも、簡単に取り出せるので積み重ねていても取り出し可能です!布団から小物まで沢山のものを収納できます!半透明で、中身がわかりやすいです!スライドロック式の簡単開閉扉になっています!様々な大きさに組み合わせられ、全サイズ積み重ねができます!リビングや寝室、様々な場所で活躍します!
用途書類や資材の保管・整理に。材質ABSプラスチックPPプラスチック容量(L)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1つあたり44.5 × 31.5 ×26
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWSシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
589税込648
1箱(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボディワークホルダーセット BAHCO(バーコ)ボディワークホルダーセットBAHCO(バーコ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1928
真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,490税込1,639
1個
4日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,590税込1,749
1個
4日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
3カ-B BS(+)ナベI=3 大阪魂3カ-B BS(+)ナベI=3大阪魂
28,309税込31,140
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
十字穴番号2
3カ-B BS(+)ナベP=3 大阪魂3カ-B BS(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌々日出荷から32日以内出荷
十字穴番号2
ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイソリッドエンドミル SBS3B-R-Aタンガロイ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-B BS(+)サラモクネジ 大阪魂3カ-B BS(+)サラモクネジ大阪魂
2,105税込2,316
1セット(200個)ほか
翌々日出荷
3カ-B BS(+)ナベP=4 大阪魂3カ-B BS(+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から72日以内出荷
十字穴番号2
3カ-B BS(+)ナベP=2 大阪魂3カ-B BS(+)ナベP=2大阪魂
33,705税込37,076
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2
3カ-B BSローゼットW(コガタ 大阪魂3カ-B BSローゼットW(コガタ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法d(mm)12呼びM5寸法t(mm)3寸法dk(mm)10
3カ-B BS(+)ナベコ 大阪魂3カ-B BS(+)ナベコ大阪魂
23,032税込25,335
1個
9日以内出荷
長さ(mm)25十字穴番号1寸法a(mm)1.8寸法d1(mm)4寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM2
特専黒刃替刃(小) オルファ特専黒刃替刃(小)オルファ(59件のレビュー)
209税込230
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Bague Bs B 13 3 - M 13.5 Diametres:1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 13 3 - M 13.5 Diametres:1袋 10個入Hutchinson
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14、外径は 18.7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B13.3 - M13.5●外径:18.7mm●内径:14mm●厚さ:1.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6301アズワン品番65-7937-90
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
カバ-, タンク BS7-F41B1-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)カバ-, タンク BS7-F41B1-00-P3YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
FINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-BE ベージュ FINOFINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-BE ベージュFINO
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしましたより安心・安全にお使いいただけます。ブリヂストン車、両輪駆動用スイッチ専用モデル
用途スマートワンタッチパネル:ハイディ ツー、ビッケ モブdd、ビッケ グリdd、カジュナe、ステップクルーズe、アルベルトe、ティービーワンe、ラクット26インチ、フロンティア デラックス、フロンティア リラクシー、フロンティア、イルミオ・かんたんパネル:フロンティア ラクット、フロンティアラクットワゴン、ラクット20/40インチラクットワゴン※2020~2023年モデルベージュ
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から13日以内出荷
FINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-BL ダークブルー FINOFINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-BL ダークブルーFINO
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしましたより安心・安全にお使いいただけます。ブリヂストン車、両輪駆動用スイッチ専用モデル
用途スマートワンタッチパネル:ハイディ ツー、ビッケ モブdd、ビッケ グリdd、カジュナe、ステップクルーズe、アルベルトe、ティービーワンe、ラクット26インチ、フロンティア デラックス、フロンティア リラクシー、フロンティア、イルミオ・かんたんパネル:フロンティア ラクット、フロンティアラクットワゴン、ラクット20/40インチラクットワゴン※2020~2023年モデルダークブルー
FINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-GR ダークグレー FINOFINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-GR ダークグレーFINO
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしましたより安心・安全にお使いいただけます。ブリヂストン車、両輪駆動用スイッチ専用モデル
用途スマートワンタッチパネル:ハイディ ツー、ビッケ モブdd、ビッケ グリdd、カジュナe、ステップクルーズe、アルベルトe、ティービーワンe、ラクット26インチ、フロンティア デラックス、フロンティア リラクシー、フロンティア、イルミオ・かんたんパネル:フロンティア ラクット、フロンティアラクットワゴン、ラクット20/40インチラクットワゴン※2020~2023年モデルダークグレー
FINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-RD Aローズ FINOFINO BS 両輪駆動用スイッチ 専用モデル TT-03B-RD AローズFINO
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしましたより安心・安全にお使いいただけます。ブリヂストン車、両輪駆動用スイッチ専用モデル
用途スマートワンタッチパネル:ハイディ ツー、ビッケ モブdd、ビッケ グリdd、カジュナe、ステップクルーズe、アルベルトe、ティービーワンe、ラクット26インチ、フロンティア デラックス、フロンティア リラクシー、フロンティア、イルミオ・かんたんパネル:フロンティア ラクット、フロンティアラクットワゴン、ラクット20/40インチラクットワゴン※2020~2023年モデルAローズ
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
109税込120特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(75件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
...