カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ(1)
- HOBUT(2)
- JCS(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- TAKMAN(2)
- カメダデンキ(1)
- コンサス(4)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(4)
- 伊東電機(1)
- 大阪魂(1)
- 廣杉計器(9)
- 日東フローリング(Nitto)(1)
エコロジープロダクト
「bs315」の検索結果

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4個)当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
316L ブラインドヘルール
コンサス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷色スペーサー:乳白色材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BWEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm
廣杉計器¥90税込¥991個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式リングシャックル VRBS
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷から53日以内出荷2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
エアーウォッシュフローリング 西南サクラ
日東フローリング(Nitto)¥18,980~税込¥20,878~1ケース(10枚)ほか5日以内出荷仕様光触媒抗ウイルス塗装品寸法(mm)15×90×1820種類西南サクラフローリング
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角)ネジ込接着固定 / BS-WE RoHS2対応品
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷色スペーサー:乳白色材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズ
コンサス¥2,277税込¥2,5051個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス
JCS(21件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。材質オールステンレス(SUS304)
ハイグリップ(SUS316)
JCS(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から33日以内出荷バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当RoHS指令(10物質対応)対応
屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】400全長(mm)1165質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
パワーモーラ AC重荷重用ローラ PM763BS
伊東電機¥46,980税込¥51,6781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。