カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 農業機械(40)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bsr30」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド KTCロッドKTC
6,398税込7,038
1袋
4日以内出荷
BSR30スタッドボルトリムーバーセットの部品です。
ローラー KTCローラーKTC
8,798税込9,678
1袋
4日以内出荷
BSR30スタッドボルトリムーバーセットの部品です。
12.7sq.スタッドリムーバー KTC12.7sq.スタッドリムーバーKTC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スタッドボルトの脱着に使用します。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56
ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き) モトユキブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)モトユキ
5,598税込6,158
1ケース(10本)
当日出荷から9日以内出荷
●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケットカナフジ電工
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
支柱へラックを固定する金具です。
備考1個
ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケットカナフジ電工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
支柱へラックを固定する金具です。
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!ソーラーパネル搭載!ワイヤレスチャージャー搭載!3モードのLEDライト搭載!!残量表示LED付き!安心の超大容量「30000mAh」!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ材質樹脂出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX)本体質量(g)約513寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 28.5入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX)保護等級IP54保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)10~11(AC充電器で充電した場合)LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)30000
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30BSR) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS25-30BSR)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)30リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30BSR) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-30BSR)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30BSR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30BSRSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)30アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(R) エンドロック付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30BSR SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30BSRSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)30
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30BSR) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS16-30BSR)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)30リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30BSR) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30BSR)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-30BSR) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-30BSR)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30BSR SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30BSRSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30BSR) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS8-30BSR)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-30BSR) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-30BSR)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30BSR) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30BSR)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30BSR) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30BSR)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30BSR) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30BSR)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30BSR) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30BSR)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30BSR SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30BSRSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)30
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30BSR SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30BSRSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-30BSR SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-30BSRSMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
18,980税込20,878特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーションBSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器FIRST GAUGE鉄ケース第一計器
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル(MXS12-30B~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30B~)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ12-30B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-30B~)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
マルチプルラック コンテナ収納タイプ サカエマルチプルラック コンテナ収納タイプサカエ
31,980税込35,178特価
1台
翌々日出荷
新構造のはめ込み式を採用する事で組立、連結が非常に簡単になりました。また強度も高く、外れにくく安定した設置が可能となりました。 固定式は連結が可能です。高さ違いでも可能です。
色(本体)ホワイトタイプ連結アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
ボール スクリュー イマオコーポレーションボール スクリューイマオコーポレーション
339税込373
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
20 Series(20-MXQ8) SMC20 Series(20-MXQ8)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ20L-30~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-30~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ20-30B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-30B~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16L-30B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16L-30B~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ8L-30B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-30B~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
20 Series(20-MXQ12) SMC20 Series(20-MXQ12)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動