カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
「bsr30」の検索結果

12.7sq.スタッドリムーバー
KTC(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スタッドボルトの脱着に使用します。用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30BSR)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)30リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30BSR)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30BSR
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)30アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(R) エンドロック付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30BSR)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)30リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30BSR
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30BSR)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-30BSR)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30BSR)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30BSR)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥529税込¥582特価1個当日出荷から9日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
エアスライドテーブル(MXS12-30B~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ12-30B~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
マルチプルラック コンテナ収納タイプ
サカエ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷新構造のはめ込み式を採用する事で組立、連結が非常に簡単になりました。また強度も高く、外れにくく安定した設置が可能となりました。 固定式は連結が可能です。高さ違いでも可能です。色(本体)ホワイトタイプ連結RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
エアスライドテーブル (MXQ20L-30~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ20-30B~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16L-30B~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ8L-30B~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル MXQ16L-3
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ20-3
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS25-30~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS20-30~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30
エアスライドテーブル MXQ12-3
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS8-30B~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)