カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「bss-240」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスどめ短ざく BXカネシンビスどめ短ざくBXカネシン(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)材質ZAM(MSM-CK590-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
ビスどめ短ざく 八幡ねじビスどめ短ざく八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(5個)
3日以内出荷
2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途継手の補強に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWAフルカットドリルスピードスターBIG DAISHOWA
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応