カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 安全用品(7)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)

「bt151」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(211件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(100個)
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
  • データバインダー T型 コクヨ
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    レッド

    データバインダー T型

    コクヨ(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 197
  • ジルコニアベルト 8mm巾 アルゴファイルジャパン

    ジルコニアベルト 8mm巾

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(20本)
    当日出荷
    ジルコニアベルト幅8mm
    幅(mm)8
  • オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用)

    audio-technica
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-171Pをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ15
  • メカニクスグローブ(合成革) EA353BTシリーズ エスコ

    メカニクスグローブ(合成革) EA353BTシリーズ

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1双
    翌日出荷
    ぴったりフィットし、通気性の良いメッシュ素材で快適です。
    材質手の平:合成皮革、手の甲:ナイロン長さ(mm)中指:80厚さ(mm)0.6寸法(mm)掌周り:190全長(mm)約215サイズS入数(双)1機能通気性袖口仕様マジックタイプ
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
    リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR WeEn Semiconductors Co., Ltd

    WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR

    WeEn Semiconductors Co., Ltd
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ライトワークテーブル L型(ビティー BT型) ナイキ

    ライトワークテーブル L型(ビティー BT型)

    ナイキ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷から41日以内出荷
    働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。
    用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品横渡配線フック(4個)仕様配線ボックス付き高さ(mm)720タイプ基本型奥行(mm)1000キャスター無天板厚さ(mm)26材質(脚部)スチール塗装仕上げ、ノックダウン式グリーン購入法適合
  • ライトワークテーブル L型タイプ(ビティー BT型) ナイキ

    ライトワークテーブル L型タイプ(ビティー BT型)

    ナイキ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    7日以内出荷から36日以内出荷
    働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。
    用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品配線ボックス、横渡配線フック(4個)高さ(mm)720タイプノックダウン式奥行(mm)1000天板厚さ(mm)26
  • NXP サイリスタ SCR  650V WeEn Semiconductors Co., Ltd

    NXP サイリスタ SCR 650V

    WeEn Semiconductors Co., Ltd
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR Series(CRQ2BT15) SMC

    CR Series(CRQ2BT15)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)170~190
  • Tスロット マルチマスターアダプター SD CAB イスカル

    Tスロット マルチマスターアダプター SD CAB

    イスカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    6日以内出荷
    交換式Tスロット超硬ヘッド用マルチマスターアダプターです。
    用途交換式Tスロット超硬ヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BT~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BT~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
  • CD Series(CDRQ2BT15) SMC

    CD Series(CDRQ2BT15)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BT15 SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BT15

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    ・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
  • イヤホンマイク NEXTEC

    イヤホンマイク

    NEXTEC(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
    イヤホン形状インナーイヤー型
  • イヤホンマイク(FH23シリーズ) FIRSTCOM

    イヤホンマイク(FH23シリーズ)

    FIRSTCOM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。耳かけ付きで安定感アップ
    コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405
  • トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM

    トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)

    FIRSTCOM
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
  • イヤホンマイク(FP22シリーズ) FIRSTCOM

    イヤホンマイク(FP22シリーズ)

    FIRSTCOM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。
    コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380
  • イヤホンマイク FB-26KWP エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26KWP

    エフ・アール・シー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種FIRSTCOM FC-ZXPRO、KENWOOD UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36イヤホン形状カナル型
  • キャンパスソフトリングノート(ドット入り罫線)(カットオフ) コクヨ
    グリーン
    グレー
    パープル
    ブラック

    キャンパスソフトリングノート(ドット入り罫線)(カットオフ)

    コクヨ
    ¥239税込¥263
    1冊(50枚)
    翌日出荷
    書くとき心地いい。新感覚のやわらかリングを採用したキャンパスソフトリングノート。コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。折り返せるので狭い場所でも書きやすく見返しやすい、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。リングに色がついているので、色ごとに用途や教科分けした際、背で見分けることができます。きれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました。
    罫中横罫(ドット入り)罫幅(mm)中横罫(B罫):6中紙寸法横(mm)105
  • NXスピンドルスピーダBT50 日研工作所

    NXスピンドルスピーダBT50

    日研工作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC

    ダイヘン
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1セット
    翌々日出荷
    手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
    仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2)質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12定格電流(A)20~160定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)30最高無負荷電圧(V)35
  • CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC

    ダイヘン
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1セット
    翌々日出荷
    ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)
    用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。定格周波数(Hz)50/60共用
  • 高耐久イヤホンマイク FIRSTCOM

    高耐久イヤホンマイク

    FIRSTCOM
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    さらに持ちやすく集音性に優れた、KENWOOD防水1PIN式新型スピーカーマイクロホンタイプ。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。[ IP67 防塵・防水仕様 ]。イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。ハンズフリー機能(VOX)が可能です。同時通話型トランシーバーにも対応します。
    対応機種【F.R.C. FC-JXPRO】FC-ZXPRO,【KENWOOD】UBZ-M31,UBZ-M51S,UBZ-M51L,TPZ-D563BT/D563,TPZ-D563BTE/D563E,TPZ-D510,TPZ-D553MCH,TPZ-D553SCH,TCP-D151C,TCP-D251C,TCP-D551コード長さ(mm)ジャックからクリップ型マイクまで 550
  • 高耐久イヤホンマイク FIRSTCOM

    高耐久イヤホンマイク

    FIRSTCOM
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    KENWOOD防水1PIN式耳かけ型イヤホンマイク[ IP67 防塵・防水仕様 ]。ハンズフリー機能(VOX)が可能です。同時通話型トランシーバーにも対応します。
    対応機種【F.R.C. FC-JXPRO】FC-ZXPRO,【KENWOOD】UBZ-M31,UBZ-M51S,UBZ-M51L,TPZ-D563BT/D563,TPZ-D563BTE/D563E,TPZ-D510,TPZ-D553MCH,TPZ-D553SCH,TCP-D151C,TCP-D251C,TCP-D551コード長さ(mm)ジャックからクリップ型マイクまで895,クリップ型マイクからイヤホンまで420
  • オフィスチェア ファブレ ポリッシュ脚 プレーンタイプ 肘付き(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェア ファブレ ポリッシュ脚 プレーンタイプ 肘付き(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥95,980税込¥105,578
    1脚
    12日以内出荷から22日以内出荷
    インテリア起点で生まれた、やさしいフォルム。サステナブル素材を用いながら、気品ある空間にも調和するタスクチェアー。親しみやすいデザイン性とタスクチェアーとしての確かな機能性を両立。風合い豊かな張地を多数ラインアップし、幅広いシーンに対応します。
    特記ロッキングの調節、オートアジャストロッキング、座の高さ調節(上下ストローク:90mm)、座の構造(メッシュ+ウレタン)材質【背】<背フレーム>強化ナイロン<背板>ポリプロピレン<クッション>スラブウレタン<張り地>ポリエステル【座】<座フレーム>強化ナイロン<張り地>ポリエステル、ポリエステル弾性メッシュ<クッション>モールドウレタン【肘】強化ナイロン【脚】<脚羽根>アルミダイカスト<キャスター>ポリウレタン巻き幅(mm)【肘内間】490【肘外】550質量(kg)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×905~995座面高さ(mm)430~520肘高さ(mm)610~700座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェア ファブレ ブラック脚 プレーンタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェア ファブレ ブラック脚 プレーンタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥89,980税込¥98,978
    1脚
    12日以内出荷から22日以内出荷
    インテリア起点で生まれた、やさしいフォルム。サステナブル素材を用いながら、気品ある空間にも調和するタスクチェアー。親しみやすいデザイン性とタスクチェアーとしての確かな機能性を両立。風合い豊かな張地を多数ラインアップし、幅広いシーンに対応します。
    特記ロッキングの調節、オートアジャストロッキング、座の高さ調節(上下ストローク:90mm)、座の構造(メッシュ+ウレタン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×905~995座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • シンプル セッタ パ-ツ NTツール

    シンプル セッタ パ-ツ

    NTツール
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    70日以内出荷
    カテゴリーツールプリセッタ
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-1514Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-1514Z)

    SMC
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)1514クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし