カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(1)

「bt2-t20」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (6.3SQ)T型トルクスビットソケット KTC

    (6.3SQ)T型トルクスビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
  • (6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    外径D(Φmm)16(ソケット部)全長L(mm)121.5先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
  • (6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット KTC

    (6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット

    KTC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • 6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビット KTC

    6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビット

    KTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    全長(mm)121.5外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット(29個)
    当日出荷
    組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
    付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
  • T型トルクスビットソケット用交換ビット KTC

    T型トルクスビットソケット用交換ビット

    KTC(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットスタンダードタイプ
    両頭機能片頭
  • T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。
    付属品ビット用ホルダ
  • JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP

    JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット

    NSP
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
    高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。
    セット内容NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器材質ポリエステル100%ウェア/オレンジ、ファン/ブラック出力20V / 17V / 13.5V / 10V動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)位置脇ファン
  • JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP

    JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット

    NSP
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。
    セット内容NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器材質ポリエステル100%ウェア/オレンジ、ファン/ブラック出力20V / 17V / 13.5V / 10V動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)位置脇ファン
  • ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTC

    ロングT型トルクスビットソケット交換ビット

    KTC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • T型イジリドメトルクスビット用交換ビット KTC

    T型イジリドメトルクスビット用交換ビット

    KTC
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    T型いじり止めトルクスビットスタンダードタイプ
    両頭機能片頭
  • トルクビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    二面幅(mm)6.35セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
  • ロングT型イジリドメビット交換ビット KTC

    ロングT型イジリドメビット交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    T型いじり止めトルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1セット(40点)
    当日出荷
    軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
    用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
  • (6.3SQ)T型トルクスビットソケットセット KTC

    (6.3SQ)T型トルクスビットソケットセット

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9443セット内容T型トルクスビットソケットBT2-T6/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)390先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
  • 6.3SQ T型イジリドメトルクスビットセット KTC

    6.3SQ T型イジリドメトルクスビットセット

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9435
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • 6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセット KTC

    6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    9日以内出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9508セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT2-T6L/T8L/T9L/T10L/T15L/T20L/T25L/T27L/T30L、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)550先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
  • トルクアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクアダプターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    21,980税込24,178
    1式
    翌々日出荷
    回すだけで「ゆるみ」や「締め過ぎ」を防ぐトルク管理が可能!_x000D_。締付けトルクを音とショックでお知らせ。_x000D_。工作機械のインサート交換時に適切なトルク管理ができるトルクアダプターセット。_x000D_。インサートの交換や精密部品の組み立てにかかる時間を大幅に削減し、作業効率UP!
    仕様●ングトルクスビットプラス製品番号:BT8IPL/BT15IPL/BT20IPL●トルクアダプター製品番号:2TAB1.2/2TAB3.5/2TAB4/2TAB4.5●ロングT型トルクスビット製品番号:BTT8L/BTT15L質量(g)電動ドライバー:165最大トルク(N・m)電動ドライバー:2.5(電動時)/10(手動時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260セット数全17点連続使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約60ビット二面幅(mm)電動ドライバー:6.35充電可能回数約500
  • 6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC

    6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット

    KTC
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT2~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT2~)

    CKD
    63,450税込69,795
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・パッキン材質フッ素ゴムチューブ内径(Φmm)25
  • T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1セット(35点)
    当日出荷
    T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
    仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
  • 6.3SQ ロングイジリドメトルクスビットセット KTC

    6.3SQ ロングイジリドメトルクスビットセット

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    9日以内出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9494
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series SMC

    2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下
    用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(kPa)500配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
  • 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series SMC

    2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下
    用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
  • 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series SMC

    2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下
    用途真空・連成圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0耐圧力(kPa)500表示圧力範囲(kPa)10.0~-105.0配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~-101登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1